絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- リンレイ(69)
- つやげん(43)
- ユシロ化学工業(33)
- ミッケル化学(26)
- ペンギンワックス(24)
- シーバイエス(17)
- ラグロン(14)
- ミヤキ(13)
- コニシ(12)
- CONDOR(山崎産業)(11)
- BETCO(8)
- オーブテック(7)
- アマノ[事務用品/清掃用品](6)
- エスコ(6)
- 万立(6)
- リスダンケミカル(6)
- アサヒペン(4)
- 横浜油脂工業(Linda)(4)
- 日本マルセル(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「液性」から絞り込む

ユシロンコート HP
ユシロ化学工業¥23,980税込¥26,3781缶(18L)5日以内出荷抗菌剤を配合したアクリル系樹脂ワックスで、病院や食品関連施設など衛生管理が求められる場所の床メンテナンスに最適です。幅広い抗菌スペクトルを持ち、大腸菌や黄色ブドウ球菌などに対して優れた抗菌効果を発揮します。さらに、アルコール系消毒剤の滴下によるワックス皮膜の白化や溶解を抑える高い耐アルコール性を備えています。環境ホルモン物質やシックハウス関連成分にも配慮した安心設計です。用途業務用・床用艶出し剤容量(L)18タンク容量(L)18液色乳白色pH7液性中性引火点(℃)引火せず不揮発分20±1%臭気特異臭密度(g/cm3)1.03粘度(mPa・s)5塗布量75m2/L
ユシロン クリート
ユシロ化学工業¥14,980税込¥16,4781缶(18L)5日以内出荷洗浄・はくりが簡単な石床専用汎用タイプ樹脂ワックスです。耐アルカリ性に優れた樹脂の採用で、安定した耐久力と光沢が特長。 汚染性・黄変もありませんので、維持管理が容易です。用途業務用・床用艶出し剤トラスコ品番768-4495容量(L)18タンク容量(L)18液色乳白色pH8液性弱アルカリ性引火点(℃)引火せず不揮発分18±1臭気特異臭密度(g/cm3)1.04粘度(mPa・s)3塗布量75m2/L
ユシロンコート ベストグリップ
ユシロ化学工業¥26,980税込¥29,6781缶(18L)5日以内出荷水に濡れても滑りにくく、安全性の高い床面に仕上がります。撥水効果の高い新開発特殊ポリマーの働きで、皮膜上に水が存在する箇所を最小限に抑える為、濡れた状態においても通常時と同様のスリップの少ない歩行感が持続します。用途業務用・床用艶出し剤トラスコ品番768-4487容量(L)18タンク容量(L)18液色乳白色pH8液性弱アルカリ性引火点(℃)引火せず不揮発分20±1%臭気特異臭密度(g/cm3)1.04粘度(mPa・s)3塗布量75m2/L
ユシロンコート ジャスフィット
ユシロ化学工業¥26,980税込¥29,6781箱(4L×4本)ほか5日以内出荷高硬度UV塗装などの表面塗装された住居用フローリングへの耐水性・密着性に極めて優れています。スリッパや靴下で歩いても滑りにくいノンスリップ仕様です。木床用下地剤としてご使用いただけます。用途業務用・床用艶出し剤液色乳白色pH8液性弱アルカリ性引火点(℃)引火せず不揮発分20±1%臭気特異臭密度(g/cm3)1.04粘度(mPa・s)4塗布量75m2/L
ユシロンコート C・ウッド
ユシロ化学工業¥36,980税込¥40,6781缶(18L)9日以内出荷ウレタン樹脂配合のルックベースと同じくウレタン樹脂配合のC・ウッドを組み合わせて使用することにより、より高い耐久性を示します。耐スリップ性に優れ、体育館やフィットネスなどのスポーツ施設に適しています。用途業務用・床用艶出し剤容量(L)18タンク容量(L)18液色乳白色pH8液性弱アルカリ性引火点(℃)引火せず不揮発分24±1%臭気特異臭密度(g/cm3)1.04粘度(mPa・s)6塗布量75m2/L繰り返し・詰め替え対応
ユシロンウッド スーパールック
ユシロ化学工業¥23,980税込¥26,3781缶(18L)5日以内出荷ユシロンウッドスーパーリックはルックベースと組み合わせて使用することにより、高密着・高光沢の高い美観が得れます。ウレタン樹脂配合のルックベースと組み合わせることで、高い耐久性と耐ヒールマーク性に優れるので、美観を重視するショッピングフロアなどの重歩行エリアに適しています。用途業務用・床用艶出し剤容量(L)18タンク容量(L)18液色乳白色pH8液性弱アルカリ性引火点(℃)引火せず不揮発分22±1%臭気特異臭密度(g/cm3)1.04粘度(mPa・s)4塗布量75m2/L
ユシロンコート スクールワックス 教室廊下用
ユシロ化学工業¥15,980税込¥17,5781箱(2L×8本)6日以内出荷木床にも化学床にも対応できるスクールワックスです。シックスクール症候群疑惑物質を使用していません。 のびがよく誰でもきれいに塗れて、濡れツヤ光沢が出ます。1本で1教室に2回塗れる便利サイズ。トラスコ品番768-4584容量(L)2タンク容量(L)2pH8液性弱アルカリ性引火点(℃)引火せず不揮発分20±1%臭気特異臭密度(g/cm3)1.04外観液体粘度(mPa・s)3塗布量100m2/L
ユシロンコート ZD
ユシロ化学工業¥23,980税込¥26,3781缶(18L)7日以内出荷特殊流動性ポリマーが表面の傷や凹みに素早く流れ込み、乾燥過程で流動してフラットな皮膜になることで、バフ管理の出来ない場所でも、高い写像性と高光沢な床面を実現できます。用途業務用・床用艶出し剤容量(L)18タンク容量(L)18液色乳白色pH8液性弱アルカリ性引火点(℃)引火せず不揮発分22±1%臭気特異臭密度(g/cm3)1.04粘度(mPa・s)4塗布量75m2/L
ユシロンコート ガイヤ
ユシロ化学工業¥24,980税込¥27,4781缶(18L)5日以内出荷高光沢かつ耐ヒールマーク性に優れ、さらに密着性・耐汚染性も優れた高性能樹脂ワックスです。歩行量の激しいショッピングフロアに適しています。また、耐アルコール性に優れ、病院等のフロアにも適用できます。 歩行量の激しいショッピングフロアに適しています。また、耐アルコール性に優れ、病院等のフロアにも適用できます。用途業務用・床用艶出し剤容量(L)18タンク容量(L)18液色乳白色pH8液性弱アルカリ性引火点(℃)引火せず不揮発分25±1%臭気特異臭塗布面積(m2)約1350(1缶あたり)密度(g/cm3)1.04粘度(mPa・s)7塗布量75m2/L
スペースシャイン プライマーコート
オーブテック¥31,980~税込¥35,178~1箱(1L×6本)ほか5日以内出荷上部の「ワックスを硬化させる」 いろいろな床材に密着可能(木・コンクリート・フローリング・Pタイル・テラゾー各種床材) 耐水性のため屋外使用可能 床、壁に塗布可能(防腐食・防カビ・防汚効果) 熱に強く黄変しない(100℃まで耐熱性・耐変色性) ハクリが簡単に出来る(スペースショット「外壁用洗浄剤」を使用) 伸縮性(膨張、伸縮しても割れにくい) ニオイが非常に少ない 誰でもレベリング可能(モップ等で簡単に塗布可能) 環境対応(VOC対応)用途木・コンクリート・Pタイル・リノリューム・ラバータイル・テラゾー・フローリング・ステンレス・鉄・銅・真鍮・アルミニウム・アクリル板・レンガ・ポリウレタン・各種床材
ジムコート
リスダンケミカル¥24,980税込¥27,4781缶(18L)5日以内出荷体育館・ホール等の木質フロア専用樹脂ワックスです。滑らず、安全性と耐久性を重視した製品です。 1.独自の高級樹脂ポリマーの働きで耐スリップ・高密着・高耐久性を実現。 2.床材の色調を高め、透明感のある優雅な光沢を保ちます。 3.速乾性に優れ、重ね塗り、歩行開始までの作業時間を短縮できます。用途フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般成分合成樹脂使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。液性水性標準使用量1200m2/18L
ホールダー
リスダンケミカル¥19,980税込¥21,9781缶(18L)5日以内出荷高光沢かつ耐久性を重視した、高光沢耐久樹脂ワックスです。ドライ&ウエットの両方に対応可能なロングセラー製品です。小さく畳んで捨てられる、バックインboxです。 1.一度塗りでも抜群の光沢が得られます。 2.耐久性・耐ヒールマーク性に優れているので、店舗の床に最適です。用途Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材 フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般成分合成樹脂使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)液性水性標準使用量1700m2/18L
プラウド
リスダンケミカル¥19,980税込¥21,9781缶(18L)5日以内出荷塗膜が厚く、一度塗りで高光沢も実現。 コストパフォーマンスに優れた高濃度樹脂ワックスです。 1.一度塗りでも重厚な被膜を形成し、輝き感のある仕上がりを実現。 2.深みのある重厚な被膜で、耐久性に優れています。 3.塗布回数が少なくてすむので、使用量・作業時間も削減。用途Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材 フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般成分合成樹脂使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。液性水性標準使用量1500m2/18L
メガハードコート
横浜油脂工業(Linda)¥14,980税込¥16,4781個(18kg)5日以内出荷マルチプレミアムワックス。 速乾タイプで作業性、初期光沢に優れています。 スーパーハードコートプラスの高濃度タイプ。帯電防止剤配合でホコリを寄せ付けにくい。 ・PRTR法非該当 ・環境ホルモンフリー ・シックハウス/シックスクールに配慮
タワーコート
横浜油脂工業(Linda)¥11,980税込¥13,1781個(18L)5日以内出荷汎用ワックス(ウレタン配合) 光沢に優れた仕上げ剤。 クラス最高級のツヤを実現しました。 密着性・作業性に優れています。
MソフトⅡ
ミッケル化学¥9,798税込¥10,7781缶(18L)5日以内出荷床用洗剤で皮膜を除去可能な半樹脂タイプのワックスです。 光沢と作業性を、優れたコストパフォーマンスで実現します。 ・低粘度でモップさばきが軽いために、塗布作業が比較的楽に行えます。 ・耐ブラックヒールマーク性が良く、耐汚染性にも優れた効果を発揮します。 ・光沢皮膜が床面に美観を与えます。 ・剥離剤を使用しなくても汎用洗剤で剥離洗浄が可能です。 ・床面によく密着します。 ・樹脂ワックスと同等の仕上がりが期待できます。用途屋内の科学床材にタイプ半樹脂系容量(L)18標準使用量約1200~1500平方メートル/箱
フローリングマスター
ミッケル化学¥17,980税込¥19,7781箱(4L×4本)5日以内出荷室内のフローリング床の美観維持に最適な木床用ワックスです。シックハウス原因物質や重金属を使用していません。 【水に濡れてもしっかり密着】 ・乾燥状態はもちろんのこと、水が介在する湿潤状態でもしっかり密着します。 【傷・汚れから床材をガード】 ・強靭なワックス皮膜がフローリング床を守ります。 【床材の風合いを損なわない仕上がり】 ・透明感の高い皮膜は木材の持つ風合いを損ねません。 環境ホルモン嫌疑物質 非含有 シックハウス指針値対象物質 指針値以下 シックスクール検査対象物質 判定基準以下 リン系化合物 不使用 メタルフリー スチレンフリー用途室内のフローリング床の美観維持性能、シックハウス症候群原因物質不使用、有機リン系化合物非含有、亜鉛フリータイプフローリング専用容量(L)18
ラディアント
ミッケル化学¥18,980税込¥20,8781缶(18L)5日以内出荷剥離作業後の床や荒れた床材への塗布に最適な超高濃度ワックスです。塗布回数を軽減し、効率的な作業を可能にします。 粘度が低く抑えられているため、高濃度ワックスとは思えない作業性を発揮します。 【低粘度で簡単塗布】 ・濃度を高めつつ粘度を抑えたため、ワックスがよく延びて快適に作業できます。 【どこまでも透明な皮膜】 ・透き通るようなリンピッドポリマー配合により、濁りの少ない透明度の高い皮膜を実現します。 【優れた耐ブラックヒールマーク性】 ・強靭な皮膜が床材の美観を守ります。用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの科学床材性能シックハウス症候群原因物質不使用タイプ超高濃度容量(L)18標準使用量約800~1000平方メートル/箱、約100平方メートル/L
ファブラス
ミッケル化学¥18,980税込¥20,8781缶(18L)5日以内出荷ガラスのような硬質皮膜を実現する「緻密な分子結合」技術を採用した、ブラックヒールマークが付きにくく、長期間光沢を持続する高耐久ワックスです。 「やわらかさ」=「バフィング適応性」だと考えていませんか? 逆の発想が従来の常識を覆す!硬質で緻密な皮膚がバフィング効果をさらに高めます。バフィングすればするほど、皇室感が増し、床面にガラスを敷き詰めたようなきめこまやかな耀きが持続します。 そして、より一層耐久性も上がり、ブラックヒールマークやスカッフマークも格段と付着しにくくなります。 【念のため、バフィング専用ワックスではありません】 ドライ管理でもウェット管理でも最大限に威力を発揮します。ドライ管理ができない場所でも、通常のワックスのようにご使用ください。耐久性に優れた皮膜をがっちりガードします。用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの科学床材性能シックハウス症候群原因物質不使用タイプ高緻密性容量(L)18標準使用量約800~1000平方メートル/箱
グレイス
ミッケル化学¥24,980税込¥27,4781個(18L)5日以内出荷「透明な金属」のような強靭な皮膜による優れた耐久性を発揮する、抜群の透明性と作業性、速乾性のワックスです。 【超耐久性】 ポリカーボネートタイプの樹脂の配合により、耐摩耗性、耐衝撃性などが飛躍的に向上した結果、超耐久性皮膜が床面をガッチリと保護します。 【高光沢持続性】 強靭な高光沢皮膜が、重歩行エリアでも長期間にわたり美観を持続します。 【優れた剥離性】 超耐久性樹脂ワックスにもかかわらず、優れた剥離性を発揮します。 【抜群の乾燥性、作業性】 粘度が低いためラクに塗布でき、乾燥性が高いため待ち時間を短縮できます。用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの科学床材性能シックハウス症候群原因物質不使用タイプ超耐久性容量(L)18標準使用量約1200~1500平方メートル/箱
スプリント リストアラー
シーバイエス¥12,980税込¥14,2781箱(5L×3本)3日以内出荷バフ効果(光沢復元/スカッフ消去)と簡便性(スプレーバフorモップ塗布)を追及しバフ作業の効率化を目的とした光沢復元剤です。使用面積スプレーパフ:5Lで約5000m2、Jコーター塗布:5Lで約1000m2液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
スタンダードベース
シーバイエス¥25,980税込¥28,5781箱(18L)3日以内出荷下地剤として化学床材に抜群の密着性を発揮。 特に密着性を確保しづらいホモジニアスタイルの初期施行などに効果を発揮します。使用面積18Lで約1200m2(1回塗布)液性中性
タフネス エスユー
シーバイエス¥19,980税込¥21,9781箱(18L)3日以内出荷艶もちするタフな輝き。 ウレタンとナノシリカを贅沢配合したプレミアワックスです。使用面積18Lで約1200~1500m2(1回塗布)液性中性繰り返し・詰め替え対応
スプリント タフ
シーバイエス¥22,980税込¥25,2781箱(18L)3日以内出荷耐久性(耐ヒール/耐傷/耐黄変)と光沢復元持続性を追及し日常管理における美観維持作業の効率化を目的としたドライ用ワックスです。使用面積18Lで約1200m2(1回塗布)液性中性
スプリント グロス
シーバイエス¥25,980税込¥28,5781箱(18L)3日以内出荷初期光沢と作業性(速乾/下地剤不要/軽いモップ捌き)を追求し定期管理における美観回復作業の効率化を目的としたドライ用ワックスです。使用面積18Lで約1200m2(1回塗布)液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
ウッディーカラー
コニシ¥31,980税込¥35,1781缶(18L)9日以内出荷木質系床材補修用カラー樹脂仕上剤。 古い床材・塗装のはげた床材に塗布するだけで、簡単に美観を復元できます。用途塗装木質系床材の保護・つや出し希釈倍率原液使用標準使用量1500m2/18Lアズワン品番64-5020-10繰り返し・詰め替え対応
タイムカット
コニシ¥29,980税込¥32,9781箱(2kg×9袋)5日以内出荷少ない塗布回数で重厚な被膜を形成し、優れた光沢を発揮します。 2kgパックで小面積の床にも最適。用途化学系床材の保護・つや出し希釈倍率原液使用
グラッシー
コニシ¥23,980税込¥26,3781箱(2kg×9袋)5日以内出荷光沢感・光沢持続性・重ね塗り性に優れ、ヒールマークが付きにくく、初期の光沢感を持続します。 2kgパックで小面積の床にも最適。用途化学系床材の保護・つや出し希釈倍率原液使用
エコスタイルコート
リンレイ¥15,980税込¥17,5781箱(18L)3日以内出荷新技術を採用で「高品質=高光沢・高耐久」を両立。 2つの架橋技術により、充実した光沢感を耐久性を発揮。乾燥条件の厳しい現場にも対応。 これまでにない圧倒的な「耐汚れ性」⇒ハクリ作業の周期が延長し汚水の排出量が低減。 中性洗剤でも優れた「汚れ除去性」⇒中性洗剤での洗浄管理が可能で、環境に配慮した洗浄汚水。 抜群の「ハクリ性」を発揮⇒ハクリ性の向上により作業労力コストの削減が可能。成分水、アクリル系樹脂エマルジョン、ウレタン系樹脂エマルジョン、高融点ワックスエマルジョン、造膜助剤、レベリング剤、非有機リン系可塑剤、界面活性剤、防腐剤、消泡剤pH7.6(25℃)比重1.03(25℃)臭気弱い特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)6(25℃)アズワン品番64-8883-74RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)1800
白馬 フォーレスト
万立¥21,980税込¥24,1781缶(18L)7日以内出荷特殊フッ素成分のトリートメント効果により、ワックス皮膜が強化され、防汚性と光輝性を発揮します。 フィトンチッドの香りで森林浴の気分が味わえます。種別樹脂皮膜強化剤&表面洗浄剤希釈倍率10~50倍液性アルカリ繰り返し・詰め替え対応
白馬 サンストーン
万立¥32,980税込¥36,2781缶(18L)7日以内出荷超耐水性樹脂ワックス。ベース剤・石材・表面加工木床。 非常に強い耐水性と優れた密着性・滑りにくく安全。液性樹脂ワックス標準使用量1200~1500m2(1回塗り)
白馬 フィット
万立¥12,980税込¥14,2781缶(18L)7日以内出荷汎用タイプのコストパフォーマンスの高いワックスです。 低臭でモップさばきも軽いベストセラー製品です。液性樹脂ワックス標準使用量1200~1500m2(1回塗り)
キュアアシスト
ミッケル化学¥17,980税込¥19,7781個(18L)7日以内出荷高光沢、高耐久性はもちろんのこと、塗布性・乾燥性・バフィング対応性・低臭性・耐スリップ性に優れています。 特殊抗菌・防かび剤を配合。一般細菌だけでなく、食中毒菌にも抗菌効果を発揮します。 また、防かび効果(かび抵抗性)に優れ、衛生的で清潔な床面を維持します。用途病院向け液性樹脂ワックス標準使用量1200~1500m2(1回塗り)繰り返し・詰め替え対応
フローリングマスター
ミッケル化学¥16,980税込¥18,6781缶(18L)7日以内出荷UV塗装(加工)されたフローリングにも安定した密着性を発揮します。 「水による剥がれ」や「お湯による白化」から回避。用途フローリング液性樹脂ワックス標準使用量1800m2(1回塗り)繰り返し・詰め替え対応
グレイスアズ
ミッケル化学¥17,980税込¥19,7781個(18L)6日以内出荷高濃度+アクアグリッターポリマーにより光輝感溢れる仕上り。 皮膜の耐摩耗性・耐衝撃性・防汚性を向上。 強靭でヒールマーク性に優れ、汚れの抱込みの無い皮膜がガッチリ床を保護します液性樹脂ワックス標準使用量1000~1300m2(1回塗り)
コンドル (ワックス)フローリング用ワックス
CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷コーティングされていないフローリング用のワックスです。油性ワックス(油引き剤)の代替として使用できます。トラスコ品番736-3869