カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
- 100~120未満(13)
- 120~140未満(39)
- 140~160未満(32)
- 160~180未満(57)
- 180~200未満(22)
- 200~220未満(41)
- 220~240未満(4)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(5)
- 280~300未満(15)
- 300~350未満(2)
- 400~450未満(2)
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(38)
- KNIPEX(クニペックス)(28)
- KAHARA(22)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(18)
- 室本鉄工(17)
- KLEIN TOOLS(13)
- スリーピークス(10)
- BAHCO(バーコ)(9)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(8)
- トップ工業(8)
- LINDSTROM(リンドストローム)(6)
- DEEN(6)
- TSUNODA(ツノダ)(5)
- ハゼット(4)
- フジ矢(3)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
- JTC(3)
- FACOM(3)
- E-Value(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

サイドカットロングノーズペンチ
KLEIN TOOLS¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途盤内・狭い箇所での線材の切断に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック先端形状フラットノーズ
細工用プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥6,798税込¥7,4781丁当日出荷耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。カッティングエッジで切断も可能です。用途ワイヤーの切断、曲げ、つかみなどに。トラスコ品番788-1533全長(mm)130質量(g)73種類精密プライヤ先端形状フラットノーズ口先長(mm)32先端厚さ(mm)1切断能力(Φmm) 硬線1.6先端幅(mm)22018年トラスコ掲載ページ4 0826切断能力(Φmm)中硬線2.2
高所作業向け エルゴ先曲りロングノーズプライヤー
BAHCO(バーコ)¥6,998税込¥7,6981丁翌々日出荷仕様先端部ギザ付トラスコ品番837-0312材質工具鋼全長(mm)200質量(g)170種類ノーズプライヤ寸法A(mm)70先端形状ロングノーズ
ラウンドノーズプライヤー
LINDSTROM(リンドストローム)¥7,298税込¥8,0281丁翌々日出荷アクセサリーなどの細かい作業に最適です。仕様ばね付、ラウンドノーズトラスコ品番498-0174材質特殊工具鋼全長(mm)120質量(g)54種類ノーズプライヤ/精密プライヤ先端ギザなし寸法A(mm)20先端形状ラウンドノーズ先端硬度42~47HRC
8inchステンレスベントノーズプライヤー
KAHARA¥2,598税込¥2,8581本当日出荷錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。用途先端の曲がりを利用して届きづらい箇所の作業に最適仕様落下防止ランヤード付トラスコ品番818-4341材質ステンレス厚さ(mm)15全長(mm)217質量(g)292タイプステンレスノーズ種類ノーズプライヤサイズ(inch)8先端形状フラットノーズ
8.5inchステンレスロングノーズプライヤー
KAHARA¥2,298税込¥2,5281本当日出荷錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。用途奥行のある作業場所に最適トラスコ品番818-4338材質ステンレス厚さ(mm)12全長(mm)219質量(g)185タイプステンレスロングノーズ種類ノーズプライヤサイズ(inch)8.5先端形状ロングノーズ
5inchステンレスプライヤー
KAHARA(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。用途細かい作業向きトラスコ品番818-4339材質ステンレス厚さ(mm)10全長(mm)131質量(g)77タイプステンレス種類ノーズプライヤサイズ(inch)5先端形状フラットノーズ
4.5inchアルミプライヤー
KAHARA¥2,998税込¥3,2981本当日出荷手のひらサイズで持ち運びに便利な小型のプライヤーです。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。 ホビーに使いやすい、手芸に使い勝手が良い、もちろん釣りにも最適です。材質アルミニウム合金厚さ(mm)8全長(mm)116質量(g)55種類ノーズプライヤサイズ(inch)4.5先端形状フラットノーズ
ラウンドノーズプライヤー
スリーピークス¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷全長(mm)136質量(g)56種類ノーズプライヤ寸法H(mm)Φ0.8呼び寸法(mm)135寸法A(mm)136寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)44寸法C(mm)79先端形状ラウンドノーズ寸法G(mm)Φ3
自転車用プライヤー 20°ベントヘッド
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷薄いボルトやナットの締め、緩め作業に。横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。トラスコ品番497-2562材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼厚さ(mm)(ヘッド)3.5全長(mm)200質量(g)182種類ノーズプライヤ先端形状ベントノーズ先端厚さ(mm)3.5使用範囲(Φmm)(パイプ)6/10
ニードルノーズプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)16厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)160種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ口先長(mm)55先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)1.8
45°先曲ニードルノーズプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥7,298~税込¥8,028~1丁当日出荷非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)16厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)160種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ口先長(mm)55(曲がり27)先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)1.8
ロングラウンドノーズプライヤー
BAHCO(バーコ)¥4,898~税込¥5,388~1箱(1丁)ほか当日出荷から30日以内出荷全長(mm)160質量(g)160種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ/ラウンドノーズ
シンノーズプライヤ
ミトロイ(水戸工機)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷先端が薄い(約5.5mm)。軟線の切断可能質量(g)255寸法L(mm)205呼び寸法(mm)200寸法E(mm)45寸法l(mm)56寸法T(mm)5.5先端形状シンノーズ切断能力(Φmm) 軟線2.6くわえられる加工物寸法(mm)25口幅調節2段階
ラウンドノーズプライヤ ステンレス製 100mm
トップ工業¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷先端部断面が丸くリード線を傷つけずに曲げられます。特殊グリップで作業性が高まります。用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。仕様先端部ギザなしトラスコ品番369-2574全長(mm)118質量(g)50種類ノーズプライヤ先端形状ラウンドノーズ頭部厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
ステンラウンドノーズプライヤー
スリーピークス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途丸める/輪をつくる/つまむトラスコ品番381-9493材質ステンレス鋼全長(mm)140質量(g)50種類ノーズプライヤ寸法H(mm)Φ0.8呼び寸法(mm)140寸法A(mm)140寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89先端形状ラウンドノーズ寸法I(mm)Φ3硬度HRC(刃部)48~53
セミニードルプライヤ
室本鉄工¥2,998税込¥3,2981個当日出荷・小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。・精密機器の分解、組立等に適します。仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1868寸法(mm)120全長(mm)131質量(g)70種類ノーズプライヤ先端ギザなし先端形状ニードルノーズ![ロングペンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614758-260817-04.jpg)
ロングペンチ3本セット
REX(レックス)[自動車用品]¥7,198税込¥7,9181セット(3種類)5日以内出荷通常のペンチや手では届かない場所にあるパーツや配線をつかむことができます。用途届かない狭い場所や細かい作業時にセット内容全長:260mm90度タイプx1、全長:290mm45度タイプx1、全長:295mmストレートタイプx1色レッド
ロングノーズプライヤー
はくでん¥889税込¥9781個7日以内出荷細長い先端で狭い場所や小さな部品のつかみ作業に適したプライヤーです。チップと滑りにくいグリップにより配線や組立作業がしっかり行えます材質高炭素鋼全長(mm)280質量(g)250先端形状ロングノーズ(ストレート)
6.5インチ ヘビーデューティーアルミプライヤー ダブルカラー
KAHARA¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷【軽量かつ剛性のあるフレーム】高級アルミニウムにチタンコーティングされたアゴ。スプリット式の先端と湾曲したハンドルが特徴で、グリップ感が快適です。【交換可能なタングステンブレード】編み込まれたラインをラインに張力なく切れるほど鋭い刃。長年の使用後、刃を交換してください。KAHARAプライヤーが釣り人が頼りにしてきた同じレベルの切断の鋭さを引き続き提供できるようにします。【ユニークなシース】座席の台座ポールやライフジャケットに取り付けられ、カハラは「ビッグワンをキャッチする」際に便利に準備できるようにします。用途*スプリットリング内径3.5mm~対応可*専用ホルダー付き*先端パーツと本体の合わせに山切り構造を採用し耐久性をアップ*軽量重量128gアルミニウム合金ボディー*錆に強い!先端パーツステンレス、チタンコーティング*フック交換に便利な先端にスプリットリングオープナー付き*さまざまなシーンで使える3wayマルチホルダー標準装備*タングステンスティールカッター採用、PEラインも簡単カット*アイチューナー装備、3種類の大きさに対応全長(mm)185自重(g)115
4.5インチ アルミプライヤー&マルチベルトホルダー
KAHARA¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷*スプリットリング内径3mm以上~対応可。*ランヤード、専用ホルダー付き用途手のひらサイズで持ち運びに便利な小型アルミプライヤー。気軽に岸釣りや管理釣り場、渓流釣り等、移動しながらの釣りに最適です。【KAHARAアルミペンチ】完全にアルミニウム合金製です。3mm以上の小型スプリットリングに対応、強力な交換可能なタングステンカーバイトカッター、簡単にカットでき編組/PEライン、モノフィラメントライン。ペンチホルダーとランヤード。自重(g)43
6.2インチ プレミアムステンレスプライヤー
KAHARA¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷*メイン素材に高強度ステンレス(SUS420)を採用*錆に強いテフロンコート採用*タングステンカッター採用*PEラインがスパッと切れる*PVCグリップ装着*握りやすい構造で滑りづらい全長(mm)160加工【本体コート】テフロン加工自重(g)97
6.5インチ カーボンスティールプライヤー
KAHARA¥2,298税込¥2,5281個当日出荷【錆に強い!】ボディ表面にテフロン加工済み。【フック交換に便利!】先端にスプリットリングオープナー付き。【すべりにくい!】ラバーグリップ採用。全長(mm)175自重(g)130
プライヤー チェーンノーズ ロング
DESCO¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷このプライヤーは、Tronexカッターと同じように精密なプライヤーであり、高レベルの性能と快適さを実現するように設計されています。ステンレス鋼の板ばねを備えたESDセーフクッショングリップです。人間工学に基づいたハンドル長です。研磨され、バリが全くない手作り仕上げです。わずかに丸みを帯びた先端内側のエッジなどの特別なデザインです。高周波焼入れチップです。用途金属加工に。仕様グリップ:クッショングリップ(静電気防止)トラスコ品番259-7043材質カーボンスチール全長(mm)138タイプ溝無し先端形状チェーンノーズ硬度HRC32-33グリップタイプスタンダード
ワンタッチロックアルミプライヤー
JACKSON¥3,998税込¥4,3981個欠品中スプリットリングオープナー&ガン玉つぶし・切れ味抜群のラインカッター・ワンタッチロック機能用途アルミ素材で多くの機能を備えた軽量のプライヤー。左右非対称のグリップで握りやすく、フック交換時などに力を込めやすくなっています。また、ワンタッチでロック&ロック解除できる機能を搭載。先端部分はアルマイト陽極酸化処理されており錆びにくくなっています。スプリットリングオープナー、ラインカッター、ガン玉つぶし搭載で色々な釣りにアジャストするマルチなプライヤーです。
電工Fペンチ 165mm
スリーピークス¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷切り口がつぶれることなく、ケーブル線を1回で切断可能です。刃の奥部に鉄線を切断できる機能を付けました。先端くわえ部は隙間を極力おさえました。薄物を確実につかみます。握りやすく力が入りやすい、独自の新設計グリップです。Φ2.0mm×3芯を楽に切断できます。用途電気工事に。トラスコ品番357-9465材質機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)173取付穴落下防止用ひも:有切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ クロムメッキ仕上げ 先端45°曲がり
ハゼット¥13,980税込¥15,3781丁59日以内出荷小さな部品を掴んだり配線作業に最適です。サイドカッター付きです。美しいメッキで錆びにくい仕様です。滑りにくく丈夫なプラスチックハンドル仕様です。用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。トラスコ品番828-8392
ロングタイプ フラットノーズプライヤー 先細形状 先端45°曲がり
ハゼット¥16,980税込¥18,6781丁59日以内出荷狭く奥まった所の掴み作業、コネクター作業に最適です。ヘッドは先端にゆくほど細くな形状で45°曲がっています。ハンドルはディップコーティングされています。用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。トラスコ品番828-8391
ロングタイプ フラットノーズプライヤー 先細形状
ハゼット¥16,980税込¥18,6781丁6日以内出荷狭く奥まった所の掴み作業、コネクター作業に最適です。ヘッドは先端にゆくほど細くな形状です。ハンドルはディップコーティングされています。用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。トラスコ品番828-8389

























![200mm 薄口プライヤー[ストレート] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03477765-180824-02.jpg)



![ロングペンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614758-260817-04.jpg)














![ロングペンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] ロングペンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614758-260817-04.jpg)

![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)