カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
- 100~120未満(13)
- 120~140未満(39)
- 140~160未満(32)
- 160~180未満(56)
- 180~200未満(22)
- 200~220未満(41)
- 220~240未満(4)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(5)
- 280~300未満(15)
- 300~350未満(2)
- 400~450未満(2)
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(38)
- KNIPEX(クニペックス)(27)
- KAHARA(22)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(18)
- 室本鉄工(17)
- KLEIN TOOLS(13)
- スリーピークス(10)
- BAHCO(バーコ)(9)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(8)
- トップ工業(8)
- LINDSTROM(リンドストローム)(6)
- DEEN(6)
- TSUNODA(ツノダ)(5)
- ハゼット(4)
- フジ矢(3)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
- JTC(3)
- FACOM(3)
- E-Value(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ロングリーチプライヤー
CHANNEL¥5,198~税込¥5,718~1丁当日出荷から9日以内出荷くわえ部は網目状に溝加工しており、ワークをしっかりと把握します。ジョイント部の幅が小さいので、狭小箇所での作業に適しています。先端部は非常に細くなっており、細かい作業に適しています。材質高炭素鋼全長(mm)200
絶縁インシュレーテッド・ロングノーズプライヤー 170mm 19520AVSE
FACOM¥26,980税込¥29,6781個73日以内出荷ワイヤーカッター付きモデル。 「安全」断熱材部分が容易にわかるように色分けしています。 仕上げ:光沢仕上げ。 185:まっすぐな鼻。 195:斜めの鼻。用途ロングノーズプライヤー質量(g)220
絶縁インシュレーテッド・ロングノーズプライヤー 18520AVSE
FACOM¥23,980税込¥26,3781個73日以内出荷ワイヤーカッター付きモデル。 「安全」断熱材部分が容易にわかるように色分けしています。 仕上げ:光沢仕上げ。 185:まっすぐな鼻。 195:斜めの鼻。用途プライヤー質量(g)220
強力型ロングノーズペンチ 皮むき・圧着機能付 グリップ:プラスチック
KLEIN TOOLS¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷AWG12(2.58mm)単線の皮むきに適しています。 コネクターや端子の圧着が可能です。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます用途電線の切断に。単線の被覆剥ぎ取りに。端子・ラグ・コネクタのかしめ作業に仕様圧着機能:有トラスコ品番195-2080材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)214.3質量(g)277タイプ皮むき・圧着機能付先端形状ロングノーズ切断能力(Φmm) 鉄線1.5
強力型ロングノーズペンチ グリップ:プラスチック
KLEIN TOOLS¥9,298税込¥10,2281丁当日出荷グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。 太陽や照明などの光で充電します。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。用途電線の切断に。狭い箇所での作業にトラスコ品番195-2078材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)214.3質量(g)272タイプ蓄光先端形状ロングノーズ切断能力(Φmm) 鉄線1.5
ロングノーズペンチ スリム
KLEIN TOOLS¥7,298~税込¥8,028~1丁当日出荷刃先が細長くなっており深くまで届きます。 のの字曲げなどにご使用いただけます。 バネ付きで自動的に開きます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途電子機器の精密作業に。狭い箇所での作業に。電線の曲げ作業に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)142.9質量(g)68先端形状ロングノーズ
サイドカットロングノーズペンチ
KLEIN TOOLS¥7,998~税込¥8,798~1丁当日出荷耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルにより、グリップ力が増しています。 ハンドルが色付けされている為識別しやすくなっています。用途電線の切断に。電線のループ作りに。狭い箇所での作業に材質特殊鋼、グリップ:コンフォート先端形状サイドカットロングノーズ切断能力(Φmm) 鉄線1.5バネ無
サイドカットロングノーズペンチ
KLEIN TOOLS¥7,498~税込¥8,248~1丁当日出荷耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途電線の切断に。狭い箇所での作業に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック先端形状サイドカットロングノーズ切断能力(Φmm) 鉄線1.5
ロングノーズプライヤー
KLEIN TOOLS¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷刃先に筋が入っており、しっかりと掴めます。用途電線の切断に。電線の被覆剥きにトラスコ品番195-1999材質特殊鋼、グリップ:樹脂全長(mm)168.3質量(g)110先端形状ロングノーズ
ショートノーズプライヤー
KLEIN TOOLS¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷AWG22~24(0.64mm~0.51mm)の電話線の皮むきに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。用途電話線の被覆剥きにトラスコ品番195-2093材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)152.4質量(g)110先端形状ショートノーズ
ロングニードルペンチ 本革グリップ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!。ロングノーズタイプ。わえ部、先端キザ溝なしで、つかむ物に傷をつけない!!用途掴む・曲げる作業に。全長(mm)135材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)60呼び寸法(mm)125
メカニックプライヤー グリップ:コンフォート・落下防止ツール付
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤーです。 掴み面はクロスメッシュの刻み目が付けられています。 曲げの作業に特化した先端です。用途掴み、曲げ作業に。仕様落下防止用ひも取付穴有りトラスコ品番195-5250全長(mm)200材質/仕上バナジウム電気鋼質量(g)205先端波形曲爪先端寸法(mm)3.0×2.5アズワン品番64-8370-76色(グリップ)赤・青
平ロング ノーズプライヤー インダストリアル 160mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,698税込¥5,1681本32日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)160先端形状ロングノーズ
円形ロングノーズプライヤー インダストリアル 160mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,698税込¥5,1681本32日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)160先端形状ロングノーズ
ニードルノーズプライヤー プロフェッショナル(先曲刃)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,798~税込¥6,378~1本32日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー切断能力ピアノ線程度先端形状ニードルノーズ
ニードルノーズプライヤー インダストリアル(先曲刃)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,498~税込¥6,048~1本32日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー切断能力ピアノ線程度先端形状ニードルノーズ
ニードルノーズプライヤー インダストリアル(切刃付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,698~税込¥5,168~1本32日以内出荷から45日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー切断能力ピアノ線程度先端形状ニードルノーズ
エレクトロニクス用 ニードルノーズプライヤー(先曲)142mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,998税込¥7,6981本62日以内出荷エレクトロニクス用精密ニッパー「先曲りヘッド」の商品です。全長(mm)142
ESD 精密平ノーズプライヤー 120mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998税込¥8,7981本32日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。全長(mm)120
ステンレス製ノーズプライヤー
BAHCO(バーコ)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適仕様先端部ギザ付材質ステンレス鋼(AISI420)、グリップ:塩化ビニール先端形状フラットノーズ
145mmニードルノーズプライヤー(カッター付)
エスコ¥5,520税込¥6,0721個翌日出荷仕様狭所に適したスリムヘッド仕様全長(mm)145切断能力中硬線:直径3.0mm 硬線:直径2.0mm より線:直径8.0mm先端形状ニードルノーズ
145mmニードルノーズプライヤー(カッター付)
エスコ¥4,940税込¥5,4341個翌日出荷仕様狭所に適したスリムヘッド仕様全長(mm)145切断能力中硬線:直径3.0mm 硬線:直径2.0mm より線:直径8.0mm先端形状ニードルノーズ
160mmフラットノーズプライヤー
エスコ¥3,230税込¥3,5531個翌日出荷仕様窓にガラスをはめ込む際の微調整に最適です。全長(mm)160先端形状フラットノーズハンドルプラスチックコーティング仕上磨き
エレクトロプライヤー ロック付
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。1391-200、1392-200はロッキングレバー付です。平グリップおよびパイプグリップクリンピング 0.5mm-2.5mmストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズケーブル切断 15Φ仕様先端部ギザ付材質焼き入れクロムバナジウム鋼全長(mm)200質量(g)280先端形状フラットノーズハンドルコンフォートタイプ切断能力(mm)ケーブル15圧着能力(mm)0.5~2.5皮むき能力(mm)0.7~2.5
精密プライヤー
BAHCO(バーコ)¥7,998~税込¥8,798~1丁当日出荷から翌々日出荷エルゴグリップ採用により、腱鞘炎になりづらく、けがの防止になります。手のサイズに合わせた幅に調整できます。用途電子関係精密作業。仕様ばね付材質高周波焼入れグリップ:プラスチック、ゴム硬度HRC42-46先端形状フラットノーズ
強力型ロングノーズペンチ
KLEIN TOOLS¥7,798税込¥8,5781個当日出荷スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます用途盤内・狭い箇所での線材の切断にトラスコ品番114-2916材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)214.3質量(g)272先端形状フラットノーズ
強力型ロングノーズペンチ
KLEIN TOOLS¥11,980税込¥13,1781個当日出荷耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルは色分けされているので、ツールをすばやく識別できます。用途線材の被覆剥きに。線材の切断にトラスコ品番114-2918材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)217.5質量(g)289先端形状フラットノーズ
ステンレスプライヤー
KAHARA¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トラスコ品番107-6750材質ステンレス、エラストマー樹脂厚さ(mm)14全長(mm)174質量(g)98先端寸法(mm)(E×F)2.3×3.4先端形状フラットノーズ先端厚さ(mm)2.3
ロングノーズペンチ
KLEIN TOOLS¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷のの字曲げなどにご使用いただけます。6/32及び8/32のねじを切断可能です。硬質ワイヤ用の高周波焼き入れ切断刃を採用しています。鍛鋼のため、高い耐久性が得られます。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルにより、グリップ力が増しています。用途線材の被覆剥きに。線材の切断に。非絶縁端子・圧着スリーブの圧着に材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)219.1質量(g)272先端形状フラットノーズ
強力型ロングノーズペンチ
KLEIN TOOLS¥9,998税込¥10,9981個当日出荷スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。用途線材の切断にトラスコ品番114-2917材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)217.5質量(g)286先端形状フラットノーズ
先曲りロングノーズプライヤー(バネ付)
IRWIN¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷バネ付先曲りロングノーズ。45度に屈曲したベントノーズ。 クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。 プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。長さ(mm)歯:19幅(mm)96厚さ(mm)18全長(mm)136質量(g)100先端形状ロングノーズ開口値(mm)15
ニードルノーズプライヤー(バネ付)
IRWIN(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷バネ付ニードルノーズ。精密作業に適したスリムニードルノーズ。 滑らかなあごが表面のキズ付を防ぎます。 クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。 プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。長さ(mm)歯:38幅(mm)105厚さ(mm)18全長(mm)146質量(g)105先端形状ニードルノーズ開口値(mm)25
精密用プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがなく、どの位置からもなめらかに開閉します。質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤーです。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。全長(mm)130種類精密プライヤ先端形状フラットノーズ2018年トラスコ掲載ページ4 0829
9113ー250用 交換用支持ジョー
KNIPEX(クニペックス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷帯状に切り込み線を入れたタイル、せっ器に傷をつけた後で精密に割ります。長く厚みのあるタイルに最適です。手の力の最大10倍で切断力できます。仕様KNIPEX 9113ー250用 交換用支持ジョートラスコ品番835-8259材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロムバナジウム電気鋼、プラスチック先端形状フラットノーズ2018年トラスコ掲載ページ4 0823
タイルニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781丁翌々日出荷帯状に切り込み線を入れたタイル、せっ器に傷をつけた後で精密に割ります。長く厚みのあるタイルに最適です。手の力の最大10倍で切断力できます。トラスコ品番835-8258材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロムバナジウム電気鋼、プラスチック全長(mm)250種類その他プライヤ取付穴無先端形状フラットノーズ2018年トラスコ掲載ページ4 0823
高所作業向け エルゴロングノーズプライヤー
BAHCO(バーコ)¥6,998税込¥7,6981丁欠品中仕様先端部ギザ付トラスコ品番837-0313材質工具鋼全長(mm)200質量(g)170種類ノーズプライヤ寸法A(mm)72先端形状ロングノーズ
フラットノーズプライヤー
LINDSTROM(リンドストローム)¥6,998税込¥7,6981丁翌々日出荷アクセサリーなどの細かい作業に最適です。仕様ばね付、フラットノーズトラスコ品番498-0166材質特殊工具鋼全長(mm)120質量(g)53種類ノーズプライヤ/精密プライヤ先端ギザなし寸法A(mm)20先端形状フラットノーズ先端硬度58~60HRC
スニップノーズプライヤー
LINDSTROM(リンドストローム)¥6,398~税込¥7,038~1丁当日出荷から翌々日出荷アクセサリーなどの細かい作業に最適です。仕様ばね付、スニップノーズ材質特殊工具鋼種類ノーズプライヤ/精密プライヤ先端硬度42~47HRC
ショートスニップノーズプライヤー
LINDSTROM(リンドストローム)¥7,698税込¥8,4681丁9日以内出荷アクセサリーなどの細かい作業に最適です。仕様ばね付、ショートスニップノーズトラスコ品番498-0239材質特殊工具鋼全長(mm)120質量(g)56種類ノーズプライヤ/精密プライヤ先端ギザなし寸法A(mm)20先端形状フラットノーズ/ショートノーズ先端硬度42~47HRC












































![ロングペンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] ロングペンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614758-260817-04.jpg)



![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)