止水プラグとは、下水道などの水道工事の際に、水が流れてこないように配管に栓をするプラグのことです。構造の主にな部分にはゴムが使用されており、空気で膨らませて配管の内部と密着させ、一時的に水を止めます。配管内を清掃したり整備したりする際に使用。種類は配管の直径に合わせて多様に用意されており、目的のサイズを選ぶことが可能です。空気で膨らませて止水するため、ある程度なら異なる幅の配管に使用できるものもあります。サイズの大きなものでは水を排出できるタイプも存在。
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KOまいど亀ボール 尾崎亀商店

    KOまいど亀ボール

    尾崎亀商店(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! サイズは70Φ~90Φに対応したSサイズ、90Φ~150Φに対応したMサイズ、150Φ~200Φに対応したLサイズの3種類をご用意!!
  • KOまいど亀ボール用高圧ポンプ 尾崎亀商店

    KOまいど亀ボール用高圧ポンプ

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    まいど亀ボール用高圧ポンプは、t-gear.comオリジナルの防水水張試験用商品です 水張り試験の際にドレンなどで空いている孔にまいど亀ボールを設置することで水張り試験を行うことができます
  • メカニカルプラグIN(単体) カンツール

    メカニカルプラグIN(単体)

    カンツール(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
    材質合成ゴム
  • KOまいど亀ボール~プレミアムサン~【65-150】 尾崎亀商店

    KOまいど亀ボール~プレミアムサン~【65-150】

    尾崎亀商店
    980税込1,078
    1個
    当日出荷
    水張り試験の際にドレンなどで空いている穴に設置することで、水張試験を行うことができます。通常の「まいど亀ボール」と比較して、耐久性が向上し、より割れにくくなりました。従来の「まいど亀ボール」のSサイズからMサイズの範囲まで膨らむので、選定の手間が省けて業務効率アップに貢献します。膨らます際は別売りの「まいど亀ボール用高圧ポンプ」などの針タイプのポンプをご使用ください。
    用途水張り試験や仮止めオレンジ対応径(Φmm)65~150
  • 止水ゴムマリ 尾崎亀商店

    止水ゴムマリ

    尾崎亀商店
    609税込670
    1個
    当日出荷
    止水セメントや速乾セメントと水を練り混ぜるときに使用するやわらかいゴム製のラバーボールです。
    直径(Φmm)約160深さ(mm)65
  • KOまいど亀ボール極S(大) 尾崎亀商店

    KOまいど亀ボール極S(大)

    尾崎亀商店
    849税込934
    1個
    当日出荷
    防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! 60Φ~70Φのドレンや穴にボールに空気を入れるだけで、ゆったりと挿入可能!!
  • 止水プラグN型 ホーシン(HOSHIN)

    止水プラグN型

    ホーシン(HOSHIN)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネジを締め付け、ゴムを膨張させて止水します。 水を排出する機能(バイパスキャップ)が付いています。
    用途管内清掃や補修時などの一時的な止水に最適です。材質ゴム部:CR【クロロプレンゴム】
  • エクステンション・ホース カンツール

    エクステンション・ホース

    カンツール(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    テストボール用エア注入ホースです。
  • KOまいど亀栓人 尾崎亀商店

    KOまいど亀栓人

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めコルクタイプが誕生!!!! 空気を入れる必要がなく、割れてしまう心配もなし!! 40Φ~60Φのドレンや穴にガッチリ入るから安心!! 手のひらで押したり、ハンマーでたたいて押し込むとさらに深く入ります。
  • マルチサイズ・テストボール カンツール

    マルチサイズ・テストボール

    カンツール
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
    使用空気圧力(MPa)0.09
  • KOまいど亀栓人 メカブラック 尾崎亀商店

    KOまいど亀栓人 メカブラック

    尾崎亀商店
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    防水水張検査や止水専用アイテムとして必須の仮止め栓が登場 手やインパクトでネジを回すだけでゴム部分が広がり、水の通りをガッチリガード 膨らまさないので、割れないから安心
    用途防水水張検査や止水の仮止め
  • メカニカルプラグ G50mmセット(10個入り) カンツール

    メカニカルプラグ G50mmセット(10個入り)

    カンツール
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
    トラスコ品番523-6860質量(kg)0.9材質(本体)合成ゴム
  • 止水ボール空気注入ホース(圧力計付) ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール空気注入ホース(圧力計付)

    ホーシン(HOSHIN)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    止水ボールに空気を注入する為に使用します。
    仕様圧力計付
  • SS ポンプ カンツール

    SS ポンプ

    カンツール(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    プラスチック製で軽くて便利で錆びずに耐久性抜群です。圧力計付きで便利高圧(約1000KPa)まで加圧できます。
    用途テストボールプラグ用。適合ゲージ付ポンプ材質本体:FRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)、ホース:エラストマー質量(g)700本体高さ(mm)640
  • ペットコック・ホース カンツール

    ペットコック・ホース

    カンツール
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    コック付ホースでポンプからホースを外す際のエア漏れを防ぎます。
    用途満水テスト時のエア抜きにトラスコ品番809-2519材質(本体)天然ゴム質量(g)120長さ(m)0.45
  • 止水ボール ショートタイプ ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール ショートタイプ

    ホーシン(HOSHIN)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    本体の全長が短いので扱いが容易です。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。 バイパス付は、各種試験に使用できます。
    用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧)NETIS番号QS-200018-A
  • ショットプラグ(逆止弁付) 尾崎亀商店

    ショットプラグ(逆止弁付)

    尾崎亀商店
    31,980税込35,178
    1ケース(100本)
    4日以内出荷
    高圧ポンプ専用プラグです。 モルタル・タイル壁のクラックや浮きの止水、補修工事に適しています。 注入作業時には特殊形状のゴム管で下穴に固定されますので、使用中に圧力で飛び出す心配がありません。 また、材料が漏れないよう逆止弁も備えられています。 両逆止弁付なので、薬液を注入した後すぐに注入口を除去できるので、より早く仕上げ作業にかかることができます。
  • タケノコニップル スチール ホーシン(HOSHIN)

    タケノコニップル スチール

    ホーシン(HOSHIN)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    バイパスリング(ブッシング)と排水ホースを接続します。
  • メカニカルプラグ G38mmセット(10個入り) カンツール

    メカニカルプラグ G38mmセット(10個入り)

    カンツール
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
    トラスコ品番523-6851質量(kg)0.6材質(本体)合成ゴム
  • みずはり玉 アラオ

    みずはり玉

    アラオ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    一輪車用空気入れであっという間に膨らみます。 3サイズのドレインにセットできます。
    用途防水施工時の水張り試験用ボール適合100、125、150用トラスコ品番255-0669材質天然ゴム厚さ(mm)2.4摘要100、125、150用
  • 止水ボール用フットポンプ(ツインシリンダー) ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール用フットポンプ(ツインシリンダー)

    ホーシン(HOSHIN)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    空気注入ホースに接続して空気を入れるポンプです。
    仕様ツインシリンダー質量(kg)2.4
  • 止水ボール ロングタイプ ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール ロングタイプ

    ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高品質のケブラー繊維を使用して補強されており、伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。 バイパス無は空気を抜いた状態で90°まで曲げる事ができるので、小口径のマンホールを通して設置も可能です。 バイパス付は、気密試験など各種試験に使用できます。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用してください。
    用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入りNETIS番号QS-200018-A
  • メカニカルプラグ Gタイプ 各サイズ1個セット カンツール

    メカニカルプラグ Gタイプ 各サイズ1個セット

    カンツール
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
    トラスコ品番523-6843セット内容Φ38,50,75,100,150各1個質量(kg)1.7材質(本体)合成ゴム
  • シングルサイズ・テストボール150mm カンツール

    シングルサイズ・テストボール150mm

    カンツール
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
    トラスコ品番523-6479質量(kg)0.86材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)139~158
  • ウォーターカッター AOI

    ウォーターカッター

    AOI
    33,980税込37,378
    1箱
    当日出荷
    1本僅か80gで取付が簡単です。コンクリート構造物用の水切り材です。独自の形状で伝い水を効果的にカットします。組立式取付台が同梱されています。1液接着剤でラクラク施工が可能です。
    用途橋梁壁高欄下部の水切りに。構造物庇下部の水切りに。トラスコ品番257-1821セット内容ウォーターカッター20本、エポボンド1CH(接着剤)3本、専用取付台2組材質EPDM幅(mm)1040高さ(mm)65奥行(mm)220
  • ショットプラグ 尾崎亀商店

    ショットプラグ

    尾崎亀商店
    29,980税込32,978
    1ケース(100本)
    4日以内出荷
    高圧ポンプ専用プラグです。 モルタル・タイル壁のクラックや浮きの止水、補修工事に適しています。 注入作業時には特殊形状のゴム管で下穴に固定されますので、使用中に圧力で飛び出す心配がありません。 また、材料が漏れないよう逆止弁も備えられています。
  • 止水ボール用注入金具変換アダプター ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール用注入金具変換アダプター

    ホーシン(HOSHIN)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    米式バルブから特殊ソケットに変換するアダプターです。
  • メカニカルプラグKSタイプ 18-22mmタイプ カンツール

    メカニカルプラグKSタイプ 18-22mmタイプ

    カンツール
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
    トラスコ品番523-7084質量(kg)0.51材質(本体)合成ゴム
  • メカニカルプラグKSタイプ 13-14mmタイプ カンツール

    メカニカルプラグKSタイプ 13-14mmタイプ

    カンツール
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
    トラスコ品番523-7076質量(kg)0.41材質(本体)合成ゴム
  • メカニカルプラグ G100mmセット(4個入り) カンツール

    メカニカルプラグ G100mmセット(4個入り)

    カンツール
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
    トラスコ品番523-6886質量(kg)1材質(本体)合成ゴム
  • 管内止水用品 マルチサイズ・テストボール カンツール

    管内止水用品 マルチサイズ・テストボール

    カンツール
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
    ひとつのプラグで複数のサイズの管径に使用可能です。
    仕様最大許容背圧空気(MPa):0.08呼び径(mm)200~300最大許容背圧水頭(m)8
  • 下水管内止水プラグ止水ボール(大流量排水タイプ)オプション品 ブッシング ホーシン(HOSHIN)

    下水管内止水プラグ止水ボール(大流量排水タイプ)オプション品 ブッシング

    ホーシン(HOSHIN)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    バイパスリングネジ径を変換するアダプターです。
    材質スチール質量(kg)1.5呼び径(mm)200-400用ねじ径【バイパスリングネジ径(管用ネジ)】(inch)PT4→PT3、(mm)111.6→86.4
  • メカニカルプラグ 2729シリーズ カンツール

    メカニカルプラグ 2729シリーズ

    カンツール
    119,800税込131,780
    1セット
    5日以内出荷
    Tネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
    質量(kg)7.3材質(本体)合成ゴムタイプBIGタイプ300mm用アズワン品番61-8135-52
  • パワータイト スチール ホーシン(HOSHIN)

    パワータイト スチール

    ホーシン(HOSHIN)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ホースシャンクカプラー(タケノコニップル)と排水ホースを固定するホースバンドです。
  • ホースシャンクカプラー【Type-C】 ホーシン(HOSHIN)

    ホースシャンクカプラー【Type-C】

    ホーシン(HOSHIN)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    オスネジアダプターとの脱着が簡単に行え、排水ホースを容易に取り外すことができます。
  • オスネジアダプター【Type-F】 ホーシン(HOSHIN)

    オスネジアダプター【Type-F】

    ホーシン(HOSHIN)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    バイパスリング(ブッシング)に取り付けることにより、ホースシャンクカプラーとの 脱着が簡単にできます。
  • ブッシング ホーシン(HOSHIN)

    ブッシング

    ホーシン(HOSHIN)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    バイパスリングネジ径を変換するアダプターです。
  • 止水ボール用空気注入ホース(排気機能付) ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール用空気注入ホース(排気機能付)

    ホーシン(HOSHIN)
    299,800税込329,780
    1台
    5日以内出荷
    従来の空気注入ホースでは止水ボールに空気を注入または自然排気のみでしたが、本製品はコンプレッサーの圧縮空気を使って止水ボール内の空気を排気することができます。
    用途止水ボールへの空気注入と排気セット内容注入圧調整ハンドル、注入用バルブ、切替レバー、圧力計、大口径特殊プラグ、排気用バルブ、接続用ホース、ミストセパレータ、密閉バルブ
  • 止水ボール用延長ホース 大口径用 ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール用延長ホース 大口径用

    ホーシン(HOSHIN)
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    空気注入ホースに取り付けて使用する延長用ホースです。
    長さ(m)10
  • 止水ボール用延長ホース ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール用延長ホース

    ホーシン(HOSHIN)
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    空気注入ホースに取り付けて使用する延長用ホースです。
止水プラグ