絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(32)
- 50~60未満(4)
- 70~80未満(8)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(19)
- 100~120未満(322)
- 120~140未満(486)
- 140~160未満(209)
- 160~180未満(56)
- 180~200未満(39)
- 200~220未満(37)
- 220~240未満(9)
- 240~260未満(17)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(23)
- 350~400未満(3)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(2)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(320)
- Ideal-Tek(244)
- RS PRO(183)
- Rubis(95)
- ホーザン(85)
- DUMONT(デュモン)(79)
- 三商(78)
- KNIPEX(クニペックス)(70)
- コクゴ(58)
- TRUSCO(50)
- アズワン(48)
- ANEX(48)
- TGK(東京硝子器械)(48)
- ケニス(42)
- ミネシマ(27)
- ハマー(21)
- SK11(19)
- ENGINEER(エンジニア)(18)
- FACOM(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: ピンセット
「先端形状」から絞り込む

ジルコニア・セラミックピンセット
Ideal-Tek¥13,980税込¥15,3781本当日出荷スイスIDEAL-TEK社製のセラミックピンセットです。 先端部は強度に優れたジルコニア・セラミック製です。 耐摩耗性に優れています。 耐薬品性が良く(フッ酸を除く)、金属汚染や有機物の溶出がありません。 100%磁化されない非磁性体です。材質本体/ステンレス、先端/ジルコニア・セラミック耐熱温度(℃)1000
ピンセット クラフト用
SK11¥959~税込¥1,055~1本当日出荷先が鋭利な精密タイプです。ヤニやのりが付きにくく、手ざわりの良いフッ素加工処理を施しています。先が鋭利な精密タイプで、時計の修理や細密な作業に最適です。用途時計の修理や細密な作業等。加工フッ素加工処理
ステンレス逆作動ピンセット
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷握ると開き、放すと閉じる逆作動型。長時間保持する作業に便利。サビに強いステンレス製。用途ハンダ・ロウ付け時などの保持に。寸法(mm)165材質(本体)ステンレス鋼
ミラクルピックアッパー
ウーゴ¥418~税込¥460~1本当日出荷から4日以内出荷削り器の付いたキャップ付ピンセット不要の吸着式ペン先!極細ストーンやビーズを簡単ピックアップ。 イライラがなくなり、作業がスムーズに。色ホワイト全長(cm)約17
ステンレス製ピンセット(開閉キャップ付)
TRUSCO¥439~税込¥483~1個当日出荷先端の開閉幅を調整できるキャップが付いたピンセットです。 先端の開き具合を作業に応じて変更できるため、容易に作業ができます。 開閉キャップを動かすと使用後は先端を閉じることができるので安全です。用途小物つまみ作業。材質(本体)ステンレス(SUS430)材質(キャップ)エラストマー
エレクトルニクス用ピンセット
DUMONT(デュモン)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。刃先が平たくなっています。 先端は丸みを帯びていますが、鋭い仕上げになっています。 エポキシカバー付き。用途エレクトロニクス用。材質INOX(ステンレス)全長(mm)120先端厚さ(mm)0.20先端幅(mm)1.50
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。ボディは細長く、先端は非常に鋭くなっています。用途精密な組立て作業に。材質INOX(ステンレス)全長(mm)140先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。強く、鋭い先端。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)120先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
逆作用ピンセット
ホーザン¥6,498税込¥7,1481本当日出荷先端精度にこだわった先曲がり逆作用ピンセット。トラスコ品番830-4205材質ステンレス全長(mm)115質量(g)13開き幅(mm)(最大)15先端幅(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット AXAL
Rubis¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷クロム・コバルト・モリブテンの合金で、強靭な耐久性を有しています。 磁界中においても100%磁化しません。 100%腐食せずに錆びません。 ビッカース硬度542で、刃先は磨耗も変形もしません。 スイス製高級ピンセット。材質AXAL(強力耐久型クロム・コバルト・モリブテン合金)
ヤジリピンセット(魚骨抜き)
KEIBA¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷魚骨抜きピンセットです。用途掴む作業に材質ステンレス質量(g)20寸法A(mm)125寸法B(mm)10サイズ(mm)125
ストレートタイプピンセット カチオンコート
KEIBA¥1,498税込¥1,6481丁翌日出荷最もポピュラーなタイプで使いやすい。用途掴む作業に材質ステンレス質量(g)16寸法A(mm)125寸法B(mm)10サイズ(mm)125
特殊アルミニウム合金ピンセット(ツル首形)
KEIBA¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷磁気を帯びず、軽量なアルミ合金製のピンセット用途掴む作業にトラスコ品番828-3865材質特殊アルミニウム合金質量(g)12寸法A(mm)165寸法B(mm)10サイズ(mm)165
組立用ピンセット
KNIPEX(クニペックス)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷先端の幅は約1mm。直径0.6mmの円筒形の部品をつかむことができます。部品をつかみやすい先端部。つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。材質は非磁性のステンレス。ボディーはつや消し磨き仕上げ。用途表面実装部品(SMD)のはんだづけ作業に。トラスコ品番835-5152全長(mm)120質量(g)15先端幅(mm)1
γ線滅菌済み ステンレスピンセット
三商¥4,598税込¥5,0581袋(10本)当日出荷汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。材質SUS430全長(mm)150
ピンセット
ホーザン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷超薄型の完全非磁性ピンセットトラスコ品番497-3909全長(mm)110材質(本体)ステンレス質量(g)13先端サイズ(mm)0.4×0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット P-4T(チタンコート)
ALLEX(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷プレーンタイプに比べ、先端が摩耗し難く長持ちするチタンコーティング仕様です。 先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。 先曲り形状で複雑な部分の作業向きです。用途精密作業に、ホビー用、クラフト用仕様チタンコーティング仕様トラスコ品番836-6536材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー幅(mm)10全長(mm)113質量(g)12板厚(mm)1.5先端形状先曲型先端幅(mm)0.7
ピンセット P-3T(チタンコート)
ALLEX¥1,998税込¥2,1981個当日出荷プレーンタイプに比べ、先端が摩耗し難く長持ちするチタンコーティング仕様です。 先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。 印刀型設計で上下を逆転することにより、細部にも幅広部にも使えます。用途精密作業に、ホビー用、クラフト用仕様チタンコーティング仕様トラスコ品番836-6535材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー幅(mm)10全長(mm)122質量(g)14板厚(mm)1.5先端形状印刀型先端幅(mm)8
ピンセット P-2F(フッ素コート)
ALLEX¥1,498税込¥1,6481個当日出荷シール等の粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。 先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。 先細設計で細かい作業に最適です。用途精密作業に、ホビー用、クラフト用仕様フッ素コーティング仕様トラスコ品番836-6527材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー幅(mm)10全長(mm)115質量(g)12板厚(mm)1.5先端形状先細型先端幅(mm)0.7
ピンセット P-1F(フッ素コート)
ALLEX¥1,498税込¥1,6481個当日出荷シール等の粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。 先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。 粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。用途精密作業に、ホビー用、クラフト用仕様フッ素コーティング仕様トラスコ品番836-6526材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー幅(mm)10全長(mm)125質量(g)13板厚(mm)1.5先端形状直型先端幅(mm)0.5
精密ピンセットNo.7(TITAN)
DUMONT(デュモン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。 チタン製のため、アルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。 ステンレス鋼より優れた耐食性を持ち、430℃の高温にも耐えます。材質チタン全長(mm)115アズワン品番7-562-36