絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(32)
- 50~60未満(4)
- 70~80未満(8)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(19)
- 100~120未満(321)
- 120~140未満(490)
- 140~160未満(210)
- 160~180未満(56)
- 180~200未満(39)
- 200~220未満(36)
- 220~240未満(9)
- 240~260未満(19)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(23)
- 350~400未満(3)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(2)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(321)
- Ideal-Tek(246)
- RS PRO(184)
- Rubis(94)
- ホーザン(85)
- DUMONT(デュモン)(79)
- 三商(78)
- KNIPEX(クニペックス)(70)
- コクゴ(58)
- TRUSCO(50)
- アズワン(48)
- ANEX(48)
- TGK(東京硝子器械)(48)
- ケニス(42)
- ミネシマ(27)
- ハマー(21)
- SK11(19)
- ENGINEER(エンジニア)(18)
- FACOM(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: ピンセット
「先端形状」から絞り込む

耐酸耐磁ウェハーピンセット
Ideal-Tek¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。ウェハーの取り扱いに最適なピンセットです。用途ウェハーや薄く壊れやすいもののピックや配置に。材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)タイプウエハー用
ESDチップピンセット用交換チップ
TRUSCO¥479~税込¥527~1組(2個)ほか当日出荷チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。用途EP-0.4用交換チップ材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)先端先細型先端幅(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
ESDチップピンセット
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)130先端先細型適合チップEP-0.4S先端厚さ(mm)0.4先端幅(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
9209-05ESD プラスチックピンセット 115MM
KNIPEX(クニペックス)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状直規格DIN EN 61340 -5-1チップ幅(mm)0.12×7.70×11.30導電性誘導体アズワン品番65-0585-21特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良チップタイプ鈍い寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×11.5×15
超精密ピンセット ストレート
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用ストレートタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。用途精密作業に。材質ステンレス鋼全長(mm)120質量(g)28
ESDグリップピンセット
ホーザン¥2,298税込¥2,5281個当日出荷PP-130にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。 エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。 保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。仕様ESD管理値:Rg<1×10^12Ω材質グリップ/キャップ:エラストマー / ピンセット:ステンレス(SUS304)質量(g)32アズワン品番64-5107-59RoHS指令(10物質対応)対応
PBTPピンセット
コクゴ¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷材質:PBTP(ポリブチレン・テレファサラット)20%ファイバーグラス入。白:精密さ抜群、作業中圧力がかかっても先端は広がらない。高温200℃においても先端の強度維持。耐酸性、耐薬品性、絶縁性、非磁性、耐摩耗性。黒:耐静電性103。静電抵抗性材料D/N53482。103黒色炭酸陰イオンと20%のファイバーグラスにより強化されている。材質PBTP全長(mm)120
研究実験用ピンセット
ハマー¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
ウエハー用フラットピンセット
Ideal-Tek¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から6日以内出荷デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすい物の取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでつや消し。サイズが豊富なので、必要に応じて選択できます。非磁性、耐酸性。
セラミックピンセット
三商¥10,698~税込¥11,768~1個当日出荷非磁性、絶縁性、断熱性。耐薬品性良(除フッ酸)。耐熱性良 700℃以下耐熱衝撃性 △T=350℃。抜群の耐摩耗性 金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上。金属汚染や有機物の溶出がありません。ハンダ、銀ロウが付着しません。
ステンレス フッ素加工 AAピンセット 先曲
ANEX(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。トラスコ品番774-1111材質ステンレスサイズAA125mm先曲質量(g)23先端形状先曲アズワン品番1-2130-02
ピンセット NO.5 非磁性合金
DUMONT(デュモン)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。非常に鋭い先端。用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。材質ANTIMAGN(非磁性合金)全長(mm)110先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
ピンセット NO.3 デュモクセル
DUMONT(デュモン)¥6,998税込¥7,6981個欠品中耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。細い先端用途一般精密組立てに。 エレクトロニクス&インダストリー用。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)120先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.17
ピンセット NO.5 デュモスター
DUMONT(デュモン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷耐腐食に非常に優れ100%磁性を帯びない非常に鋭い先端用途特に精密な作業に。 時計製造用。材質DUMOSTAR(デュモスター)全長(mm)110先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
KFI ピンセット
KFI¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷K-18はグリップから先端に向け細く長い形状で、幅広く使われています。 ●K-5は先端は細いですが小型のため、力をかけてもしっかり保持できます。材質ステンレスSUS304
ピンセット 普及型
SK11¥529税込¥5821個当日出荷何でもつかめる普及タイプ、救急箱や工具箱に一つあれば便利です。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。脱脂綿、ガーゼ、その他一般的なものをつかむのに最適です。用途ホビーや、細かな作業等。材質ステンレス鋼SUS430形状直型全長(mm)約180
カッティングピンセット
DUMONT(デュモン)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷CARBON:先端の硬度が高いが錆び易い。磁気を帯る。用途ワイヤー、ひげゼンマイ等切断用。材質CARBON全長(mm)115刃幅(mm)10.5切断能力(Φmm) 硬線0.04~0.06切断能力(Φmm) 銅線0.04~0.15ヘッド幅(mm)8.50
草抜きピンセット
CLUB.J¥799税込¥8791個翌々日出荷小さな雑草抜きに。摘んで根ごと引き抜く。用途小さな雑草抜き材質金属部:ステンレススチール、ハンドル部:ポリプロピレン幅(mm)約30全長(mm)約115
プラチップ
ホーザン¥399税込¥4391組(2個)当日出荷適合P-640~650シリーズ材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)幅(mm)10全長(mm)48質量(g)2チップ色白耐熱温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット P-1P(プレーン)
ALLEX(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。用途多種多様な小物の保持に、精密作業用、ホビー用、クラフト用仕様プレーンタイプトラスコ品番824-8277材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー幅(mm)10全長(mm)125質量(g)13板厚(mm)1.5先端形状直型先端幅(mm)0.5
高精度ステンレスピンセット SUS304 強力型
ANEX¥1,498税込¥1,6481本当日出荷耐久性のある標準タイプ。バネは柔軟ですが、強靭であり長時間の作業でも手が疲れません。トラスコ品番493-7121材質ステンレスSUS304サイズ強力型120mm質量(g)28
Xタイプフラットピンセット
アズワン¥5,898税込¥6,4881本当日出荷握れば開くX字タイプのピンセットです。 フィルム等のハンドリングに適した先端形状です。 クリーンパック入り材質ステンレス(SUS316L)全長(mm)約125アズワン品番6-6968-04
IMGディスポピンセット 滅菌済
TGK(東京硝子器械)¥11,980~税込¥13,178~1ケース(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。摘要減菌済ケース入数(本)50