絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: ピンセット

1,842件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端形状」から絞り込む
  • ジルコニア・セラミックピンセット交換チップ Ideal-Tek

    ジルコニア・セラミックピンセット交換チップ

    Ideal-Tek
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ステンレスピンセット クラウン[事務用品]

    ステンレスピンセット

    クラウン[事務用品]
    ¥399~税込¥439~
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス製全長(mm)125
  • 交換用ウエハー吸引チップ Y用 フロロメカニック

    交換用ウエハー吸引チップ Y用

    フロロメカニック
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    低パーティクルで、導電性に優れています。
    用途ウエハーハンドリング。
  • 精密ピンセット HAKKO(白光)

    精密ピンセット

    HAKKO(白光)
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    3日以内出荷
    先端幅0.15mmにより、0402(mm)サイズを含む微細部品を確実に把持できます。高剛性設計により、ワーク接触時でも先端がたわみにくく、先端形状を安定して維持します。正確な把持で、再現性の高い精密作業を実現します。非磁性素材を採用することで、磁気による影響を抑制し、狙った位置へ正確に部品を配置することが可能です。板厚を最適化することで適度なバネ性を実現します。軽い力で先端を閉じられるため、指への負担を軽減し、長時間の精密作業でも快適に使用できます。
    用途電子部品・半導体・精密機器をはじめ、研究開発や検査工程、リワークなどに材質ステンレス(SUS304)全長(mm)125質量(g)14タイプ作用:通常最大開き(mm)7.5板厚(mm)1先端幅(mm)0.15
  • 極細先曲ピンセット ミネシマ

    極細先曲ピンセット

    ミネシマ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    職人の技が輝る日本製ピンセット日本の職人が1本1本丁寧に仕上げ製作した精密ピンセット。先端はまるで針のように鋭く精密で、どんな細かなパーツも正確に文字出来ます。又、本製品は錆に強い素材なので、水を扱う作業にも安心して使用できます。サイズ:長さ125mm(先端長さ約40mm、曲長さ約10mm)×10mm
    長さ(mm)先端:40、曲:10サイズ(mm)125×10
  • ピンセット サインツウィーザー L ピンク YT20STPL001 YELLOTOOLS

    ピンセット サインツウィーザー L ピンク YT20STPL001

    YELLOTOOLS
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    ドイツ製の精密なピンセットです。先端以外がピンクのカラーになっています。本体から先端までが真っ直ぐなストレートタイプで、鋭い先端は剛性が高く、挟む力の弾力もカス取り等のフィルム除去作業にベストに設計されています。他のピンセットシリーズよりかなり小型で、手の小さい方にも負担なく使用できます。保護キャップ付きです。
    用途シンプルに真っ直ぐで精密なピンセットに。色ピンク質量(g)25寸法(cm)【L】13.7×1×0.8
  • チタン製ピンセット(非磁性タイプ) TRUSCO

    チタン製ピンセット(非磁性タイプ)

    TRUSCO
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    翌々日出荷
    885℃の高温でも変質しません。
    用途精密機器の製造・組み立て。はんだ作業。トラスコ品番261-7277材質チタン(IMI125)幅(mm)10全長(mm)115先端形状斜めポイント先細型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    平らな部品をしっかりと保持する用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。
    材質ステンレス(SUS316L)表面処理サンドブラスト加工開口幅(mm)15
  • 逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷
    平らな部品をしっかりと保持しながら最大限の視認性を確保する必要がある用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。
    材質ステンレス(SUS316L)形状曲・鋭幅(mm)12全長(mm)115高さ(mm)11質量(g)12.5表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.18先端長(mm)33先端幅(mm)0.23開口幅(mm)15
  • 替チップ Ideal-Tek

    替チップ

    Ideal-Tek
    ¥2,298税込¥2,528
    1組
    翌日出荷
    カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
    用途2WFCPR@.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・特殊幅(mm)6.7全長(mm)40高さ(mm)10質量(g)1.5先端厚さ(mm)0.7先端幅(mm)6.6
  • 替チップ Ideal-Tek

    替チップ

    Ideal-Tek
    ¥1,898税込¥2,088
    1組
    翌日出荷
    カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
    用途5CPR.SA.1又は5XCPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・鋭幅(mm)8全長(mm)40高さ(mm)4質量(g)1先端厚さ(mm)0.45先端幅(mm)0.6
  • 替チップ Ideal-Tek

    替チップ

    Ideal-Tek
    ¥2,298税込¥2,528
    1組
    翌日出荷
    カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
    用途4WFCPR@.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・特殊幅(mm)12全長(mm)40高さ(mm)10質量(g)2先端厚さ(mm)10先端幅(mm)12
  • 替チップ Ideal-Tek

    替チップ

    Ideal-Tek
    ¥1,898税込¥2,088
    1組
    当日出荷
    カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
    用途2ACPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・細幅(mm)8全長(mm)40高さ(mm)3.5質量(g)1先端厚さ(mm)0.4先端幅(mm)2
  • チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tek

    チップ交換式 ESDステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    翌日出荷
    タイプ2ACPプラスチック製交換式チップピンセットは、平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。炭素繊維強化ESD PEEKプラスチックは、優れた耐熱性と静電気防止性を兼ね備えています。
    形状直・細幅(mm)10全長(mm)130高さ(mm)16質量(g)17表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.4先端長(mm)25材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)2開口幅(mm)10
  • チタン製高精度ピンセット Ideal-Tek

    チタン製高精度ピンセット

    Ideal-Tek
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。
    材質純チタン(グレード1)表面処理サンドブラスト加工連続使用温度(℃)350開口幅(mm)8
  • セラミックチップ交換式 ステンレスピンセット Ideal-Tek

    セラミックチップ交換式 ステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌日出荷
    小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。交換用チップはA7MZをお求め願います。
    形状直・鋭幅(mm)11全長(mm)135高さ(mm)15質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.45先端長(mm)29材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)先端幅(mm)0.7開口幅(mm)8
  • セラミックチップ交換式 ESDピンセット Ideal-Tek

    セラミックチップ交換式 ESDピンセット

    Ideal-Tek
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌日出荷
    平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。交換用チップはA2AZJKをお求め願います。
    形状直・細幅(mm)9全長(mm)130高さ(mm)11質量(g)16表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.35最高使用温度(℃)1400先端長(mm)25材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)先端幅(mm)1.9開口幅(mm)6
  • ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    ステンレスピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    翌日出荷
    耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。コンポーネントをしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
    材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)9全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)20表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)0.5開口幅(mm)8
  • ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    ステンレスピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    翌日出荷
    耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。26型高精度ピンセットは、堅牢な部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
    材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)9.5全長(mm)135高さ(mm)12質量(g)17表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.2先端幅(mm)0.2開口幅(mm)8
  • DXピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    DXピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    耐酸性・耐腐食性・耐薬品性・非磁性(95%)・耐熱性。硫酸、リン酸、酢酸などの酸性環境での腐食に対して非常に優れた耐性があり、応力腐食割れに対しても非常に優れた耐性があります。
    材質ステンレス(904L)表面処理研磨加工最高使用温度(℃)450
  • カーボンファイバーピンセット用交換チップ Ideal-Tek

    カーボンファイバーピンセット用交換チップ

    Ideal-Tek
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    特徴。1ハンドル部は非磁性材。2チップはカーボン性、非磁性材。3硬く曲げに対する強さ、抵抗力を備えている。4伝導性、耐酸性、ESD安全性。5耐熱温度270℃での使用が可能。CF:270℃。6電気抵抗値102ohm。7ポリマーとカーボンファイバーの混合物。8全タイプ全長130mm。9先端チップが交換可能です。
    用途用途。セラミックディバイス、SMD、ウェーハー等を操作す。るのに最適です。素材。*ENGINEERING PLASTICS(CF)…。PA66/CF30 polyamide 66 reinforced with 30 wt% carbon fibre
  • IDEAL-TEK NC 超合金ピンセット Ideal-Tek

    IDEAL-TEK NC 超合金ピンセット

    Ideal-Tek
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ニッケル・クロム・モリブデンの超合金で非磁性ステンレスよりも硬度が高い。800度まで耐えられる耐久力。 。完全非磁性。ほとんどの化学薬品や塩酸に対して、すばらしい耐蝕性。電子業界・時計業界・研究所・医学界で利用。
    全長(mm)120硬度HV:260先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.15
  • 無鈎ピンセット ケニス

    無鈎ピンセット

    ケニス
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個(1個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスタイプ直型(併式)
  • 有鈎ピンセット ケニス

    有鈎ピンセット

    ケニス
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスタイプ直型(併式)
  • KFI ピンセット ケニス

    KFI ピンセット

    ケニス
    ¥6,698税込¥7,368
    1本(1本)
    4日以内出荷
    グリップから先端に向け細く長い形状で、幅広く使われています。
    全長(mm)190タイプ技工用
  • 強靭精密ピンセット DURAX Rubis

    強靭精密ピンセット DURAX

    Rubis
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(ビッカース硬度600以上)ですので、耐久性に優れています。
    材質ステンレス鋼(DURAX(TM) X46Cr13)
  • 精密ピンセット エスコ

    精密ピンセット

    エスコ
    ¥4,830税込¥5,313
    1本(1本)
    4日以内出荷
    耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。小さな部品をしっかり保持します。
    材質ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工)形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)110高さ(mm)11質量(g)14先端厚さ(mm)0.08先端幅(mm)0.12開口幅(mm)8
  • RS PRO ピンセット RS PRO

    RS PRO ピンセット

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ベントピンセット、ギザ RS Pro の先端が丸いピンセットは、高品質のステンレススチール製で、非常に長い工具寿命と安全な使用が可能になります。このピンセットは、湾曲した設計ですが、精密な電子部品の基板などを使用して作業する際の、傷や損傷を防ぐために、先細の丸い先端になっています。人間工学に基づいた形状の鋸歯状ハンドルにより、物体を取り扱う際のグリップ性が向上しています。また、鋸歯状のジョーにより、確実なグリップ力を発揮し、取り扱う部品が滑りにくくなっています。RS Pro ピンセットは、化学的にそれほど危険でない電子メーカー、時計メーカー、宝石店、研究所、医療用途に最適な製品です。 特長と利点: これらの高品質 RS Pro ピンセットは、長寿命で安全な使用が可能なステンレススチール製です スムーズなステンレススチール仕上げにより、容易な清掃とメンテナンスが可能 先端の湾曲により、作業角度が快適になり、ユーザーの疲労を軽減します 構成部品の取り扱いや組み立て時の傷を防ぐために、先端部と縁部が細かく丸みを帯びています しっかりした構造で設計され、人間工学に基づいた形状のハンドルと、優れた操作性とコンポーネントの安全な操作性を実現する鋸歯状のグリップを備えています 鋸歯状のジョーにより、特に非常に小さな物体を扱う場合に、コンポーネントをしっかりとグリップして取り扱うことが容易になります ピンセットは抗磁性のため、表面実装用途に便利です 小型の物体を精密にハンドリングして組み立てる必要がある幅広い用途に最適 用途: ピンセットは、物体の取り扱いやつまみ上げに役立つ非常に便利なペンチのような工具です。医療産業や宝石加工など、人間の手が拾うことができない小さな物体を安全に扱う Ability のため、精密用途によく使用されます。ピンセットは非常に用途の広い器具です。ピンセットの先端は、必要な用途に応じてさまざまな種類があります。一般的な用途ピンセットの用途は次のとおりです。 電子機器製造 ラボ 医療および医療 時計製作 宝石加工 家庭の DIY または趣味 RS PRO の利点 汎用用途 幅の広い丸みを帯びた先端 歯付きジョー 鋸歯状の保持面積 ステンレススチールRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様全体長さ = 125 mmESD対応 = なし
  • RS PRO ピンセット, ステンレス鋼 RS PRO

    RS PRO ピンセット, ステンレス鋼

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 12
    仕様モデルナンバー = SS.S材質 = ステンレス鋼全体長さ = 140 mmチップサイズ = 極細
  • RS PRO ピンセット, ジルコニアセラミック, 抗酸耐性あり RS PRO

    RS PRO ピンセット, ジルコニアセラミック, 抗酸耐性あり

    RS PRO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    セラミックは脆性材料ですが、正しく使用すると長寿命です。ジルコニア.セラミックピンセット. RS Pro 精密セラミックピンセットは先端が細いため、狭い物体を精密に選択する必要があるさまざまな用途に使用できます。高品質絶縁セラミック製で、グリップ力に優れたギザ付きハンドルを備えています。特長と利点. 絶縁 ギザ付きハンドル 電子機器の製造や修理、はんだ付け、実験、クリーンルームでの使用に最適 金属の 10 倍の耐摩耗性 耐腐食性 フッ化水素を除く酸に耐性あり 耐熱性:最高 1000 ° C 全長: 124 mm. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様材質 = ジルコニアセラミック全体長さ = 124 mm耐磁性 = あり抗酸耐性 = ありはんだ接続部衝撃耐性 = あり
  • ラバーハンドル付き精密ピンセット KNIPEX(クニペックス)

    ラバーハンドル付き精密ピンセット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    翌々日出荷
    ESD静電気対策用(耐磁性)ピンセットです。クリーンルームや管理された環境での使用に適したハンドルです。丈夫で耐久性が高く、精密作業に向いています。
    用途医療技術、エレクトロニクス、顕微鏡、産業用トラスコ品番657-0589材質本体:プレミアムステンレス ハンドル:ラバーグリップ(ESD)幅(mm)15全長(mm)123先端ストレート/先丸仕様・用途精密作業向け先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)18、【チップ】0.9
  • 沼ピンセット EIGERTOOL(アイガーツール)

    沼ピンセット

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    極細先端で、わずかなつまみや小さなパーツもしっかりキャッチします。従来型ピンセットに比べ、先端が細く鋭い設計になっています。使えばハマる!ピンセットの沼へ…
    材質18-8 SUS304 ステンレス材全長(mm)125質量(g)13本体サイズ(mm)125×10
  • 5本組 超精密ピンセット(超合金製) エスコ

    5本組 超精密ピンセット(超合金製)

    エスコ
    ¥44,500税込¥48,950
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    非磁性(100%)。
    材質超合金(ニッケルクロムモリブデン)形状直・鋭(先端幅:0.13mm、全長:120mm、厚み:0.11mm) 直・平(先端幅:1.90mm、全長:120mm、厚み:0.11mm) 直・鋭(先端幅:0.18mm、全長:110mm、厚み:0.12mm) 直・鋭(先端幅:0.13mm、全長:110mm、厚み:0.06mm) 曲・鋭(先端幅:0.16mm、全長:120mm、厚み:0.09mm)ケース寸法(mm)130(W)×180(D)×13(H)連続使用温度(℃)600
  • ウェハー用ピンセット アズワン

    ウェハー用ピンセット

    アズワン
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐酸性で長寿命です。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性です。使いやすくするために滑り止めや、ハンドル部にギザグリップを付けてあります。クラス100で表面洗浄、クリーンパック。用途:普通のピンセットでは取り扱いにくいもの、半導体ウェハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに。
    材質クロームスチール(硬度390VC及び40RC)寸法D(mm)-寸法E(mm)-
  • 精密カラーピンセット SCシリーズ 野中理化器製作所

    精密カラーピンセット SCシリーズ

    野中理化器製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    5日以内出荷
    ホビー用途に最適な精密カラーピンセット。
    材質ステンレス
  • 特殊リングピンセット 野中理化器製作所

    特殊リングピンセット

    野中理化器製作所
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    先端がリング状で球形や異形の物を滑る子となく掴めます。
    材質ステンレス410J1
  • 特殊ピンセット 野中理化器製作所

    特殊ピンセット

    野中理化器製作所
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    5日以内出荷
    バリエーションが豊富で特殊な形状のわりに安価なピンセットです。
    材質ステンレス
  • 特殊ピンセット 矢型 細目 野中理化器製作所

    特殊ピンセット 矢型 細目

    野中理化器製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    先端が矢尻になっていて精密作業やこじったりする作業に適しています。
    材質ステンレス410J1長さ(mm)120先端形状矢型 細目アズワン品番64-8945-33
  • 超精密ピンセット[チタン製] エスコ

    超精密ピンセット[チタン製]

    エスコ
    ¥6,160~税込¥6,776~
    1本
    翌日出荷
    耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。
  • 超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ

    超精密ピンセット[ステンレス製]

    エスコ
    ¥5,550~税込¥6,105~
    1本
    翌日出荷
    耐酸性・耐腐食性・耐薬品性・非磁性(95%)・耐熱性。硫酸、リン酸、酢酸などの酸性環境での腐食に対して非常に優れた耐性があり、応力腐食割れに対しても非常に優れた耐性があります。

『その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

ピンセット