絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ピンセット

1,846件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
  • プラスチックピンセット パオック

    プラスチックピンセット

    パオック
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
  • 高精度ステンレスピンセット SUS304 先細型 ANEX

    高精度ステンレスピンセット SUS304 先細型

    ANEX
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    細かく鋭い刃先のため、細かい精密部品の保持に最適です。
    材質ステンレスSUS304幅(mm)10先端形状先細型
  • ビーズ用ピンセット ANEX

    ビーズ用ピンセット

    ANEX
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    先端が球状になっているので、ビーズなど球状のものをつかむ時に便利です。
    トラスコ品番493-6507材質ステンレス形状先端が球状の窪み幅(mm)先端部:5後端部10全長(mm)147質量(g)28
  • ステンレス 逆作動ピンセット ANEX

    ステンレス 逆作動ピンセット

    ANEX(4件のレビュー)
    459税込505
    1本ほか
    当日出荷
    手をはなすと閉じる為、バイスがわりに使用できます。
    用途はんだ付け作業等に便利です。
  • ESDチップ ホーザン

    ESDチップ

    ホーザン
    659税込725
    1組
    当日出荷
    用途P-610-S、P-611-S、P-612-S、P-613-S、P-614-S、P-620-S用共通交換チップ。幅(mm)10耐熱温度(℃)315材質(先端)PEEK
  • エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ PISCO(ピスコ)

    エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。 騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。 小型部品の組み立て等に最適です。
    用途小型部品の吸着、搬送に最適。トラスコ品番290-7739セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ全長(mm)171質量(g)67.5使用圧力範囲0.15~0.7MPa到達真空度-80kPa供給圧力(MPa)0.5(定格)
  • コーティングピンセット アズワン

    コーティングピンセット

    アズワン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス(SUS410)、(本体表面)PFA(フッ素樹脂)
  • フラットピンセット アズワン

    フラットピンセット

    アズワン
    5,790税込6,369
    1本
    当日出荷
    材質SA(耐酸性ステンレス)
  • PTZ-51用交換チップ(標準先細) ENGINEER(エンジニア)

    PTZ-51用交換チップ(標準先細)

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(1個)
    当日出荷
    PTZ-51用交換チップ(2ヶ1組ネジ付)です。
    適合PTZ-51トラスコ品番823-0733セット内容ネジ付材質ジルコニアセラミック耐熱温度(℃)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックピンセット TGK(東京硝子器械)

    セラミックピンセット

    TGK(東京硝子器械)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    新素材(トレセラム)を使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。
  • ステンレス製 逆作用ピンセット アズワン

    ステンレス製 逆作用ピンセット

    アズワン(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    本体を握ると先端が開く、逆作用のロングサイズピンセット。 通常のピンセットに比べ部品の保持、固定作業に適しています。 半田付け作業や、精密機器の組立に便利です。 しっかり握れる木製グリップの奥まで届くロングタイプ。
    仕様●重量:38g●材質:ステンレスアズワン品番68-4100-42
  • YRK 切手用ピンセット 与板利器工業

    YRK 切手用ピンセット

    与板利器工業
    269税込296
    1個
    当日出荷
    切手を挟みやすくした平たい形状のステンレスピンセット。切手を挟みやすくした平たいピンセットです。切手の整理や写真の整理に最適です。紙細工にも最適です。
    用途各種精密作業。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)125
  • ESD逆作用型ピンセット(チップ交換タイプ) 逆作用型 Ideal-Tek

    ESD逆作用型ピンセット(チップ交換タイプ) 逆作用型

    Ideal-Tek
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。 逆作用型です。
    用途精密作業に。トラスコ品番207-0892幅(mm)10全長(mm)130材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック質量(g)14適合チップA2ACF先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)2.0アズワン品番64-8361-55
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
    材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)125質量(g)29先端幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット 逆作用 SK11

    ピンセット 逆作用

    SK11
    698税込768
    1個
    欠品中
    グリップを握ると先が開く自動ロックタイプです。半田付けやロウ付けでの固定作業に便利です。
    用途ホビーや細密な作業等。材質ステンレス鋼SUS410全長(mm)約165タイプ逆作用
  • AA先曲ピンセット ミネシマ

    AA先曲ピンセット

    ミネシマ(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    全長が長く、細かい部品を保持するのに最適です。
    全長(mm)150先端形状先曲
  • ピンセット P-4F(フッ素コート) ALLEX

    ピンセット P-4F(フッ素コート)

    ALLEX
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    先曲り形状で複雑な部分の作業向けです。 先曲り形状で複雑な部分の作業向けです。 先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付きで、指先の滑りを防止します。 粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。
    用途精密作業用、ホビー用、クラフト用トラスコ品番836-6529材質本体:ステンレス、グリップ:エラストマー幅(mm)10全長(mm)113質量(g)12先端先曲型板厚(mm)1.5仕上フッ素コーティング先端幅(mm)0.7
  • ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 強力型 ANEX

    ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 強力型

    ANEX(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 耐久力ある標準タイプ。物をしっかりつまむことが出来ます。
    材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)120サイズ強力型120mm質量(g)20タイプ強力型先端形状先細型
  • 精密ピンセット ENGINEER(エンジニア)

    精密ピンセット

    ENGINEER(エンジニア)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    つまみ荷重65gで非常に軽く指が疲れません。耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。先端ラウンド仕上げで大切な部品や基板を傷付けません。
    用途先端が極薄で狭隣接部品や極小チップの取り扱いに最適。トラスコ品番326-7890材質SUS304幅(mm)9全長(mm)120質量(g)15先端0.5mm(丸型)アズワン品番1-6948-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスピンセット アズワン

    ステンレスピンセット

    アズワン
    693税込762
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス鋼
  • YRK ステンピンセット 先曲 与板利器工業

    YRK ステンピンセット 先曲

    与板利器工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    精密作業の必需品、高精度ピンセットです。精密作業の必需品です。各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用として、水槽の藻・ごみ取りとして最適なステンレスピンセットです。ボトルシップやハーバリウムなどに最適です。
    用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)300先端形状先曲
  • ESDソフトチップ ホーザン

    ESDソフトチップ

    ホーザン
    799税込879
    1組(2個)
    当日出荷
    適合機種P-645-J材質ポリプロピレン+エラストマー全長(mm)48黒+グレー硬度80(エラストマー部)(ショアA)先端幅(mm)6(幅広R型)アズワン品番64-8896-99RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
  • ステンレスピンセット ロング300mm 直(先端ギサ) ANEX

    ステンレスピンセット ロング300mm 直(先端ギサ)

    ANEX
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    高品質、高精度仕上げで精密な作業に最適。サビに強いステンレス製。滑らない先端ギザ加工。
    用途水槽のレイアウトやハーバリウム作業に便利なロングタイプ仕様直300mm材質SUS410RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた完全非磁性ピンセット。
    材質ステンレス(SUS316L)全長(mm)115質量(g)17先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    強力型ピンセットの特殊形状シリーズ。 対象物をしっかりとつかめる頑強ボディー。
    材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)25板厚(mm)2.5先端幅(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ソフトタイプピンセット 先曲 ANEX

    ステンレス ソフトタイプピンセット 先曲

    ANEX
    319税込351
    1本
    当日出荷
    接合部のバネ性が軽く、楽につかむように工夫されたピンセット。
    用途糸をつかんだりするのに便利です。トラスコ品番493-7031材質ステンレス幅(mm)8全長(mm)150サイズソフトタイプ150mm先曲質量(g)24先端形状先曲先端幅(mm)1.4
  • DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)

    DUMONT ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
  • 高精度ステンレスピンセット SUS304 先細鷲型 ANEX

    高精度ステンレスピンセット SUS304 先細鷲型

    ANEX
    1,498税込1,648
    1本
    欠品中
    先端がカーブしている刃先。狭いスペースの作業に最適です。手を台の上に休めて作業ができ、視界の広い作業が可能です。
    トラスコ品番493-6841材質ステンレスSUS304サイズ先細鷲型115mm質量(g)31先端形状先細鷲型
  • ESD真空ピンセット アズワン

    ESD真空ピンセット

    アズワン
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
  • ベントノズル HAKKO(白光)

    ベントノズル

    HAKKO(白光)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    パッドと組合せて使用、機種によってはノズルのみでも使用可能。
  • フッ素樹脂製 ピンセット 淀川ヒューテック

    フッ素樹脂製 ピンセット

    淀川ヒューテック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐食性・耐薬品性・耐熱性・非粘着性・滑り性に優れたフッ素樹脂製のピンセットです。酸や溶剤など、ほとんどの薬品に対して耐性を持ちます。ETFEを使用しており、機械的強度に優れます。
    仕様●材質:フッ素樹脂(ETFE)●全長:120mmアズワン品番65-8998-31
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
  • ピンセット2本組袋入 ANEX

    ピンセット2本組袋入

    ANEX
    319税込351
    1セット(2本)
    当日出荷
    つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。
    用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。材質ステンレス先端形状直/先曲
  • ピンセット ベビー用 SK11

    ピンセット ベビー用

    SK11(1件のレビュー)
    278税込306
    1個
    当日出荷
    先が丸く安心して使用できます。赤ちゃんの耳や鼻の掃除に最適です。
    用途赤ちゃんの耳や鼻の掃除等、細かい作業。材質ステンレス鋼SUS430全長(mm)約100先端先丸
  • ESDピンセット PTZシリーズ ENGINEER(エンジニア)

    ESDピンセット PTZシリーズ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱いに。 弾力性、耐摩耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
    材質本体/ステンレス、チップ/PPS質量(g)16耐熱温度(℃)270表面抵抗値(Ω)【チップ】1×10^5~10^7
  • エアピンセット 1、2、4mmパッド用パッドホルダ PISCO(ピスコ)

    エアピンセット 1、2、4mmパッド用パッドホルダ

    PISCO(ピスコ)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    質量(g)3.6適合サイズ【パッド】Φ1、Φ2、Φ3、Φ4
  • 歯科用ピンセット 三商

    歯科用ピンセット

    三商
    849税込934
    1個
    当日出荷
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
    材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)125質量(g)29先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセットスタンド ケニス

    ピンセットスタンド

    ケニス
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ステンレス曲げ加工のスタンドです。重さ7gと超軽量で、火炎滅菌が手軽に行えます。 波形ホルダー採用により、ピンセットの先端の開き度合いに関係なく、便利にお使い頂けます。
    材質SUS304寸法(mm)103×24×20質量(g)7

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

ピンセット