絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ピンセット

1,843件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    359税込395
    1個
    当日出荷
    お求めやすい価格のピンセット。先端ローレット付きで、保持力を強化。汎用的に使えるピンセット。
    材質ステンレス(SUS430)先端形状先細RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングノーズピンセット ANEX

    ロングノーズピンセット

    ANEX(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    細長い形状で、試験管の中のものをつかむ時などに便利です。
    材質ステンレスSUS304幅(mm)14
  • ESDピンセット(極細タイプ) ENGINEER(エンジニア)

    ESDピンセット(極細タイプ)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
    用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱いトラスコ品番158-8442材質非磁性ステンレス幅(mm)10全長(mm)113質量(g)13タイプ極細先端0.3(GGタイプ)抵抗値(Ω)1×105~108
  • プラスチックピンセット アズワン

    プラスチックピンセット

    アズワン(4件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)120アズワン品番6-532-01
  • 竹製ピンセット TRUSCO

    竹製ピンセット

    TRUSCO(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れている。保持物を傷つけません。
    用途弱電・理化用途に最適。材質
  • ピンセット 大型 SK11

    ピンセット 大型

    SK11(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    手の入らない所やホビーに最適な長いサイズのピンセットです。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。30cmロングタイプです。
    用途手の入らない所や、細かな作業等。材質ステンレス鋼SUS430形状直型全長(mm)約300
  • コードレス吸着ピンセット HAKKO(白光)

    コードレス吸着ピンセット

    HAKKO(白光)(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    工場エアー不要・100V電源不要!。超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。
    付属品ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケースTGK品番000-25-27-01トラスコ品番256-0445質量(g)43(電池除く)外形寸法(mm)W130×H29×D22電源単4形乾電池2本電池寿命(通常使用で約)30000回(アルカリ電池)アズワン品番1-6404-01
  • 携帯用吸着ピンセット HAKKO(白光)

    携帯用吸着ピンセット

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。 本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
    付属品ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)TGK品番948-25-27-01トラスコ品番256-0437質量(g)19アズワン品番9-5007-01
  • ロックホルダー ENGINEER(エンジニア)

    ロックホルダー

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ハンドルの内側が噛み合わせのラチェットになっており、先端で挟んだ部品をロックした状態で保持します。電子部品の組み立て・はんだ付け作業、精密クランプ作業などに最適です。自動車、バイクなどのオイルホースのクリップにも使用できます。
    用途電子部品、ホース、チューブの保持に。材質ステンレス
  • ピンセット 大型 SK11

    ピンセット 大型

    SK11(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    手の入らない所やホビーに最適なチョット長いタイプのピンセットです。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。少し長めの21cmタイプです。
    用途手の入らない所や、細かな作業等。材質ステンレス鋼SUS430形状直型全長(mm)約210
  • 先曲ピンセット ミネシマ

    先曲ピンセット

    ミネシマ(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    全長が長く、精密組立作業に最適です。
    全長(mm)155先端形状先曲
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    先端がヘラ状でシール(フィルム)はがしに最適なピンセット。 幅広い用途に使えるヘラ型。 ハンダボールなど、つかみにくい対象物も安定して保持できます。
    トラスコ品番370-8322材質ステンレス全長(mm)118質量(g)15先端幅(mm)2(R型)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDピンセット(先曲タイプJ型) ENGINEER(エンジニア)

    ESDピンセット(先曲タイプJ型)

    ENGINEER(エンジニア)
    999税込1,099
    1本
    欠品中
    静電気の帯電にデリケートな電子部品の扱いに適した静電気対策ピンセット。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレス。グリップ部はすべりにくい梨地加工。
    用途静電気障害にデリケートな電子部品の取り扱いに。材質ステンレス幅(mm)10全長(mm)122質量(g)14先端曲りタイプ抵抗値(Ω)1×105~108
  • チタンピンセット ENGINEER(エンジニア)

    チタンピンセット

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    塩化物、酸などの広範囲で耐食性に優れています。100%非磁性なので、コンピューター、エレクトロニクス分野の精密作業に最適です。はんだが付着しません。ステンレスに比べて6割の軽さで疲れません。
    用途コンピューター、エレクトロ二クス分野、薬品、バイオ関連分野の精密作業に。材質チタニウム
  • 平型ピンセット アズワン

    平型ピンセット

    アズワン(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    タイプ平型
  • ピンセット 先端ギザ付 SUS304 モノタロウ

    ピンセット 先端ギザ付 SUS304

    モノタロウ(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    非磁性のピンセットです。先端ギザ付ですのでワークを落としにくいです。
    用途小物つかみ作業、細かな作業に最適材質SUS304幅(mm)10全長(mm)130質量(g)17先端形状ストレート/ギザ付
  • ステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付) TRUSCO

    ステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    先端にシリコーンが付いており、微小なパーツや小物を傷を付けずに容易につかむことができます。
    用途小物つまみ作業。材質ステンレス(SUS430)
  • 耐酸性ピンセットK Rubis

    耐酸性ピンセットK

    Rubis(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    高い耐酸性を有する、非磁性タイプのピンセットです。
    材質PBTP(ポリブチレンテレフタレート)、ガラス補強材20%入全長(mm)120
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    板厚2.3mm 精密性と剛性をバランスよく兼ね備えた強力型ピンセットのハイブリッドシリーズ 滑らかな手触りと、先端精度にこだわった強力型ピンセット。 作業者の指を痛めることなく長時間の連続作業が行えます。 板厚2.3mmのSUS304ステンレスを採用し、適度な剛性と非磁性・耐食性を両立。
    材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • HOZAN ピンセット 130mm ホーザン

    HOZAN ピンセット 130mm

    ホーザン(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    先端をリング形に加工していますので、球形や異形物でも滑ることなくしっかりつかめます。
    用途球形や異形物のピックアップ。トラスコ品番370-8314全長(mm)130先端径(Φmm)4×2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックピンセット アズワン

    プラスチックピンセット

    アズワン(3件のレビュー)
    851税込936
    1個
    当日出荷
    ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。
    寸法(mm)11×114質量(g)6先端寸法(mm)9×12×0.18t
  • カーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ) Ideal-Tek

    カーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ)

    Ideal-Tek(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    先端がカーボン材質により、繊細で壊れやすいものなどに使用する場合に最適です。
    用途非磁性を求められる精密作業材質(先端)カーボンファイバー(ボディ)SUS304同等/非磁性ステンレス耐熱温度(℃)270℃
  • ワイヤー曲げ Strong Tool

    ワイヤー曲げ

    Strong Tool(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    針金や線材を曲げて色々な形を作ることができます。
    用途針金や線材を曲げての造形作業にトラスコ品番859-2319材質アルミ全長(mm)110ブルー線径(Φmm)(曲げられる針金)1.5まで
  • ステンレス製ピンセット逆作動 TRUSCO

    ステンレス製ピンセット逆作動

    TRUSCO(11件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    手をはなすと閉じるため、バイスがわりに使用できます。 はんだ付け作業等に便利です。 逆動作モデル。
    用途小物つまみ作業。材質SUS430
  • ESDソフトチップピンセット ホーザン

    ESDソフトチップピンセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
    材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125黒+グレー(チップ)質量(g)17硬度80(エラストマー部)(ショアA)先端幅(mm)Z:6(幅広R型)アズワン品番64-8896-98RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • ESDピンセット(標準タイプ) ENGINEER(エンジニア)

    ESDピンセット(標準タイプ)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
    用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱いトラスコ品番158-8441材質非磁性ステンレス幅(mm)11全長(mm)125質量(g)17タイプ標準先端0.2(先細型)抵抗値(Ω)1×105~108
  • ピンセット ステンレス製 5本組セット SUS304 モノタロウ

    ピンセット ステンレス製 5本組セット SUS304

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    当日出荷
    SUS304を使用しておりますので、非磁性かつ、耐食性や耐熱性にも優れたピンセットです。使い勝手の良いセット品。
    用途小物つかみ作業、細かな作業に最適仕様5本組セット内容先端形状(直/ギザ付・直型・先曲り型・8mm・1mm)材質SUS304
  • 大型ピンセット TRUSCO

    大型ピンセット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    手の入らない狭いところにも届く長さ500mmのロングタイプです。異物除去に最適です。
    用途異物除去に。材質ステンレス(SUS430)幅(mm)16全長(mm)500質量(g)126
  • ピンセット 精密用 SK11

    ピンセット 精密用

    SK11
    779税込857
    1個
    当日出荷
    シャープな刃先形状です。バネが柔らかく使いやすいです。精密な作業に適した、先細形状です。
    用途精密製品の加工や、ホビー・模型・工作など。材質ステンレス鋼(SUS430)全長(mm)150
  • ステンレス 切手用ピンセット ANEX

    ステンレス 切手用ピンセット

    ANEX(2件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    先が平たくなっているので切手の収集に便利です。紙細工などにも利用できます。
    用途切手の収集や紙細工に便利です。トラスコ品番493-6787材質ステンレス幅(mm)11全長(mm)125質量(g)22タイプ切手用先端幅(mm)8
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    379税込417
    1個
    当日出荷
    低価格ピンセット。
    材質ステンレス全長(mm)125質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーグリップ付ステンレスピンセット ストレート ANEX

    ラバーグリップ付ステンレスピンセット ストレート

    ANEX(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    先丸型 スタンダードなストレート
    用途プラモデルの細かなパーツに。滑りやすい球体パーツに仕様先丸型質量(g)30サイズ(mm)120×10
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    磁気を嫌う精密機器の作業に
    材質(本体)ステンレス先端幅(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度ステンレスピンセット SUS304 長極細型 ANEX

    高精度ステンレスピンセット SUS304 長極細型

    ANEX(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    本体部品が長く、先も鋭く長いため精密組立作業に最適です。
    トラスコ品番774-1499材質ステンレスSUS304サイズ長極細型140mm質量(g)27先端形状長極細型
  • エアピンセット(バルブ内蔵) PISCO(ピスコ)

    エアピンセット(バルブ内蔵)

    PISCO(ピスコ)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ノズル径Φ0.4mm到達真空度(kPa)-80使用流体空気外観ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応特性バルブ内蔵吸込流量(L/min)2パッド形状R(一般形)供給圧力(MPa)0.5
  • 高精度ステンレスピンセット SUS304 先丸型 ANEX

    高精度ステンレスピンセット SUS304 先丸型

    ANEX
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    平らで丸みのある安全性の高い先端のため、相手を傷つけず多目的用途に使用できます。
    トラスコ品番493-7147材質ステンレスSUS304サイズ先丸型120mm質量(g)31先端形状先丸型
  • ピンセット(強力型) ホーザン

    ピンセット(強力型)

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    厚肉でしなりを抑えたタイプ。 熱処理を施した高耐久型。 保持部から先端まで短く、精密作業に最適。
  • ステッカーピンセット ミネシマ

    ステッカーピンセット

    ミネシマ
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ステッカーを傷つけない先端加工ピンセットが発売! 薄く柔らかいステッカーなどの素材を掴むため、先端を「面で掴む」構造に加工されたピンセット。 ステッカー、デカールを傷つけず掴むため、先端が平たい先平丸型になっています。 ピンセット表面はサビに強いカチオンメッキ加工が施されているため、通常のデカールはもちろん水転写デカールなどの水を扱う場面でも安心して使用できます。
    材質ステンレス(SUS430)全長(mm)125表面カチオンメッキ加工
  • 逆作用ピンセット ホーザン

    逆作用ピンセット

    ホーザン(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 本体を握ると先端が開くセルフロックのピンセット。 部品の保持、固定に最適です。
    仕様すべり止めのローレット付トラスコ品番370-8331材質ステンレス(SUS304)全長(mm)165質量(g)24最大口開き(mm)約20先端幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェハー用ピンセット Ideal-Tek

    ウェハー用ピンセット

    Ideal-Tek(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
    材質PEEK・CF(ポリエーテルエーテルケトン)カーボンファイバー補強全長(mm)130耐熱温度(℃)260~300

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

ピンセット