絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(32)
- 50~60未満(4)
- 70~80未満(8)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(19)
- 100~120未満(318)
- 120~140未満(487)
- 140~160未満(209)
- 160~180未満(56)
- 180~200未満(39)
- 200~220未満(36)
- 220~240未満(9)
- 240~260未満(19)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(23)
- 350~400未満(3)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(2)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(322)
- Ideal-Tek(242)
- RS PRO(181)
- Rubis(94)
- ホーザン(85)
- DUMONT(デュモン)(79)
- 三商(78)
- KNIPEX(クニペックス)(71)
- コクゴ(58)
- TRUSCO(50)
- アズワン(48)
- ANEX(48)
- TGK(東京硝子器械)(48)
- ケニス(42)
- ミネシマ(27)
- ハマー(21)
- SK11(19)
- ENGINEER(エンジニア)(18)
- FACOM(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: ピンセット
「先端形状」から絞り込む

ピンセット
SK11¥299税込¥3291本当日出荷先が平たい薄口タイプです。切手の整理や写真の整理に最適です。用途ホビーや細密な作業等。材質ステンレス鋼SUS430形状平型全長(mm)約125タイプ切手用
非粘着チップピンセット
ホーザン(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷シール・粘着テープなどが貼りつきにくい特殊素材の非粘着ピンセット 非粘着性、耐薬品性、非磁性、耐油性。 対象物を傷つけにくい、柔らかいプラスチック製。材質HDPE(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)質量(g)17チップ色白(半透明)耐熱温度(℃)80(チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 弱電用ピンセット
ANEX(2件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷18-8ステンレス製で非磁性です。用途磁気を嫌う弱電・コンピューター機器にも安心して使用出来ます。仕様弱電用非磁性トラスコ品番493-6159材質ステンレスSUS304幅(mm)先端部:1.4後端部8.4全長(mm)150サイズ150mm先曲質量(g)26先端形状先曲
セラミックピンセット(標準先細タイプ)
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷耐薬品性、絶縁性、耐摩耗性に優れたはんだ・銀ロウが付着しにくいセラミックチップです。用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業などに。トラスコ品番351-6873幅(mm)10全長(mm)130材質(本体)非磁性ステンレス質量(g)20先端寸法(mm)0.5耐熱温度(℃)1000材質(チップ)ジルコニアセラミックつまみ荷重(g)約100RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックピンセット
ケニス¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷セラミックピンセットは従来のピンセットの欠点をカバーできる理想的なピンセットです。先端部はセラミックの中で最も強度、強靱に優れる材質を使用し、精密成形を施してあります。 100%磁化されない非磁性体です。 耐薬品性に優れ、強酸・強アルカリにも侵されません。 金属汚染や有機物の溶出がありません。 先端部はハンダ・銀ロウが付着しにくくなっています。耐熱温度(℃)700材質(先端)トレセラム(ニューセラミックス)
ステンレス製ピンセット
KFI¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷防錆性が高く磁気を帯びにくいです。歯科・クラフト・ホビーなど何にでも使いやすい万能タイプです。用途精密作業に。歯科用。全長(mm)160先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)1.1
ウェハー用ファイバーチップピンセット
Rubis(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷タイプウェハ用制電タイプ耐熱温度(℃)350[瞬時]、180[常時]材質(先端)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)
ラバーグリップ付ステンレスピンセット 先曲がり
ANEX(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個欠品中先丸鳶型 見やすい先曲がり用途プラモデルの細かなパーツに。滑りやすい球体パーツに仕様先丸鳶型質量(g)30サイズ(mm)120×10
プラスチックピンセット
Ideal-Tek(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から9日以内出荷先端部分までぴったり合う精密成型品です。 ピンセットの腰はソフトで強く力を加えても、先端は開かず、試料を傷つけないように保持できます。 黒色はカーボンファイバー製で耐熱温度270℃、白色はガラス入デルリン製で耐熱温度175℃です。 いずれも耐酸性・非磁性・非吸水性に優れ、ほとんどの酸および溶剤に耐えます。
高精度ステンレスピンセット SUS410
ANEX(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷本体がカーブしているため、見えにくい狭い場所でも視界が確保できる作業性の良いピンセットです。トラスコ品番493-6868材質ステンレスSUS410幅(mm)先端部幅×後端部幅:1.8×11.5全長(mm)170サイズルーチェ型170mm質量(g)32タイプルーチェ型
竹プローブ
ホーザン¥939税込¥1,0331セット(2本)当日出荷フラットICのハンダ付不良の確認、フラットICのリードの矯正、挿入実装部品のリード加工などに。付属品先端加工用サンドペーパートラスコ品番370-8217材質竹全長(mm)160質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックピンセット
Ideal-Tek(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷先端までぴったり合う精密成型品で、ピンセットの腰はソフトで強く、試料等傷つけずに保持出来ます。 耐酸性、非磁性、非吸水性に優れ、殆どの酸及び、溶剤に耐えます。用途傷をつけずに保持する作業全長(mm)115
バキュームピック 用交換パット
ホーザン¥619税込¥6811パック(3個)当日出荷P-830、P-831用交換パット適合機種P-831、P-835材質導電性シリコーン耐熱温度(℃)220質量(g/袋)1
ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 極細鋭型
ANEX(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 極細で非常に鋭い先端のため、狭く奥まった箇所での作業や精密部品の保持に適しています。材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)115サイズ極細鋭型115mm質量(g)19タイプ極細鋭型先端形状極細鋭型
ピンセット NO.5 デュモクセル
DUMONT(デュモン)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。非常に鋭い先端用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)110先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
鉄腕ピンセット(極細タイプ)
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷先端部にしなりがなく部品などを確実に保持できます。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。つまみ圧は150gです。用途狭所作業に最適。先端極細タイプで狭い所の作業に最適です。トラスコ品番355-8533幅(mm)10全長(mm)125質量(g)22先端0.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
精密ピンセット(DUMOSTAR)
DUMONT(デュモン)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から8日以内出荷FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。材質特殊鋼先端形状先細
チタンピンセット
ホーザン¥3,500税込¥3,8501個当日出荷板厚2.0mmの64チタン合金ELI材を使用した高強度高機能ピンセット。材質64チタン合金ELI材先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック ピンセット
ANEX(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(5本)欠品中非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくいです。用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業にトラスコ品番803-6981セット内容230(先細型)、231(先丸型)、232(先曲型)、233(先平細型)、234(先丸平型)材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)幅(mm)9全長(mm)120質量(g)100先端形状230(先細型)、231(先丸型)、232(先曲型)、233(先平細型)、234(先丸平型)耐熱温度(℃)240(荷重たわみ温度)
ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 強力型
ANEX(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 耐久力ある標準タイプ。物をしっかりつまむことが出来ます。材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)120サイズ強力型120mm質量(g)20タイプ強力型先端形状先細型
PTZ-41~46用交換チップ
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥399税込¥4391組当日出荷PTZ-41~46用の交換チップです。材質PPS耐熱温度(℃)270抵抗値(Ω)1×10^5~10^7
ESDピンセット(丸タイプ)
ENGINEER(エンジニア)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱いトラスコ品番158-6971材質非磁性ステンレス幅(mm)10全長(mm)120質量(g)17タイプ丸先端R0.9(先丸型)抵抗値(Ω)1×105~108

























![160mm [曲]ロックピンセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50004194-260602-02.jpg)


















![200mm [曲]ロックピンセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50004203-260602-02.jpg)