絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ピンセット

1,846件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
  • ウェハー用ピンセット Ideal-Tek

    ウェハー用ピンセット

    Ideal-Tek
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    先端交換可能(先端品番:ID-8WLCPT)。先端材質:カーボンで強化したPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)。ハンドル部:非磁性ステンレス。非常に硬く、しなやかで強く、耐摩耗性に優れている。耐熱温度:260-300℃、変形しにくく、膨張しにくい材質。耐薬品性。ESDセーフ。表面抵抗値:10^5-10^6 ohm(オーム)。コンポーネントなどを扱うときの洗浄、薬品使用時、また電子部品の組み立てに最適。高温に強いため、はんだ付けにも適している。
    仕様●全長:130mm●先端:A:28.0mm、B:20.0mm、C:3.0mm、D:5.0mm、E:7.0mmアズワン品番65-5605-44
  • シバタッチ 粘着式ピンセット スリーエスシステム

    シバタッチ 粘着式ピンセット

    スリーエスシステム
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    粘着を利用した微小物ピックアップツールです。ピンセットのように挟まずに微小物を取り上げ、任意の場所で放すことがサイドノック式ボタン一つの操作で簡単にできます。顕微鏡下でのピックアップにも適しており、あらゆるシーンで活躍するでしょう。 挟まず、吸引もしない。”粘着式”という全く新しいピンセット 粘着剤が対象物に付きにくく、高温にも耐えられる特殊粘着剤を使用
    用途微小:半導体・電子部品など製品にストレスを与えられない製造工程や部品・製品 微細:ワイヤー、特殊針などの金属線やプラスチック線を扱う作業・検査工程 微薄:センサー用薄膜、シリコンウェハー、ハードディスクヘッド部品の検査工程 異型:スプリングなど精密部品の組み立て工程 傷・欠け:光学部品やガラス類などの取り扱い 異物:生産ライン上でのホコリの除去や種子の選別などの異物除去工程使用可能回数20000回~30000回
  • 精密ピンセット(DUMOSTAR) BIOLEGIE DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット(DUMOSTAR) BIOLEGIE

    DUMONT(デュモン)(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。 BIOLOGIEは一般品と比べて、先端巾・厚みが細くなっており、より顕微鏡作業に適しています。
    用途顕微鏡下での作業、先端の硬度を求める作業材質特殊鋼分類等級BIOLEGIE
  • りん青銅ピンセット ホーザン

    りん青銅ピンセット

    ホーザン
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    完全非磁性のりん青銅製ピンセット 抗菌効果も備えています。
    材質りん青銅全長(mm)125質量(g)25先端幅(mm)0.5アズワン品番64-5106-42RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックピンセット ホーザン

    セラミックピンセット

    ホーザン
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    ハンダ・銀ロウが付着せず、耐熱温度が1200℃のためハンダ付け作業に最適。 また、耐薬品性・非磁性・絶縁性・耐摩耗性が必要な環境でも使用できます。
    材質ジルコニアセラミック(チップ)/ステンレス(本体)全長(mm)127質量(g)22チップ色耐熱温度(℃)1200(チップ)先端幅(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先丸鷲型 ANEX

    ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先丸鷲型

    ANEX
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 平らで丸みのある安全性の高い先端。はさんだ物が見やすい先端カーブ型。
    材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)120サイズ先丸鷲型120mm質量(g)23タイプ先丸鷲型先端形状先丸鷲型
  • カーボンファイバーピンセット ID-25 Ideal-Tek

    カーボンファイバーピンセット ID-25

    Ideal-Tek
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
  • 精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    クロムコバルトチタン等で構成されており、半永久的使用に耐える強靭な性質を持っております。100%磁化しません(磁界中においても磁化しません)。100%腐食せず錆びません。先端硬度はカーボンスチールに匹敵する硬度を持ち、刃先は摩滅も変形もしません。強酸や強アルカリに対しても材質は全く変化しません。温度変化に非常に強く、500℃においても先端の強度を維持し、変化しません。
  • 透明プラスチック製ピンセット TRUSCO

    透明プラスチック製ピンセット

    TRUSCO
    479税込527
    1本
    当日出荷
    非磁性、絶縁性に優れています。先端が面接触で細かなパーツを保持します。対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
    用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。材質ポリカーボネート幅(mm)9全長(mm)120耐熱温度(℃)120℃2018年トラスコ掲載ページ3 0606
  • リングピンセット ケニス

    リングピンセット

    ケニス(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス
  • IDEAL-TEK ピンセット Ideal-Tek

    IDEAL-TEK ピンセット

    Ideal-Tek
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が一番細いタイプ
    全長(mm)120タイプ先端が一番細いタイプ
  • 精密ピンセット LINDSTROM(リンドストローム)

    精密ピンセット

    LINDSTROM(リンドストローム)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    静電気帯電防止(ESD)仕様です。 非磁性です。
    用途電子系の作業に、細かい作業に、精密な作業に材質ステンレス
  • 精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷
    DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディより鋭く長い刃先が削出されています。 先端は細長く、角を鋭く落としています。
    用途特に精密な作業に。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)110先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.10
  • 150x30mm ピンセットケース(牛革製) エスコ

    150x30mm ピンセットケース(牛革製)

    エスコ(1件のレビュー)
    670税込737
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA595CS-150
  • プラチップピンセット ホーザン

    プラチップピンセット

    ホーザン
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた汎用タイプのチップ交換式ピンセット。 摩耗した場合は先端チップのみ取り替えが可能で経済的です。
    材質(本体)ステンレス質量(g)17寸法A(mm)125寸法D(mm)10寸法B(mm)48寸法C(mm)10チップ色耐熱温度(℃)220(チップ)材質(チップ)PBTつまみ荷重(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットピンセット(デカール用) ミネシマ

    フラットピンセット(デカール用)

    ミネシマ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    先端が薄く平らで丸みがあり、デカール等に最適です。
    全長(mm)150
  • ピンセット交換パッド SIPEL

    ピンセット交換パッド

    SIPEL
    5,298税込5,828
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 精密ピンセット KNIPEX(クニペックス)

    精密ピンセット

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質は非磁性のステンレス。ESDコーティング:表面抵抗約100000オームのつや消し黒仕上げ。先端部はつや消し仕上げ。部品をつかみやすい先端部。
  • γ線滅菌済み ディスポピンセット 三商

    γ線滅菌済み ディスポピンセット

    三商(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(10本)
    当日出荷
    汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。
    材質PS全長(mm)130
  • 高精度ステンレスピンセット SUS304 先丸鷲型 ANEX

    高精度ステンレスピンセット SUS304 先丸鷲型

    ANEX
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    平らで丸みのある安全性の高い先端のため、つかむものに傷をつけません。手を台の上に休めて作業ができ、視界の広い作業が可能です。
    トラスコ品番774-1502材質ステンレスSUS304幅(mm)先端部×後端部:1.5×10.2全長(mm)120サイズ120mm質量(g)31先端形状先丸鷲型
  • ステンレス ソフトタイプピンセット 直 ANEX

    ステンレス ソフトタイプピンセット 直

    ANEX(1件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    接合部のバネ性が軽く、楽につかむように工夫されたピンセット。
    用途糸をつかんだりするのに便利です。トラスコ品番493-6621材質ステンレス幅(mm)8全長(mm)150サイズソフトタイプ150mm直質量(g)23先端形状先端幅(mm)1.4
  • バキュームピック ホーザン

    バキュームピック

    ホーザン(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    電動式吸着ピンセット。 電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能。 150gまでのピックアップに対応。 コンパクトな本体、静かな稼働音(45dB以下)。
    付属品パッド3種類(S・M・L)、ノズル(直・曲・細)仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ωトラスコ品番433-2121質量(g)(ステーション)290、(プローブ)10外形寸法(mm)ステーション:61(W)×47(H)×96(D)/プローブ:Φ14(最大)×136※ノズル直、パットL装着時消費電力(W)3.5定格電圧(V)DC12(ACアダプター付属)電源コード(m)1.6ホース長さ(m)1最大真空到達度 (kPa)-40耐熱温度(℃)220
  • 真空ピンセット アズワン

    真空ピンセット

    アズワン
    16,900税込18,590
    1式
    当日出荷
    電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。 ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
    付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mmセット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個)本体寸法(mm)Φ13×146吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)アズワン品番1-9707-02
  • コルネットピンセット 野中理化器製作所

    コルネットピンセット

    野中理化器製作所
    1,120税込1,232
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    血球計算盤、カウンティングチャンバーを使用する際に便利です。
    材質ステンレス
  • 竹製ピンセット MARS

    竹製ピンセット

    MARS(1件のレビュー)
    439税込483
    1本
    欠品中
    バネ性の高い竹を素材にしています。
    用途金属箔や紙のように柔かく薄い物を保持する作業、又はボタン型銀電池を保持する作業材質竹製
  • ハッコー392 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコー392 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。
    TGK品番948-25-27-05トラスコ品番849-7153セット内容本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5ホース長さ(m)1.1ステーション外形寸法(mm)W132×H83×D170ステーション質量(kg)1.65ポンプダイヤフラムポンプ最大到達圧力(kPa)37.3(280mmHg)ペン質量(g)25ペン外径寸法(mm)123パッド導電性シリコンゴム
  • DUMONT 超精密ピンセット 合金 DUMOXEL(デュモクセル) 0103シリーズ DUMONT(デュモン)

    DUMONT 超精密ピンセット 合金 DUMOXEL(デュモクセル) 0103シリーズ

    DUMONT(デュモン)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    デュモクセル合金はC、Cr、Ni、Mo、Cuで構成されています。95%非磁性で、約400℃(DIN50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。
  • ESDソフトチップ ホーザン

    ESDソフトチップ

    ホーザン
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    仕様ESD管理値:1×10^4≦Rp<1×10^12Ω適合機種P-642-J材質ポリプロピレン+エラストマー全長(mm)48黒+グレー硬度80(エラストマー部)(ショアA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセットセット[ステンレス製] エスコ

    ピンセットセット[ステンレス製]

    エスコ
    1,650税込1,815
    1セット(5本)
    当日出荷
    セット内容【5本組】曲鋭(先端幅:0.5mm/全長:150mm/ギザ無)、直鋭(先端幅:0.5mm/全長:150mm/ギザ無)、曲細(先端幅:2mm/全長:125mm/ギザ有)、直細(先端幅:2mm/全長:125mm/ギザ有)、直丸(先端幅:3.2mm/全長:102mm/ギザ無)、ケース
  • フラットピンセット ナリカ

    フラットピンセット

    ナリカ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    半導体ウエハーや薄く壊れやすい物を扱う場合に最適な、精密ピンセットです。
    仕様完全非磁性・耐酸性材質ステンレス
  • 超精密ピンセット ストレートロング IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    超精密ピンセット ストレートロング

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用ストレートロングタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
    用途精密作業に。材質ステンレス鋼全長(mm)140質量(g)28
  • 超精密ピンセット アングル IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    超精密ピンセット アングル

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用アングルタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
    用途精密作業に。材質ステンレス鋼全長(mm)120質量(g)28
  • 75mm 毛抜き(ツノ付) エスコ

    75mm 毛抜き(ツノ付)

    エスコ
    270税込297
    1丁
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS410)全長(mm)75
  • 90mm 毛抜き(幅広) エスコ

    90mm 毛抜き(幅広)

    エスコ
    285税込314
    1丁
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS410)全長(mm)90
  • パット3個入 ホーザン

    パット3個入

    ホーザン
    799税込879
    1セット(3個)
    当日出荷
    Lサイズ
    仕様Lサイズ・9.5mmΦ 3個入適合機種P-830、P-831(新型)アズワン品番64-5106-34RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDピンセット(チップ交換タイプ) Ideal-Tek

    ESDピンセット(チップ交換タイプ)

    Ideal-Tek
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
    用途精密作業に。全長(mm)130材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック
  • 耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ) Ideal-Tek

    耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)

    Ideal-Tek
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
    用途あらゆる精密作業に。材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
  • DUMONT 非磁性ピンセット DUMONT(デュモン)

    DUMONT 非磁性ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    高い濃度のモリブデンの使用により、優れた腐食性で、80%非磁性ですが、イノックスほど硬度はありません。 非磁性合金は約400℃(DIN 50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。
    材質Antimagnetic(C.Cr.Ni.Moで構成)
  • ピンセット(ステンレス製) ナリカ

    ピンセット(ステンレス製)

    ナリカ(3件のレビュー)
    150税込165
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアピンセット 6、8mmパッド用パッドホルダ PISCO(ピスコ)

    エアピンセット 6、8mmパッド用パッドホルダ

    PISCO(ピスコ)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    質量(g)4.6適合サイズ【パッド】Φ6、Φ8

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

ピンセット