絞り込み
ブランド
- マックステル(20)
- サン電子(17)
- フジパーツ(14)
- エスエスエーサービス(7)
- エレコム(4)
- サンワサプライ(3)
- オーム電機(2)
- ホーリック(2)
- ELPA(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- カモン(1)
- Kpnetworks(1)
- 変換名人(1)
エコロジープロダクト
「ケーブル長(m)」から絞り込む

4K8K対応4C用金メッキF/F型アンテナケーブル1m(両端F型コネクター)
マックステル¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷2K・4K・8K対応4C用金メッキF/F型アンテナケーブル1m(両端F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。F型コネクターは、ねじ込み式でしっかり留まるため接触の不具合による受信不良やケーブルの抜け落ちなどを防ぎます。仕様金メッキ色ブラック長さ(m)1
4K8K対応4C用L/F型アンテナケーブル(L型プラグ/F型コネクター)
マックステル¥929~税込¥1,022~1個翌日出荷から翌々日出荷2K・4K・8K対応4C用金メッキL/F型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。用途屋内用
アンテナケーブル
カモン¥679税込¥7471個6日以内出荷S-4C-FB規格のアンテナケーブルです。 地上波デジタル/CS/BSの他、4K/8Kにも対応しています。 幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能です。規格S-4C-FBケーブル長(m)3加工アルミシールド対応(周波数帯域)2K/4K/8K/地上波デジタル/CS/BS材質(ケーブル)OFCコネクタF型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75
アンテナケーブル(L型プラグ-F型接栓)
フジパーツ¥859~税込¥945~1個7日以内出荷4K8K対応(3224MHz)2.5Cケーブルシリーズ ■4K8K対応2.5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓)(黒・白) 片側: L型プラグ 片側: F型接栓 アンテナ壁面端子からデジタルテレビ・パソコンなどへ、また各種ブルーレイ・DVDレコーダーなどからデジタルテレビなど接続する場合。 片側はL型プラグ、片側はF型接栓(しっかり接続できるネジ式)色白
アンテナ用ケーブル 2.5Cケーブルシリーズ ブラック FBT815BK
フジパーツ¥979税込¥1,0771個7日以内出荷4K8K対応(3224MHz)2.5Cケーブルシリーズ ■4K8K対応2.5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓)(黒・白) 片側: L型プラグ 片側: F型接栓 アンテナ壁面端子からデジタルテレビ・パソコンなどへ、また各種ブルーレイ・DVDレコーダーなどからデジタルテレビなど接続する場合。 片側はL型プラグ、片側はF型接栓(しっかり接続できるネジ式)色黒ケーブル長(m)1.5
アンテナケーブル(F型接栓-F型接栓)
フジパーツ¥979~税込¥1,077~1個7日以内出荷4K8K対応(3224MHz)2.5Cケーブルシリーズ 4K8K対応2.5Cアンテナケーブル(F型接栓-F型接栓) 片側:F型接栓 片側:F型接栓 カラー:(黒・白) 各種ブルーレイ・DVDレコーダーなどからデジタルテレビなどへ。 しっかり接続できるネジ式 ※アンテナ壁面端子にはご使用できません。色白
アンテナケーブル(F型接栓-F型接栓) 2本セット
フジパーツ¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷片側: F型接栓 片側: F型接栓 各種ブルーレイ・DVDレコーダー同士または各種ブルーレイ・DVDレコーダーと分配器などの接続に。 しっかり接続できるネジ式 お得な2本入り色白
1mアンテナケーブル(F型接栓-F型接栓) FBT-410BK
フジパーツ¥859税込¥9451個13日以内出荷4K8K対応(3224MHz)2.5Cケーブルシリーズ 4K8K対応2.5Cアンテナケーブル(F型接栓-F型接栓) 片側:F型接栓 片側:F型接栓 カラー:(黒・白) 各種ブルーレイ・DVDレコーダーなどからデジタルテレビなどへ。 しっかり接続できるネジ式 ※アンテナ壁面端子にはご使用できません。色黒ケーブル長(m)1
アンテナケーブル
変換名人¥989税込¥1,0881個6日以内出荷ケーブル長1.8mの4Cアンテナケーブルです。 近い距離で接続する時などに便利です。 L型変換コネクタ付属で狭い空間に接続する時も安心です。付属品L型変換コネクタケーブル長(m)1.8ケーブル4C端子アンテナ コネクタ(F型 オス) - アンテナ コネクタ(F型 オス)
4K8K対応ケーブル付2分配器(全端子電通型)ブリスタータイプ
マックステル¥1,998税込¥2,1981個10日以内出荷2K・4K・8K対応出力ケーブル付2分配器(全端子電流通過型)金メッキ仕様ブリスターパックタイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子は極細2.5CFBケーブル仕様で長さ50cmとなっており、狭いスペースでの配線もスムーズに行えます。仕様金メッキタイプ全端子電流通過型長さ(m)0.5分配数2
4K8K対応F型直列ユニット中間用(袋入タイプ)
マックステル¥1,098税込¥1,2081個当日出荷2K・4K・8K対応したF型直列ユニット中間用です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。中間用の直列ユニットで、出力端子から入力端子へ電流通過します。※送り配線がある場合は、中間用のユニットを使用してください。テレビ端子を使用されると、次の接続されている端子でテレビが見られなくなります
4K8K対応L型変換コネクター(プラグ)スライドパックタイプ
マックステル¥249税込¥2741個翌日出荷2K・4K・8K対応したL型変換コネクター(プラグ)スライドパックタイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクター、ストレートプラグなどの先端に取り付けてユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。タイプF型
4K8K対応L型アンテナプラグ(金メッキ仕様)スライドパックタイプ
マックステル¥389税込¥4281個10日以内出荷4K8K対応L型アンテナプラグ(金メッキ仕様)スライドパックタイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。用途屋内用。新4K8K衛星放送対応した4C用L型プラグ(金メッキ仕様)です。仕様金メッキ
4K8K対応2C用L/F型アンテナケーブル(L型プラグ/F型コネクター)
マックステル¥969~税込¥1,066~1個翌日出荷2K・4K・8K対応2C用金メッキL/F型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。仕様金メッキ色ブラック
Kpnetworks KPWL-0300H用アンテナ延長ケーブル
Kpnetworks¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷KPWL-0300H はアンテナ延長ケーブルを接続することができ、通常のAPよりも広域な無線エリアをご提供できます。



















![4K8K対応 アンテナケーブル(4C)[ストレートプラグ-L型プラグ] サン電子](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48427936-231113-02.jpg)
![4K8K対応 アンテナケーブル(4C)[F型接栓-L型プラグ] ホワイト サン電子](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48427900-231113-02.jpg)
![4K8K対応 アンテナケーブル(4C)[ストレートプラグ-ストレートプラグ] サン電子](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48427875-231113-02.jpg)
![4K8K対応 1mアンテナケーブル(4C)[ストレートプラグ-L型プラグ] 4FL-K10BP サン電子](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48427839-231113-02.jpg)