ナビス(アズワン)翌々日出荷
UV-C(280nm)を発するLEDを搭載したハンディタイプの紫外線除菌装置です。
最適照射距離が分かるよう、可視光によるガイドを搭載しています。
紫外線照射範囲を擬似的に可視光でを示しているため、どの部分に紫外線が照射されたかが良く分かります。
落下防止用に手首用ストラップがついています。
メインスイッチと操作スイッチによる2段階スイッチを搭載しています。
自動OFFタイマーにより、20秒で自動消灯します。(スイッチを押し続けることで20秒以上照射することも可能です。)
付属品紫外線カットゴーグル、落下防止用ストラップ材質本体/ABS樹脂、カバー/シリコーン、ストラップ/ナイロン・ポリエステル、紫外線カットゴーグル/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)145×85×35質量(g)300電源単3乾電池×3本(テスト用付属)光源紫外線LED(UV-C LED)ピーク波長(nm)280時間連続照射:20秒(1回押下時)色(本体)ブルーアズワン品番7-465-01照射距離(m)0.05