絞り込み
内径(Φmm)
  • 19(7)
外径(Φmm)
  • 26(5)
  • 27.5(2)
使用流体
  • 工業用水(2)
  • 水(3)
  • 空気(3)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(2)
  • 食品(1)
  • 飲料(2)
ホース長さ(m)
  • 5
  • 1(5)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(9)
  • 15(3)
  • 20(9)
  • 25(3)
  • 30(6)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 50(15)
  • 60(1)
  • 100(3)
色
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(2)
特性
  • その他(4)
  • 弾性(1)
  • 柔軟(3)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(3)
  • 透明性(2)
その他・弾性・柔軟・耐候・耐圧・耐寒・耐油・耐熱・透明性
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.6(2)
  • 0~1.0(2)
  • 0.7(2)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
0~0.6・0~1.0・0.7・1・1.5
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • 十川産業(4)
モノタロウ・TOYOX(トヨックス)・十川産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

樹脂ホース :「φ19」の検索結果

樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
19(7)
  • エアーホース PVC製 モノタロウ

    エアーホース PVC製

    モノタロウ(81件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
    用途エアツール用ホースに材質PVC色黒使用温度範囲(℃)-20~65最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • 工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業

    工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》

    十川産業(76件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1材質PVC特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
  • 薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業

    薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》

    十川産業(3件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    使用温度範囲(℃)-20~80材質ポリオレフィン系エラストマー色透明使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
  • 難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス)

    難燃ホース[フレイムブロックホース FB]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥8,298税込¥9,128
    1本(5m)
    翌々日出荷
    【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。【法適合】RoHS2修正規制適合で安心。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸色ブラック機能正圧(圧送)、難燃、分別廃棄不要、柔軟、折れつぶれ防止使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
  • 冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス)

    冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。 【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。 【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合断熱材PEフォームRoHS指令(10物質対応)対応特性断熱保温性
  • 食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》 十川産業

    食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》

    十川産業
    ¥9,198税込¥10,118
    1巻
    3日以内出荷から5日以内出荷
    『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!バキューム・圧送に使用可能、耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    用途食品飲料水搬送材質軟質ポリ塩化ビニール色ホワイト使用温度範囲(℃)-5~60使用流体食料飲料水
  • 食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》 十川産業

    食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》

    十川産業
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    使用温度範囲(℃)-5~70材質PVC色乳白使用流体飲料RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/食衛適合/柔軟性/透明性/つぶれ強さ
樹脂ホース