絞り込み
内径(Φmm)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 6.5(5)
- 7.5(1)
- 8(1)
外径(Φmm)
- 3.18(1)
- 4(3)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(2)
- 12.2(1)
- 14(1)
使用流体
- ガス(1)
- 圧縮空気(7)
- 工業用水(5)
- 水(3)
- 真空(6)
- 空気(4)
- 薬品(2)
ホース長さ(m)
- 20
- 1(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(4)
- 100(48)
色
イエロー(2)
クリア(1)
グリーン(9)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(2)
特性
- その他(2)
- 低臭(1)
- 帯電防止(1)
- 柔軟(7)
- 耐スパッタ(5)
- 耐候(1)
- 耐寒(3)
- 耐摩耗(5)
- 耐水(1)
- 耐油(4)
- 耐熱(5)
- 耐薬品(1)
- 透明性(1)
- 難燃(2)
- 高強度(5)
その他・低臭・帯電防止・柔軟・耐スパッタ・耐候・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・難燃・高強度
材質
- アルミ(1)
- 樹脂(11)
アルミ・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.8(6)
- 1(2)
- 1.5(2)
0.8・1・1.5
ブランド
- ニッタ(4)
- 千代田通商(7)
ニッタ・千代田通商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(6)
- 10,000-50,000円(4)
- 100,000円以上(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
樹脂ホース :「g10」の検索結果
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(2)
2.5(2)
6.5(5)
7.5(1)
8(1)

CTPカバーチューブ 12mm/100m巻
千代田通商¥119,800税込¥131,7801巻(100m)5日以内出荷インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用材質ポリウレタン質量(kg)0.145/m使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)14使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)12
TE-AF型スパッタチューブ G(緑)10mm/20m
千代田通商¥8,798税込¥9,6781巻(20m)5日以内出荷難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4099材質ポリウレタン質量(kg)1.1色緑長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)
ニッタ¥12,941税込¥14,2351個当日出荷から42日以内出荷耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質PFA色半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
FS 難燃性チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から42日以内出荷自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。用途スポット溶接配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70材質難燃性樹脂使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥3,315税込¥3,6471個翌々日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン配管用(柔軟)使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80材質ポリオレフィン使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
ALEチューブ 10mm/20m巻
千代田通商¥18,980税込¥20,8781巻(20m)当日出荷から5日以内出荷材質ポリウレタン質量(kg)0.108/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12.2使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)10
エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 10mm
千代田通商¥14,980税込¥16,4781巻(20m)翌々日出荷から5日以内出荷TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。材質ポリウレタン質量(kg)0.103/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)10
CTPカバーチューブ 10mm/20m巻
千代田通商¥16,980税込¥18,6781巻(20m)3日以内出荷から5日以内出荷インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用材質ポリウレタン質量(kg)0.108/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)10
ポリウレタンチューブ エルフレックスLE-Sタイプ
千代田通商¥8,798税込¥9,6781巻4日以内出荷エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。カラーバリエーション(6色)あります。エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。用途溶接環境エア、工業用水配管用材質ポリウレタン、ポリオレフィン樹脂全長(m)20使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
メガタッチチューブ 10mm/20m 緑
千代田通商¥5,398税込¥5,9381巻(20m)4日以内出荷トラスコ品番808-4500材質ポリウレタン色緑長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
UE 帯電防止チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥4,201税込¥4,6211個5日以内出荷から42日以内出荷導電性ポリウレタンエラストマを使用しています。静電気の蓄積が無く、スパークを防止できます。(表面抵抗値105Ω~103Ω)。柔軟性に優れています。用途一般空気圧用(導電性)材質ポリウレタンエラストマ色黒使用温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性耐静電/柔軟性