絞り込み
内径(Φmm)
- 2.5
- 2(3)
- 4(10)
- 4.5(2)
- 5(9)
- 6(3)
- 6.3(1)
- 6.5(14)
- 7.5(4)
- 8(9)
- 9(4)
- 11(3)
- 11.5(1)
- 12(1)
- 15(3)
- 19(1)
- 25(1)
外径(Φmm)
- 4(9)
使用流体
- ガス(2)
- 圧縮空気(5)
- 工業用水(4)
- 水(3)
- 真空(5)
- 空気(4)
ホース長さ(m)
- 20(2)
- 100(9)
色
イエロー(1)
グリーン(8)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
特性
- 帯電防止(1)
- 柔軟(5)
- 耐寒(3)
- 耐摩耗(5)
- 耐水(2)
- 耐油(5)
- 耐熱(3)
- 難燃(1)
- 高強度(5)
帯電防止・柔軟・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・難燃・高強度
材質
- 樹脂(9)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(1)
- 0.8(4)
- 1(4)
0.7・0.8・1
ブランド
- SMC(2)
- ニッタ(2)
- 千代田通商(5)
SMC・ニッタ・千代田通商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500-10,000円(7)
- 10,000-50,000円(4)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
樹脂ホース :「g10」の検索結果
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.5
4(10)
5(9)
6(3)
6.5(14)
7.5(4)
8(9)
9(4)
11(3)
15(3)

タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ
千代田通商(10件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781巻当日出荷から5日以内出荷●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
TEタッチチューブ (100m)
千代田通商(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷から3日以内出荷耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質ポリウレタン使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から4日以内出荷・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃材質ポリオレフィン系樹脂最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
TEタッチチューブ 4mm/100m ライトグリーン
千代田通商¥4,998税込¥5,4981個当日出荷トラスコ品番480-9408材質ポリウレタン質量(kg)0.9色ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0425G
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷材質ポリオレフィン系樹脂色緑内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
メガタッチチューブ 4mmX100m 緑
千代田通商¥5,698税込¥6,2681巻(100m)5日以内出荷材質ポリウレタン色緑長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 4mmX100m ライトグリーン
千代田通商¥5,698税込¥6,2681巻(100m)5日以内出荷トラスコ品番808-4738材質ポリウレタン色ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
FS 難燃性チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から42日以内出荷自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。用途スポット溶接配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70材質難燃性樹脂使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
UE 帯電防止チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥4,201~税込¥4,621~1個5日以内出荷から42日以内出荷導電性ポリウレタンエラストマを使用しています。静電気の蓄積が無く、スパークを防止できます。(表面抵抗値105Ω~103Ω)。柔軟性に優れています。用途一般空気圧用(導電性)材質ポリウレタンエラストマ色黒使用温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性耐静電/柔軟性