絞り込み
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
0.17・0.19・0.2・0.23・0.25・0.3・0.4・0.44・0.45・0.49・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.3・1.36・1.4・1.6・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- EVUC(エバック)(6)
- GAONA(ガオナ)(2)
- NCR(2)
- SUN UP(1)
- TOYOX(トヨックス)(7)
- TRUSCO(2)
- Vikan(ヴァイカン)(2)
- エスコ(22)
- カクイチ(14)
- カクダイ(4)
- サニーホースカンパニー(6)
- セフティー3(1)
- タカギ(1)
- 三洋化成(20)
- 三高(1)
- 中部ビニール工業(5)
- 八興(1)
- 十川産業(4)
- 報商製作所(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・EVUC(エバック)・GAONA(ガオナ)・NCR・SUN UP・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・Vikan(ヴァイカン)・エスコ・カクイチ・カクダイ・サニーホースカンパニー・セフティー3・タカギ・三洋化成・三高・中部ビニール工業・八興・十川産業・報商製作所・ブランドをもっと見る
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む

ホース 送排水用 PVC製
(71件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2適合流体水
水まきホース
TOYOX(トヨックス)(61件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷手元止水型ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。用途一般家庭屋外散水用内径(Φmm)15外径(Φmm)20使用圧力(MPa)0~0.7材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸色ブルー使用温度範囲(℃)0~60使用流体水特性耐寒、防藻
マックスフローSD
カクイチ(26件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から3日以内出荷継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル色ブルー特性柔軟・屈曲
サニーホース
サニーホースカンパニー(23件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から6日以内出荷用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。材質PVC、ポリエステル繊維色ブルー適合流体水



トヨフィットホースL
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から6日以内出荷ねじれにくく、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。柔らかく、使いやすいホースです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。用途一般家庭屋外散水用内径(Φmm)15外径(Φmm)20使用圧力(MPa)0~0.7材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60使用流体水特性耐キンク性、柔軟性、防藻性、つぶれ強さ
サニーホース カット品
サニーホースカンパニー¥259~税込¥285~1本翌日出荷から3日以内出荷化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。点滴灌漑、建設、工業、農業材質PVC、ポリエステル繊維色ブルー使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体水
マックスフローSD カット品
カクイチ(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
サニーホース
サニー¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。農業用の散水、液肥・農薬の散布に。材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC)色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量
PVC送排水用ホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷から3日以内出荷内径(mm)50外径(mm)52.5使用圧力(MPa)0.4材質塩化ビニール樹脂(PVC)色ブルー使用温度範囲-10~40℃
ライトブルーホース 金具付 1.3MPa
報商製作所¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から9日以内出荷ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上! 内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。用途散水・船舶用に。使用圧力(MPa)1.3材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂金具黄銅製町野式男・女RoHS指令(10物質対応)対応
産業用散水ホース コンバット 町野式金具付
本田工業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から9日以内出荷散水・送水・消防用ホースです。規格一般品材質(ホース)ポリエステル繊維金具町野式材質(金具)アルミ
散水用ホース PRO P341D
カクイチ(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷プロが認める、高機能としなやかさを兼ね備えたホースです。圧力に強く、しなやかで巻きやすい。折れに強く、藻の発生を防ぐ。内径(Φmm)15外径(Φmm)20許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.2[12](23℃)色ブラック使用温度範囲(℃)0~35内径×外径(Φmm)15×20使用流体水耐圧(kgf/cm2)12特性耐圧・防藻ライン色オレンジ
ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から5日以内出荷散水用ホースです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。用途散水用ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20外径(mm)20使用圧力(MPa)0.05~0.6材質塩化ビニル樹脂色ブラウン使用温度(℃)1~40特性耐候
散水用ホース FUN F121C
カクイチ¥579~税込¥637~1巻当日出荷から6日以内出荷水の流れが見え清涼感がある透明タイプのホースです。圧力に強く表面がさらっと巻き取りやすい仕様。内径(Φmm)15外径(Φmm)19.5許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃)色クリア使用温度範囲(℃)0~35使用流体水耐圧(kgf/cm2)7特性耐圧ライン色ピンク
エバフリー 屋内排水配管用
EVUC(エバック)¥799~税込¥879~1本3日以内出荷施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 内面フラットでスムーズ排水 部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC使用流体排水特性耐凍結
18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り)
エスコ(1件のレビュー)¥5,540税込¥6,0941個当日出荷散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。仕様糸入りエスコ品番EA124DH-181A材質軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18全長(m)10内径×外径(Φmm)18×23外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体水最小曲半径72
排水ホース
EVUC(エバック)¥11,980~税込¥13,178~1巻3日以内出荷一般雑排水などに使用 内管フラットでスムーズ排水 オール樹脂製で軽量 柔軟性に優れ、曲げ作業がスムーズ ハサミやナイフで簡単にカット可能ホース長さ(m)20材質チューブ材:軟質PVC、補強線:PP使用流体排水特性柔軟
ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン)
GAONA(ガオナ)¥699~税込¥769~1セット翌々日出荷から5日以内出荷散水用ホースと、ホースをつなぐためのジョイント部品(ホーセンド)のセットです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 ホーセンドを使うと、ネジ口金や万能口金にワンタッチで接続ができます。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 ホースの内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。用途散水用材質ホース:塩化ビニル樹脂、ホーセンド:ポリプロピレン色ブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
散水ノズル DAフンム付クローム
報商製作所¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷先端部分を回して使用頂くタイプ。加減によって閉止、噴霧、直射にて使用可能。クロームメッキ用途散水材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
ライトブルーホース(散水用ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具
報商製作所¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。用途グランドや農作物の散水用に。使用圧力(MPa)1.3その他散水用につき消防未検定品材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂金具黄銅製町野式使用流体水特性しなやか/操作性が高い/耐摩擦性
散水用ホース
TOYOX(トヨックス)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。用途一般家庭屋外散水用内径(Φmm)13外径(Φmm)17使用圧力(MPa)0~0.7材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸色ブルー使用温度範囲(℃)0~60使用流体水特性耐寒、防藻
SHハイグリーンホース
中部ビニール工業¥559~税込¥615~1巻4日以内出荷耐寒性、柔軟性に優れたホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニル色グリーン使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性食衛適合/耐寒
フローホース(排水用)
八興(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から5日以内出荷地形になじみやすい構造です。 耐候性・操作性に優れています。用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC)流体水使用温度範囲-20~60℃
ソフトグリーンホース
中部ビニール工業(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から5日以内出荷耐寒性、柔軟性に優れた軽量ホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。用途農業、園芸、一般散水用内径(Φmm)15外径(Φmm)約19材質軟質塩化ビニル色グリーン使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水
耐圧ホース インダスCS カット品
カクイチ¥209~税込¥230~1本当日出荷から3日以内出荷透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
12/16mm x 10m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥2,720税込¥2,9921巻当日出荷材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)10使用流体水適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
消防用ホース散水ノズル
セフティー3¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷バルブにワンタッチで取り付けできる消防用ホース用散水ノズルです。町野式カップリングメス付きで消防用ホースにワンタッチで接続できます。ノズルで自在散布、超微粒子の散水が可能です。中空になりにくい構造です。用途散水ノズル。
エバフリー 屋外排水配管用
EVUC(エバック)¥3,898~税込¥4,288~1本3日以内出荷から4日以内出荷耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合)使用流体排水特性耐候
SHデラックスホース
中部ビニール工業(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻4日以内出荷耐寒性、柔軟性に優れた耐寒仕様のホース。 多岐にわたって使用可能で豊富なサイズバリエーション。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニル色ブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性
ハイサニーホース(紺)
サニーホースカンパニー¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。サニーホースより耐圧が高く、高場程ポンプによる排水、畑・ゴルフ場など広い場所での移動散水およびスプリンクラー灌漑に適しています。常用圧力(kg/cm2)7材質化学繊維/軟質塩化ビニール色紺適合流体水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧
PVC送排水用ホース
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷低圧用の送排水用ホースとして適したPVCホースです。用途各種送排水作業に材質塩化ビニール樹脂(PVC)質量(kg)25色ブルー長さ(m)100内径(Φmm)50使用温度範囲-10~40℃使用圧力(MPa)0.4内径×外径(Φmm)50×52.5外径(Φmm)52.5
38.1x43.9mm/ 5m サクションホース
エスコ¥5,490税込¥6,0391個翌日出荷柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。用途灌漑、給排水、ポンプ等エスコ品番EA345GS-38材質PVC質量(kg)2.5長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)38.1外径(Φmm)43.9使用流体水・粉・薬品許容圧力(MPa)0.4
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






















































![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24342237-220715-02.jpg)
![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス) 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37752605-250619-02.jpg)