絞り込み
内径(Φmm)
- 19
- 12(7)
- 13(5)
- 15(34)
- 18(13)
- 25(11)
- 26(4)
- 26.5(6)
- 32(5)
- 33(9)
- 38(4)
- 40(13)
- 50(6)
- 52(8)
- 53(7)
- 65(6)
- 66(4)
- 103(7)
- 104(3)
- 207(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 10(2)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 100(1)
外径(Φmm)
- 25(1)
- 26(4)
- 28(1)
使用流体
- 水(5)
- 油(1)
- 空気(2)
- 粒体・粉体(1)
- 農薬(1)
特性
- その他(1)
- 耐圧(1)
- 防藻(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(5)
- 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
色
クリア(2)
グリーン(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
レッド(1)
クリア・グリーン・ブラック・ブルー・レッド
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(1)
- 1(2)
0.5・1
ブランド
- 十川産業(2)
- カクダイ(1)
- カクイチ(1)
- プラス・テク(1)
- 中部ビニール工業(1)
十川産業・カクダイ・カクイチ・プラス・テク・中部ビニール工業
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
12(7)
15(34)
18(13)
25(11)
33(9)
40(13)
52(8)
53(7)
65(6)
103(7)
内径(Φmm)をもっと見る

MEGAサンブレーホース(専用継手付)
十川産業¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から6日以内出荷材質ホース/軟質塩化ビニール、継手/真鍮色クリア使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)1使用流体水、空気、粉体、油
グリーンウォーター
プラス・テク¥75,980税込¥83,5781巻4日以内出荷繊維補強により耐圧性に優れています。柔軟、軽量で操作性に優れています。ゴムホースに比べて耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。耐久性に優れています。用途散水・灌漑・給排水色グリーン使用温度範囲(℃)-20~60使用流体水(飲料水を除く)
汎用ホース
カクダイ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から4日以内出荷用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など材質PVC、ポリエステル長さ(m)10使用温度(℃)-5~60使用流体エアー、水
耐圧ホース インダス スパイラルソフト
カクイチ¥39,980税込¥43,9781本(50m)3日以内出荷折れにくい、潰れにくい補強構造用途各種工作機械、工場機械設備の給排水用材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂色クリア/ブルーライン入り使用温度範囲(℃)-5~50特性耐圧