絞り込み
内径(Φmm)
- 103
- 12(7)
- 13(5)
- 15(34)
- 18(13)
- 19(6)
- 25(11)
- 26(4)
- 26.5(6)
- 32(5)
- 33(9)
- 38(4)
- 40(13)
- 50(6)
- 52(8)
- 53(7)
- 65(6)
- 66(4)
- 104(3)
- 207(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 10(5)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(5)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 30(5)
- 50(6)
- 100(5)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 100(1)
- 104.2(1)
- 104.5(1)
使用流体
- 水(4)
特性
- 柔軟(4)
- 耐薬品(1)
材質
- アルミ(1)
- 塩化ビニール(PVC)(3)
- 樹脂(1)
アルミ・塩化ビニール(PVC)・樹脂
色
ブルー(5)
ブルー
最高使用圧力(MPa)
- 0.4(3)
0.4
ブランド
- カクイチ(3)
- 十川産業(1)
- サニーホースカンパニー(1)
- フローバル(1)
- クラレプラスチックス(1)
カクイチ・十川産業・サニーホースカンパニー・フローバル・クラレプラスチックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
12(7)
15(34)
18(13)
25(11)
33(9)
40(13)
52(8)
53(7)
65(6)
103
内径(Φmm)をもっと見る

マックスフローSD
カクイチ(26件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から3日以内出荷継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル色ブルー特性柔軟・屈曲
サニーホース
サニーホースカンパニー(23件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から6日以内出荷用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。材質PVC、ポリエステル繊維色ブルー適合流体水
マックスフローSD カット品
カクイチ(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
マックスフローSD ダイカストカップリング バンドセット
カクイチ¥23,980~税込¥26,378~1セット翌日出荷から3日以内出荷柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません。約1Mごとにカットマーク入り。ダイカストカップリングオスメス1セット・専用ホースバンドが付属しています。用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)材質カップリング:アルミダイカスト色ホース:ブルー使用温度範囲(℃)ホース:0~35カップリングメス:1個、オス:1個材質(バンド)専用ホースバンド:SUS304
クラレダクトホース
クラレプラスチックス¥43,980~税込¥48,378~1巻(50m)ほか7日以内出荷軽量・長尺で取扱いが容易です。 柔軟性に富み、どのような地形にもなごみやすく、また格納も簡単で場所もとりません。 長期間の使用に耐え、耐薬品性にも優れています。 安全色にしています。用途土木、建築用。農業、かんがい用。工、鉱業用。使用流体水(送水、排水)特性柔軟性、耐薬品性