絞り込み
内径(Φmm)
- 32
- 12(7)
- 13(5)
- 15(34)
- 18(13)
- 19(6)
- 25(11)
- 26(4)
- 26.5(6)
- 33(9)
- 38(4)
- 40(13)
- 50(6)
- 52(8)
- 53(7)
- 65(6)
- 66(4)
- 103(7)
- 104(3)
- 207(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 10(2)
- 20(1)
- 50(2)
外径(Φmm)
- 38(3)
- 42(1)
使用流体
- 水(5)
特性
- その他(2)
- 弾性(1)
- 柔軟(2)
- 耐寒(2)
- 透明性(1)
色
グリーン(2)
ブルー(2)
グリーン・ブルー
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
0.4・0.5
ブランド
- モノタロウ(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- プラス・テク(1)
- 中部ビニール工業(1)
- EVUC(エバック)(1)
モノタロウ・TOYOX(トヨックス)・プラス・テク・中部ビニール工業・EVUC(エバック)
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
12(7)
15(34)
18(13)
25(11)
33(9)
40(13)
52(8)
53(7)
65(6)
103(7)
内径(Φmm)をもっと見る

ホース 送排水用 PVC製
(71件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。色ブルー適合流体水材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2
排水ホース
EVUC(エバック)¥18,980税込¥20,8781巻3日以内出荷一般雑排水などに使用 内管フラットでスムーズ排水 オール樹脂製で軽量 柔軟性に優れ、曲げ作業がスムーズ ハサミやナイフで簡単にカット可能材質チューブ材:軟質PVC、補強線:PPホース長さ(m)20使用流体排水特性柔軟
SHデラックスホース
中部ビニール工業(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781巻4日以内出荷耐寒性、柔軟性に優れた耐寒仕様のホース。 多岐にわたって使用可能で豊富なサイズバリエーション。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。用途農業、園芸、一般散水用使用流体水材質軟質塩化ビニル色ブルー特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性使用温度範囲(℃)-5~60
グリーンウォーター
プラス・テク¥87,980税込¥96,7781巻4日以内出荷繊維補強により耐圧性に優れています。柔軟、軽量で操作性に優れています。ゴムホースに比べて耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。耐久性に優れています。用途散水・灌漑・給排水色グリーン使用温度範囲(℃)-20~60使用流体水(飲料水を除く)