絞り込み
内径(Φmm)
- 18
- 12(7)
- 13(5)
- 15(34)
- 19(6)
- 25(11)
- 26(4)
- 26.5(6)
- 32(5)
- 33(9)
- 38(4)
- 40(13)
- 50(6)
- 52(8)
- 53(7)
- 65(6)
- 66(4)
- 103(7)
- 104(3)
- 207(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(8)
外径(Φmm)
- 23(8)
- 24(4)
- 25(1)
使用流体
- 水(11)
特性
- その他(4)
- 低臭(1)
- 弾性(1)
- 柔軟(1)
- 耐寒(7)
- 透明性(2)
- 防藻(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(12)
塩化ビニール(PVC)
色
グリーン(2)
ブラウン(1)
ブラック(2)
ブルー(3)
レッド(1)
グリーン・ブラウン・ブラック・ブルー・レッド
最高使用圧力(MPa)
- 0.19(1)
- 0.6(1)
0.19・0.6
ブランド
- エスコ(4)
- 中部ビニール工業(4)
- TOYOX(トヨックス)(3)
- カクダイ(1)
- 三洋化成(1)
エスコ・中部ビニール工業・TOYOX(トヨックス)・カクダイ・三洋化成
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
12(7)
15(34)
18
25(11)
33(9)
40(13)
52(8)
53(7)
65(6)
103(7)
内径(Φmm)をもっと見る

18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り)
エスコ(1件のレビュー)¥5,540税込¥6,0941個当日出荷散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。内径×外径(Φmm)18×23全長(m)10使用流体水材質軟質ポリ塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-181A使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)最小曲半径72
SHハイグリーンホース
中部ビニール工業¥12,980税込¥14,2781巻4日以内出荷耐寒性、柔軟性に優れたホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。用途農業、園芸、一般散水用使用流体水材質軟質塩化ビニル色グリーン特性食衛適合/耐寒使用温度範囲(℃)-5~60
ハイパワーホース
三洋化成¥29,980税込¥32,9781巻当日出荷から5日以内出荷肉厚で丈夫。ワンランク上の強度と弾力性を持つ耐寒ホース。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として寸法(長さ)50mドラム色レッド種別ハイパワーホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50特性耐寒
SHデラックスホース
中部ビニール工業(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781巻4日以内出荷耐寒性、柔軟性に優れた耐寒仕様のホース。 多岐にわたって使用可能で豊富なサイズバリエーション。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。用途農業、園芸、一般散水用使用流体水材質軟質塩化ビニル色ブルー特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性使用温度範囲(℃)-5~60
SHラバー(SR)ホース
中部ビニール工業(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781巻4日以内出荷藻が発生しにくいので灌水用に最適で、耐寒仕様のホース。。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。用途農業、園芸、一般散水用使用流体水材質軟質塩化ビニル色ブラック長さ(m)50特性耐寒/食衛適合/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別カセ巻
18/23mm x20m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥11,100税込¥12,2101個翌日出荷糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。内径×外径(Φmm)18×23全長(m)20使用流体水材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-182使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30
リサールホース(大口径)
カクダイ¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷リサールホース(大口径)材質PVC色ブラウン内径×外径(Φmm)18×24最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)40
18/23mm x50m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥27,700税込¥30,4701個翌日出荷糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 ドラム巻きでの納品になります。内径×外径(Φmm)18×23全長(m)50使用流体水材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-185使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30
18/23mm x30m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個翌日出荷糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。内径×外径(Φmm)18×23全長(m)30使用流体水材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-183使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30