絞り込み
内径(Φmm)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 52(1)
  • 65(3)
  • 66(1)
  • 75(1)
  • 76(1)
  • 77(2)
  • 78(1)
  • 100(1)
  • 102(1)
  • 103(3)
  • 104(1)
  • 125(2)
  • 150(1)
  • 152(1)
  • 200(2)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 10(6)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(6)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 30(6)
  • 50(8)
  • 100(6)
外径(Φmm)
  • 27.6(1)
  • 42.4(1)
  • 52.5(2)
  • 54.8(1)
  • 55(1)
  • 65(1)
  • 67.2(1)
  • 75(1)
  • 77.2(1)
  • 100(1)
  • 104.2(1)
  • 105.5(1)
  • 129.7(1)
  • 155.7(1)
  • 207(1)
使用流体
  • (7)
特性
  • 柔軟(2)
  • 耐候(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(8)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
  • 色ブルー(7)
ブルー
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4
  • 0.17(1)
  • 0.19(1)
  • 0.2(1)
  • 0.23(2)
  • 0.25(1)
  • 0.3(5)
  • 0.44(1)
  • 0.45(5)
  • 0.49(1)
  • 0.5(6)
  • 0.6(5)
  • 0.7(9)
  • 0.8(3)
  • 0.9(6)
  • 1(5)
  • 1.3(4)
  • 1.36(2)
  • 1.4(2)
  • 1.6(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(2)
  • サニーホースカンパニー(2)
  • 十川産業(1)
  • 八興(1)
  • 三高(1)
  • フローバル(1)
  • ケィ・ユーシステム(1)
  • プロスタイルツール(1)
モノタロウ・TRUSCO・サニーホースカンパニー・十川産業・八興・三高・フローバル・ケィ・ユーシステム・プロスタイルツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
50(3)
65(3)
77(2)
102(1)
103(3)
104(1)
125(2)
150(1)
152(1)
200(2)
  • ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ

    ホース 送排水用 PVC製

    モノタロウ(71件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
    用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステルブルー使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2適合流体
  • サニーホース サニーホースカンパニー

    サニーホース

    サニーホースカンパニー(23件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。材質PVC、ポリエステル繊維ブルー適合流体
  • サニーホース カット品 サニーホースカンパニー

    サニーホース カット品

    サニーホースカンパニー
    589税込648
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。
    用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。点滴灌漑、建設、工業、農業材質PVC、ポリエステル繊維ブルー使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体
  • PVC送排水用ホース TRUSCO

    PVC送排水用ホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    材質塩化ビニール樹脂(PVC)ブルー使用温度範囲-10~40℃使用圧力(MPa)0.4外径(mm)52.5内径(mm)50
  • エコフラットホース 十川産業

    エコフラットホース

    十川産業(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質EVA使用流体RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟
  • フローホース(排水用) 八興

    フローホース(排水用)

    八興(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    地形になじみやすい構造です。 耐候性・操作性に優れています。
    用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC)流体使用温度範囲-20~60℃
  • ブルーホース FBL フローバル

    ブルーホース FBL

    フローバル
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷
    用途一般の送排水用 土木・建設の排水・給水・汚水処理用 農業の給水・排水・灌漑用ブルー使用流体
  • PVC送排水用ホース TRUSCO

    PVC送排水用ホース

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    低圧用の送排水用ホースとして適したPVCホースです。
    用途各種送排水作業に材質塩化ビニール樹脂(PVC)質量(kg)25ブルー長さ(m)100内径(Φmm)50使用温度範囲-10~40℃使用圧力(MPa)0.4内径×外径(Φmm)50×52.5外径(Φmm)52.5
  • ブルーライトホース プロスタイルツール

    ブルーライトホース

    プロスタイルツール
    3,198税込3,518
    1巻
    3日以内出荷
    柔軟性と屈曲性に優れているので、格納スペースをとらずコンパクトな配管が可能
    用途一般の送排水用・工業・土木・建設・農業・灌漑用・保護カバー材質PVCブルー使用温度範囲(℃)ー5~35肉厚(mm)1.2最高使用圧力(MPa)0.4(23℃時)
  • 送水ホース 三高

    送水ホース

    三高
    18,980税込20,878
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質PVC厚さ(mm)1.25使用温度範囲(℃)約-5~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)0.8ホース長さ(m)50
  • 送水ホース ケィ・ユーシステム

    送水ホース

    ケィ・ユーシステム
    10,980税込12,078
    1巻
    6日以内出荷
    折り畳み収納に便利です。 質量も軽く柔軟で扱いやすいため、切断・接続が簡単にできます。
    用途農業用かん水、スプリンクラー用、土木工事排水、揚水、水中ポンプに。長さ(m)50使用流体特性柔軟
給排水用ホース