絞り込み
内径(Φmm)
- 15(8)
- 26.5(2)
- 33(3)
- 40(4)
- 52(2)
- 53(3)
- 66(3)
- 78(2)
- 103(1)
- 104(2)
- 105(1)
- 128(1)
- 129(1)
- 154(1)
- 155(2)
- 157(1)
- 207(2)
- 257(2)
- 359(2)
- 410(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 3
- 1(17)
- 2(19)
- 4(11)
- 5(25)
- 10(47)
- 11(8)
- 12(8)
- 13(8)
- 14(8)
- 15(13)
- 16(8)
- 17(8)
- 20(46)
- 25(10)
- 30(38)
- 40(9)
- 50(43)
- 60(10)
- 100(20)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 11(1)
- 13.5(1)
- 15(1)
- 19.5(1)
- 20(7)
- 62(1)
使用流体
- 水(7)
特性
- その他(2)
- 低臭(1)
- 柔軟(2)
- 耐候(1)
- 耐圧(1)
- 耐寒(4)
- 透明性(2)
色
クリア(1)
グリーン(3)
グレー(1)
ブラウン(2)
ブルー(6)
レッド(1)
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブルー・レッド
材質
- 塩化ビニール(PVC)(18)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
- 0.17(1)
- 0.2(1)
- 0.23(1)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.45(2)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 0.7(2)
- 0.9(1)
- 1.05(1)
0.17・0.2・0.23・0.25・0.3・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.9・1.05
ブランド
- カクイチ(6)
- 三洋化成(5)
- サニーホースカンパニー(3)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- 中部ビニール工業(1)
カクイチ・三洋化成・サニーホースカンパニー・TOYOX(トヨックス)・GAONA(ガオナ)・中部ビニール工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(5)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
15(8)
33(3)
40(4)
53(3)
66(3)
155(2)
207(2)
257(2)
359(2)
410(2)
内径(Φmm)をもっと見る

サニーホース カット品
サニーホースカンパニー¥769~税込¥846~1本翌日出荷から3日以内出荷化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。点滴灌漑、建設、工業、農業材質PVC、ポリエステル繊維色ブルー使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体水
マックスフローSD カット品
カクイチ(2件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35色ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷散水用ホースです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。用途散水用ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20材質塩化ビニル樹脂色ブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40外径(mm)20特性耐候
散水用ホース FUN F121C
カクイチ¥479税込¥5271巻当日出荷から6日以内出荷水の流れが見え清涼感がある透明タイプのホースです。圧力に強く表面がさらっと巻き取りやすい仕様。内径(Φmm)15特性耐圧色クリア使用流体水使用温度範囲(℃)0~35外径(Φmm)19.5許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃)耐圧(kgf/cm2)7ライン色ピンク
ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン)
GAONA(ガオナ)¥1,698税込¥1,8681セット翌々日出荷から5日以内出荷散水用ホースと、ホースをつなぐためのジョイント部品(ホーセンド)のセットです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 ホーセンドを使うと、ネジ口金や万能口金にワンタッチで接続ができます。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 ホースの内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。用途散水用ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20材質ホース:塩化ビニル樹脂、ホーセンド:ポリプロピレン色ブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
SHハイグリーンホース
中部ビニール工業¥719税込¥7911巻4日以内出荷耐寒性、柔軟性に優れたホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。用途農業、園芸、一般散水用使用流体水材質軟質塩化ビニル色グリーン特性食衛適合/耐寒使用温度範囲(℃)-5~60
耐圧ホース インダスCS カット品
カクイチ¥629~税込¥692~1本当日出荷から3日以内出荷透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
マックスフロー カット品
カクイチ¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35色ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
マックスフローMD カット品
カクイチ¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。表面にリブをつけた形状で、耐摩耗性能アップ。継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。用途高揚程ポンプでの送・排水。土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水。農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途。ダム工事など高低差のある現場での送・排水材質【本体】軟質塩ビ樹脂 【補強糸】ポリエステル色グリーン使用温度範囲(℃)0~35許容圧力(MPa)0.7
マックスフローHD カット品
カクイチ¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から3日以内出荷耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。用途高揚程ポンプでの送・排水。土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水。農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途。ダム工事など高低差のある現場での送・排水材質【本体】軟質塩ビ樹脂 【補強糸】ポリエステル色レッド使用温度範囲(℃)0~35
ヘビーデューティーサニーホース カット品
サニーホースカンパニー¥2,998~税込¥3,298~1本欠品中サニーホース、ハイサニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。露天掘りでの排水や、山地などの非常に硬い斜面に水を運ぶ必要がある土木・ダム建設現場などでの排水に適しています。 。耐摩耗性に優れ、砂利、泥、コンクリートの混じった水の移送にも使用できるホースです。 。堤防に草の種を蒔くのにもご使用になれます。用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。採石場、鉱山、灌漑、ポータブル消火栓、リレー供給ライン、産業、農業材質化学繊維/軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体水
ハイサニーホース(グレー) カット品
サニーホースカンパニー¥1,998税込¥2,1981本欠品中サニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。スプリンクラー灌漑システムでの使用だけでなく、牧場、畑、ゴルフコース、その他の空き地でのヘッドポンプ付きの排水ホースや移動スプリンクラーへの使用に適しています。 サニーホースよりも高強度・高耐久性のホースになりますので、使用状況に応じてこちらのホースをご選択ください。用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。農業、地表灌漑、スプリンクラー灌漑、供給ライン材質化学繊維/軟質塩化ビニール色グレー使用温度範囲(℃)-10~+60常用圧力(MPa)0.7適合流体水
全自動洗濯機用給水ホース延長用3m
三洋化成¥38,980税込¥42,8781セット(12個)4日以内出荷材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR長さ(m)3トラスコ品番816-3792再生紙使用マーク適合
全自動洗濯機用給水ホース3m
三洋化成¥44,980税込¥49,4781セット(12個)4日以内出荷材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR長さ(m)3トラスコ品番816-3796再生紙使用マーク適合
洗濯機用排水ホース30mm 3m
三洋化成¥21,980税込¥24,1781セット(15個)4日以内出荷材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)3トラスコ品番816-3720再生紙使用マーク適合