絞り込み
内径(Φmm)
- 12(3)
ホース長さ(m)
- 10(2)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
外径(Φmm)
- 18
- 20(24)
- 21(3)
- 22(6)
- 23(8)
- 24(4)
- 25(5)
- 26(5)
- 28(3)
- 31(5)
- 32(3)
- 33(3)
- 38(5)
- 40(3)
- 50(3)
- 60(3)
- 100(2)
- 109(2)
- 114(3)
- 140(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 水(3)
- 油(1)
- 空気(2)
- 粒体・粉体(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
色
クリア(1)
クリア
最高使用圧力(MPa)
- 0.58(1)
- 1(1)
0.58・1
ブランド
- エスコ(1)
- カクダイ(1)
- 十川産業(1)
エスコ・カクダイ・十川産業
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
12(3)

汎用ホース
カクダイ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から4日以内出荷用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など材質PVC、ポリエステル長さ(m)10使用温度(℃)-5~60使用流体エアー、水
MEGAサンブレーホース(専用継手付)
十川産業¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から6日以内出荷材質ホース/軟質塩化ビニール、継手/真鍮色クリア使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)1使用流体水、空気、粉体、油
12/18mm x 50m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥19,300税込¥21,2301個翌日出荷流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。仕様糸入りエスコ品番EA124DL-15材質PVC使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.58ホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)50使用流体水脆化温度(℃)-40ホース外径(Φmm)18


















![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)