絞り込み
外径(Φmm)
- 24
- 3(10)
- 3.18(5)
- 4(112)
- 4.76(6)
- 5(5)
- 6(151)
- 6.35(15)
- 7(11)
- 8(136)
- 9(16)
- 9.53(13)
- 10(123)
- 11(12)
- 12(100)
- 12.7(15)
- 13(9)
- 14(5)
- 16(22)
- 22(6)
- 26(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 18(1)
- 22(1)
色
クリア(1)
ホワイト(1)
使用流体
- 水(1)
- 空気(1)
- 薬品(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 20(1)
特性
- その他(1)
- 帯電防止(1)
- 柔軟(1)
- 滑り性(1)
- 耐圧(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(2)
- 透明性(1)
その他・帯電防止・柔軟・滑り性・耐圧・耐油・耐熱・耐薬品・透明性
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 淀川ヒューテック(1)
TOYOX(トヨックス)・淀川ヒューテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(112)
6(151)
6.35(15)
8(136)
9(16)
9.53(13)
10(123)
12(100)
12.7(15)
16(22)
外径(Φmm)をもっと見る

ヨドフロンPTFEチューブ
淀川ヒューテック(16件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1巻ほか当日出荷から94日以内出荷耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に使用温度範囲(℃)~260材質PTFE色白特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性![食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013471-250311-02.jpg)
食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF]
TOYOX(トヨックス)¥61,980税込¥68,1781巻(20m)翌々日出荷改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。FDA(CFR21.170~199)適合しています。使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製)材質【主材質】軟質塩化ビニール色ナチュラル透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品法規制改正食品衛生法196号(PL制度)・324号(PL制度)・380号(へプタン含む)、FDA(CFR21.170~199)、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐薬品、耐油、透明性、柔軟性






![食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013471-250311-02.jpg)