商品豆知識
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
内径(Φmm)2.5
使用流体空気、水
材質ポリウレタン
外径(Φmm)4
色橙(不透明)
長さ(m)200
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
材質ポリウレタン
色黄(不透明)
長さ(m)200
内径(Φmm)2.5
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
外径(Φmm)4
使用流体空気、水
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
材質ポリウレタン
色白(不透明)
長さ(m)200
内径(Φmm)2.5
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
外径(Φmm)4
使用流体空気、水
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
内径(Φmm)2.5
使用流体空気、水
材質ポリウレタン
外径(Φmm)4
色赤(半透明)
長さ(m)200
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
内径(Φmm)2.5
使用流体空気、水
材質ポリウレタン
外径(Φmm)4
色緑(不透明)
長さ(m)200
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
内径(Φmm)2.5
使用流体空気、水
材質ポリウレタン
外径(Φmm)4
色透明(素材色)
長さ(m)200
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
材質ポリウレタン
色青(半透明)
長さ(m)200
内径(Φmm)2.5
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
外径(Φmm)4
使用流体空気、水
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
材質ポリウレタン
色黒(不透明)
長さ(m)200
内径(Φmm)2.5
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
外径(Φmm)4
使用流体空気、水
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
内径(Φmm)2
使用流体空気、水
材質ポリウレタン
外径(Φmm)3.18
色ネオンオレンジ(不透明)
長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
内径(Φmm)2
使用流体空気、水
材質ポリウレタン
外径(Φmm)3.18
色シルバー(不透明)
長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
材質ポリウレタン
色ブラウン(不透明)
長さ(m)100
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
外径(Φmm)3.18
使用流体空気、水
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。
材質PU(ポリウレタン)
色黒
長さ(m)20
使用温度範囲空気/-20℃~+60℃、水/0℃~+50℃
使用流体空気・水
専用のラップ工具を使って、チューブに巻き付ける手間が無く、作業時間が短縮されます。サイドに施されるスリット加工によって機器の屈曲動作に自在に追従します。素材はナイロン6製で耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れます。取り外しが可能で繰り返し使用可能。
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
専用のラップ工具を使って、チューブに巻き付ける手間が無く、作業時間が短縮されます。サイドに施されるスリット加工によって機器の屈曲動作に自在に追従します。素材はナイロン6製で耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れます。取り外しが可能で繰り返し使用可能。
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
用途MHB-83用延長ホース
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×10.5
材質ポリウレタン、継手:しんちゅう、鋼鉄製
内径(Φmm)8
外径(Φmm)10.5
チューブ色黒・黒
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
使用流体空気
芯数2
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
外径×内径(Φmm)1.8×1.2
内径(Φmm)1.2
使用流体圧縮空気
材質特殊ポリオレフィン
外径(Φmm)1.8
長さ(m)20
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し連結なきこと)
精度(mm)±0.1(外径,内径)
相手側チューブサイズ(Φmm)1.8×1.2(外径×内径)
・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。
・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。
・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。
材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
使用流体空気、水
・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。
・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。
・使用流体:空気、水
・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa
内径(Φmm)3
使用流体空気、水
材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)
外径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
内径(Φmm)8
使用流体空気
材質帯電防止ポリウレタン
外径(Φmm)12
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
内径(Φmm)2.5
使用流体空気
材質帯電防止ポリウレタン
外径(Φmm)4
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
内径(Φmm)1.2
使用流体空気
材質帯電防止ポリウレタン
外径(Φmm)2
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。
・配管内の水蒸気を外部へ拡散。
・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。
・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。
・配管内の水蒸気を外部へ拡散。
・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。
スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。
乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。
サドルとL型の取付金具がセットになっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。
乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。
スポンジにより、エアチューブを潰さず固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ラバー部によるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ラバー部によるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。
クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。
洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。
クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。
経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。
オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。
厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用
材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100
最高使用圧力(MPa)1.1(20℃)
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐薬品、耐候
スポンジラバーによるクランプ構造でエアチューブをつぶさずに固定。
用途エアチューブ、配線等の固定
材質ラバー部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)六角ボルト・六角ナット/鉄(ユニクロメッキ3価)
材質(本体)アルミ A6063BET5
RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジラバーによるクランプ構造でエアチューブをつぶさずに固定。
用途エアチューブ、配線等の固定
材質ラバー部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)六角ボルト・六角ナット/鉄(ユニクロメッキ3価)
材質(本体)アルミ A6063BET5
RoHS指令(10物質対応)対応
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。