絞り込み
外径(Φmm)
- 4(1)
- 6(8)
- 8.0(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 13.0(1)
- 16(1)
内径(Φmm)
- 2.5(1)
- 4(8)
- 6(1)
- 8(3)
- 9(1)
- 13(2)
色
イエロー(2)
クリア(6)
グリーン(1)
ブラック(4)
ブルー(3)
ホワイト(3)
レッド(2)
使用流体
- 水(11)
- 油(4)
- 溶剤(3)
- 空気(12)
- 薬品(4)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(3)
- 4(2)
- 5(5)
- 10(5)
- 20(8)
- 100(3)
特性
- 耐候(4)
- 耐寒(2)
- 耐摩耗(1)
- 耐油(2)
- 耐溶剤(5)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(8)
- 透明性(3)
- 難燃(3)
耐候・耐寒・耐摩耗・耐油・耐溶剤・耐熱・耐薬品・透明性・難燃
最高使用圧力(MPa)
- 1.6
- 0.3(5)
- 0.4(8)
- 0.6(31)
- 0.68(13)
- 0.7(34)
- 0.78(7)
- 0.8(133)
- 0.9(16)
- 1(51)
- 1.1(8)
- 1.2(10)
- 1.3(10)
- 1.5(8)
- 1.7(10)
- 1.8(8)
- 2(10)
- 2.3(6)
- 2.4(7)
- 2.6(6)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
材質
- 樹脂(12)
樹脂
ブランド
- エスコ(3)
- ニッタ(3)
- 潤工社(2)
- SMC(1)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
エスコ・ニッタ・潤工社・SMC・CKD・TRUSCO・PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(1)
6(8)
8.0(1)
10(2)
12(1)
13.0(1)
16(1)

ナイロンチューブ N2シリーズ
ニッタ(43件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(4件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
ジュンフロンFEPチューブ
潤工社(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から7日以内出荷耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(FEP)色半透明(自然色)使用温度範囲(℃)-65~150使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
ジュンフロンPFAチューブ
潤工社(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から62日以内出荷耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(PFA)色半透明(自然色)使用温度範囲(℃)-65~180使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
フッ素樹脂チューブ
PISCO(ピスコ)¥2,174~税込¥2,391~1巻当日出荷から9日以内出荷配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から5日以内出荷耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥8,830税込¥9,7131個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-6A材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
4.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-6B材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
ナイロンチューブ 100M 黒
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷から翌日出荷耐摩耗性、耐熱性に優れたナイロン製チューブです。1m間隔で表示がありカット時に便利です。材質ナイロン(PA6)色ブラック使用温度範囲(℃)-40~80全長(m)100使用流体空気、水(常温)、熱媒体油(常温)RoHS指令(10物質対応)対応
4.0/6.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥5,300税込¥5,8301個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-6材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性