絞り込み
外径(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 3.2(1)
  • 4(5)
  • 6(3)
  • 8(4)
  • 10(3)
  • 12(3)
内径(Φmm)
  • 2.2(1)
  • 2.5(6)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(4)
  • 6.5(2)
  • 7.5(1)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(5)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(5)
使用流体
  • (7)
  • (4)
  • 空気(8)
ホース長さ(m)
  • 0.6(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(6)
  • 100(6)
特性
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(2)
耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱・耐薬品
最高使用圧力(MPa)
  • 1.2
  • 0.3(5)
  • 0.4(8)
  • 0.6(32)
  • 0.68(13)
  • 0.7(34)
  • 0.78(8)
  • 0.8(132)
  • 0.9(16)
  • 1(52)
  • 1.1(8)
  • 1.3(10)
  • 1.5(8)
  • 1.6(12)
  • 1.7(10)
  • 1.8(8)
  • 2(10)
  • 2.3(6)
  • 2.4(7)
  • 2.6(6)
材質
  • 樹脂(9)
樹脂
ブランド
  • SMC(3)
  • 潤工社(3)
  • アオイ(2)
  • エスコ(1)
  • ニッタ(1)
SMC・潤工社・アオイ・エスコ・ニッタ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
2.5(1)
3.2(1)
4(5)
6(3)
8(4)
10(3)
12(3)
  • N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
    使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
  • ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 潤工社

    ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ

    潤工社(3件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
    用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ材質極軟質ナイロン形状ストレート使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
  • スーパーフレックス アオイ

    スーパーフレックス

    アオイ
    5,498税込6,048
    1巻
    4日以内出荷から11日以内出荷
    材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気:-40~+100RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • U-フレックスチューブ アオイ

    U-フレックスチューブ

    アオイ
    1,598税込1,758
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • 難燃性 FRソフトナイロンチューブ TRS SMC

    難燃性 FRソフトナイロンチューブ TRS

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa
    材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)使用流体空気、水
  • 帯電防止チューブ (TA~) SMC

    帯電防止チューブ (TA~)

    SMC(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・最高使用圧力1.2MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。
    黒(不透明)使用流体空気
  • 難燃性FRソフトナイロンチューブ TRS06 SMC

    難燃性FRソフトナイロンチューブ TRS06

    SMC
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa
    材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
  • ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 潤工社

    ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ

    潤工社
    24,980税込27,478
    1セット(15巻)
    37日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性にすぐれています。ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
    用途油・空圧機器用チューブ。集中潤滑機器用チューブ。塗装機器用チューブ。化学プラント用チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60(空気)・0(-20)~+50(水、油)1巻長さ(m)20使用流体空気・水、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極軟質ナイロンチューブ AS4 潤工社

    極軟質ナイロンチューブ AS4

    潤工社
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用材質極軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃使用流体空気、水、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5/ 8mm x0.6m マルチコイルチューブ(ポリウレタン) エスコ

    5/ 8mm x0.6m マルチコイルチューブ(ポリウレタン)

    エスコ
    4,660税込5,126
    1本
    翌日出荷
    材質PTMGポリウレタン質量(g)157/本内径(Φmm)5全長(m)0.6(使用延長時)外径×内径(Φmm)8×5最高使用圧力(MPa)1.2外径(Φmm)8使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと)使用流体空気・水
チューブ