絞り込み
外径(Φmm)
  • 4(9)
  • 5(3)
  • 6(15)
  • 7(4)
  • 8(11)
  • 9(5)
  • 10(7)
  • 10.5(1)
  • 11(4)
  • 12(5)
  • 13(3)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(4)
  • 18(1)
  • 22(2)
  • 24(1)
  • 26(2)
  • 28(2)
  • 31(2)
内径(Φmm)
  • 2(5)
  • 2.5(2)
  • 3(5)
  • 4(15)
  • 5(9)
  • 6(10)
  • 6.5(1)
  • 7(4)
  • 8(9)
  • 9(4)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 14(2)
  • 16(3)
  • 20(2)
  • 22(3)
  • 25(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(23)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(7)
使用流体
  • (13)
  • (4)
  • 空気(13)
ホース長さ(m)
  • 2
  • 0.535(1)
  • 0.56(1)
  • 0.6(1)
  • 0.67(1)
  • 1(13)
  • 3(17)
  • 4(7)
  • 5(67)
  • 7(2)
  • 10(67)
  • 15(4)
  • 20(187)
  • 25(2)
  • 40(6)
  • 50(21)
  • 100(113)
  • 150(2)
  • 200(24)
  • 500(4)
特性
  • その他(11)
  • 帯電防止(11)
  • 柔軟(5)
  • 気密性(4)
  • 滑り性(10)
  • 耐寒(5)
  • 耐摩耗(5)
  • 耐水(5)
  • 耐溶剤(2)
  • 耐熱(16)
  • 耐薬品(20)
  • 透明性(13)
  • 難燃(3)
その他・帯電防止・柔軟・気密性・滑り性・耐寒・耐摩耗・耐水・耐溶剤・耐熱・耐薬品・透明性・難燃
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4(1)
  • 0.6(4)
  • 0.65(1)
  • 0.7(4)
  • 0.8(9)
  • 0.9(1)
  • 1(4)
  • 1.0(1)
  • 1.3(1)
  • 1.6(2)
  • 2(1)
  • 2.4(2)
0.4・0.6・0.65・0.7・0.8・0.9・1・1.0・1.3・1.6・2・2.4
材質
  • 樹脂(34)
樹脂
ブランド
  • エスコ(25)
  • 淀川ヒューテック(5)
  • 潤工社(3)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • 千代田通商(1)
  • ノーブランド(1)
  • カクイチ(1)
エスコ・淀川ヒューテック・潤工社・PISCO(ピスコ)・千代田通商・ノーブランド・カクイチ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
FA現場のお役立ち情報
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(9)
6(15)
7(4)
8(11)
9(5)
10(7)
11(4)
12(5)
13(3)
16(4)
  • ジュンフロンFEPチューブ 潤工社

    ジュンフロンFEPチューブ

    潤工社(8件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(FEP)半透明(自然色)使用温度範囲(℃)-65~150使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • ヨドフロンPTFEチューブ 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPTFEチューブ

    淀川ヒューテック(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷から94日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
    用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE使用温度範囲(℃)~260特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
  • ジュンフロンPFAチューブ 潤工社

    ジュンフロンPFAチューブ

    潤工社(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器半透明(自然色)材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~180使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • 燃料ホース カット品 カクイチ

    燃料ホース カット品

    カクイチ
    839税込923
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
    用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35
  • 5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-6材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • 3.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    3.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-4材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • 8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    4,010税込4,411
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    長さ(m)2材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-10透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • 6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ

    6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)

    エスコ
    3,120税込3,432
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性に優れています。
    長さ(m)2半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-8A使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
  • 4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ

    4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性に優れています。
    長さ(m)2半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-6A使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)6使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
  • 4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル) エスコ

    4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DP-4A材質ウレタン透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • ヨドフロンPTFEチューブ 11×9 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPTFEチューブ 11×9

    淀川ヒューテック
    5,998税込6,598
    1巻
    4日以内出荷から13日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
    用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)9肉厚(mm)1外径(Φmm)11特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
  • ヨドフロンPTFEチューブ 9×7 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPTFEチューブ 9×7

    淀川ヒューテック
    5,198税込5,718
    1巻
    4日以内出荷から13日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
    用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)7肉厚(mm)1外径(Φmm)9特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
  • ヨドフロンPTFEチューブ 7×6 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPTFEチューブ 7×6

    淀川ヒューテック
    2,198税込2,418
    1巻
    4日以内出荷から13日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
    用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6肉厚(mm)0.5外径(Φmm)7特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
  • 4.0/5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    4.0/5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    939税込1,033特価
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-5材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)5特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • 4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト) エスコ

    4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    エスコ品番EA125DR-4A材質ウレタン長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • 5.0/8.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル) エスコ

    5.0/8.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    エスコ品番EA125DP-5A材質ウレタン透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • メガホースバランサー延長ホース8×10.5 千代田通商

    メガホースバランサー延長ホース8×10.5

    千代田通商
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    用途MHB-83用延長ホースホース寸法(内径×外径)(mm)8×10.5材質ポリウレタン、継手:しんちゅう、鋼鉄製内径(Φmm)8外径(Φmm)10.5
  • ヨドフロンPTFEチューブ 7×5 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPTFEチューブ 7×5

    淀川ヒューテック(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    4日以内出荷から13日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
    用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5肉厚(mm)1外径(Φmm)7特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
  • 燃料ホース バンド付属 ノーブランド

    燃料ホース バンド付属

    ノーブランド
    1,398税込1,538
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
    用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35
  • エアーコイルチューブセット UTF 潤工社

    エアーコイルチューブセット UTF

    潤工社
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン
    用途機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用材質耐水軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8.0/10.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ

    8.0/10.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE)

    エスコ
    5,530税込6,083
    1本
    翌日出荷
    材質PTFE半透明内径(Φmm)8全長(m)2外径×内径(Φmm)10×8外径(Φmm)10使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.8
  • 6.0/ 8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ

    6.0/ 8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE)

    エスコ
    4,420税込4,862
    1本
    翌日出荷
    材質PTFE半透明内径(Φmm)6全長(m)2外径×内径(Φmm)8×6外径(Φmm)8使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)1.1
  • 5.0/ 6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ

    5.0/ 6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1本
    翌日出荷
    材質PTFE半透明内径(Φmm)5全長(m)2外径×内径(Φmm)6×5外径(Φmm)6使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.7
  • 4.0/ 6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ

    4.0/ 6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE)

    エスコ
    3,100税込3,410
    1本
    翌日出荷
    材質PTFE半透明内径(Φmm)4全長(m)2外径×内径(Φmm)6×4外径(Φmm)6使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)1.6
  • 4.0/ 5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ

    4.0/ 5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1本
    翌日出荷
    材質PTFE半透明内径(Φmm)4全長(m)2外径×内径(Φmm)5×4外径(Φmm)5使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.8
  • 3.0/ 4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ

    3.0/ 4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1本
    翌日出荷
    材質PTFE半透明内径(Φmm)3全長(m)2外径×内径(Φmm)4×3外径(Φmm)4使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)1.1
  • 2.0/ 4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ

    2.0/ 4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE)

    エスコ
    3,180税込3,498
    1本
    翌日出荷
    材質PTFE半透明内径(Φmm)2全長(m)2外径×内径(Φmm)4×2外径(Φmm)4使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)3.3
  • 6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    3,440税込3,784
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    長さ(m)2材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-8透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • 14/ 16mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    14/ 16mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    7,230税込7,953
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    長さ(m)2材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-16使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)16特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • 6.0/9.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ

    6.0/9.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125FA-9A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)9特性耐薬/透明性/気密性
  • 4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ

    4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125FA-6A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
  • 2.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ

    2.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125FA-4A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
  • 8.0/ 12mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ

    8.0/ 12mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125FA-12A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)12特性耐薬/透明性/気密性
  • 8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ

    8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性に優れています。
    長さ(m)2半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-10A使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)10使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
  • 4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック) エスコ

    4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DS-4A材質ウレタン長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • 5.0/8.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト) エスコ

    5.0/8.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DR-5A材質ウレタン長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5外径(Φmm)8特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • ナイロンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)

    ナイロンコイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)
    849税込934
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。エアガン、エアドライバなどへの配管に最適。機器可動部に省スペースで配管でき、継手への負荷も軽減。
    使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~90(凍結なきこと)、水、熱媒体油の場合:-15~90(凍結なきこと)定格圧力(MPa)使用真空:-0.1最高使用圧力(MPa)2.0(20℃65%RH時)使用流体空気、水、熱媒体油
  • ウレタンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)

    ウレタンコイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。エアガン、エアドライバなどへの配管に最適。機器可動部に省スペースで配管でき、継手への負荷も軽減。
    使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~60(凍結なきこと)、水の場合:-15~60(凍結なきこと)定格圧力(MPa)使用真空:-0.1最高使用圧力(MPa)1.0(20℃65%RH時)使用流体空気、水
チューブ