絞り込み
最高使用圧力(MPa)
0~0.7・0~0.8・0~0.9・0~1・0~1.4・0.1~1.0・0.7・0.8・0.9・1・その他
ブランド
モノタロウ・AirTAC・CKD・ParkerTAIYO・PISCO(ピスコ)・RS PRO・SMC・TRUSCO・コガネイ・日本精器
手動切換弁とは、空圧機器などの使用において空気の流れる方向を変えたり分けたりする際に手動操作で切り換える方向切換弁です。切り換える方向は、一般的に3方向~6方向が可能。手動操作はレバー式や押しボタン式などがあります。レバー式の場合では、レバーは切り換えた方向を指示するタイプが一般的です。手動弁であるため、作動が確実である上に故障の少ないコンパクトな構造にすることができます。流体である空気中にゴミなどが多少あっても支障なく使用可能です。
商品豆知識
「管接続口径」から絞り込む

ハンドバルブ レバー式
(6件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。ポート数4使用圧力範囲(MPa)1管接続口径1/4最大流量(L/min)2500(1MPa時)ねじの種類Rc販売区分業務用
ハンドバルブ 4HVシリーズ
AirTAC(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から16日以内出荷正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。取付方式底面ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロック無RoHS指令(10物質対応)対応
小型切替バルブ(手動式)
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881個当日出荷エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 トグル位置は保持型です。 コンパクトの4方向切替バルブです。用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。トラスコ品番818-8138材質トグルレバー/ステンレス(SUM24)幅(mm)32切換方式トグル高さ(mm)62質量(g)160取付方式パネル取付奥行(mm)16ポート数5有効断面積(mm2)5.5管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類Rc、M表面処理ボディ/ニッケルメッキ使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボディ)黄銅切替位置数2位置エキゾースト
小型切替バルブ(手動式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 トグル位置は保持型です。 コンパクトの3方向切替バルブです。用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。トラスコ品番818-8137材質トグルレバー/ステンレス(SUM24)幅(mm)32切換方式トグル高さ(mm)54質量(g)130取付方式パネル取付奥行(mm)16ポート数3有効断面積(mm2)4.5管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)1/8使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類Rc表面処理ボディ/ニッケルメッキ使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボディ)黄銅切替位置数2位置エキゾースト
手動切替弁
日本精器¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。取付方式側面ポート数4使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~70切替位置数3位置クローズドセンタ
ハンドレバーバルブ VHL Series
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から20日以内出荷・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ。・質量最大45%軽量化。 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合。・占有面積58%削減。 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2。・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮。 パネルマウント取付の場合。 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合。・流量73%UP。 ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))。・3種類の操作方式用途(縦型)レバー式5ポートバルブボディサイズ1/4基準使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0管接続口径1/4使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドバルブ 4HVLシリーズ
AirTAC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から16日以内出荷正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロック有RoHS指令(10物質対応)対応
小型切替バルブ(手動式)
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。トグル位置は保持型です。コンパクトの3方向切替バルブです。用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。トラスコ品番160-7743幅(mm)14接続口径M5、EX:M5切換方式トグル高さ(mm)45質量(g)30奥行(mm)16.2ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.9有効断面積(mm2)1.8使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類M使用流体空気流体温度(℃)5~60
小型切替バルブ(手動式)
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。コンパクトの3方向切替バルブです。用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。材質ボディ;黄銅(ニッケルメッキ)、ボタン:ステンレス(SUS303)切換方式ボタン使用圧力範囲(MPa)0.9有効断面積(mm2)1.8使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類M使用流体空気流体温度(℃)5~60
小型切替バルブ(手動式)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。 コンパクトの3方向切替バルブです。用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。トラスコ品番818-8135幅(mm)32切換方式ボタン高さ(mm)45.5質量(g)130取付方式パネル取付奥行(mm)16ポート数3有効断面積(mm2)4.5管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)1/8使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類Rc表面処理ボディ/ニッケルメッキ使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボディ)黄銅材質(ボタン)ステンレス(SUS303)切替位置数2位置エキゾースト
ぺったん君足踏ボールバルブ
日本精器¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷操作が簡単。床に設置できるので、手を汚さず、かがむことがなく、ドレン等の排出作業を短時間で行うことができます。中圧(1.4MPa)まで使用可能。使用圧力は0~1.4MPaまで使用可能です。優れたシール性。弁座にPTFEを使用しているのでシール性に優れています。優れた耐久性。過酷な耐久テストをクリア。コンパクト。高さを抑えたコンパクトタイプ。ロック機構付(オプション)。ペダルを踏むとロックされ、バルブが開いた状態を維持します。再度踏み込むとロックが解除させれます。底面ゴム板付(標準装備)。バルブが滑らないように、ゴム板が標準装備されています。材質【ボールバルブ】黄銅取付2-M5材質(本体)アルミダイカスト呼び径8Aポート数2ポート有効断面積(mm2)8管接続口径【IN】Rc1/4、【OUT】Rc1/4使用圧力(MPa)0~1.4使用流体空気/ドレン/水耐圧力(MPa)2.1周囲温度(℃)0~60Cv値0.42踏込力(N)200
RS PRO 手動バルブ ロータリーノブ ポート数:2
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷制御機構 = ロータリーノブ。機能 = Pneumatic Relay。スレッドサイズ = 6mm。メーカーシリーズ = HVFF。コントロールボタン/スイッチカラー = 青。最高使用圧力 = 10 バール。ボディ材質 = ポリオキシメチレン。動作温度 Min = 0℃。動作温度 Max = +60℃。ポジション数 = 2。モデル番号(P) = III B。。RS Pro 回転ノブ空圧式手動制御バルブ HVFF空圧装置で空気圧をオン / オフするには、信頼できる RS Pro ブランドがお届けするこの空圧手動制御バルブを使用します。塗料スプレー、ドリル、換気器などの装置で使用します。 この制御バルブは、プッシュオン式とねじ式カラー設計により確実に接続でき、計装、真空、及び汎用用途に特に適しています。最大作動圧力が 10 bar で、温度が 0 → +60 ° C の場合は、ナイロン又はポリウレタンチューブ付きのバルブを安全に使用できますこのバルブは長寿命のポリオキシメチレン製で、ねじサイズは 6 mm です。このバルブは、 2 つのポートと 2 つの位置を備え、回転ノブで効果的に制御することができます。 この制御バルブは、空圧装置から残圧を除去しても、装置を安全に維持できます。建設や医療などの環境で使用されています。特長と利点. Durable POM (ポリオキシメチレン)ボディ素材 .青色コントロールスイッチ .最大動作圧力は 10 バールです . HVFF メーカーシリーズ . 2 ポート .最低動作温度は 0 ° C です .最大動作温度は +60 ° C です . 2 つのポジション .ロータリーノブ制御機構RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
小型切替バルブ(手動式)
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。 コンパクトの4方向切替バルブです。用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。トラスコ品番818-8136幅(mm)32切換方式ボタン高さ(mm)54質量(g)160取付方式パネル取付奥行(mm)16ポート数5有効断面積(mm2)5.5管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類Rc、M表面処理ボディ/ニッケルメッキ使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボディ)黄銅材質(ボタン)ステンレス(SUS303)切替位置数2位置エキゾースト
手動弁
コガネイ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から翌々日出荷作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。使用温度範囲(℃)5~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式スプリングリターンねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要切替位置数2位置ノーマルクローズ
ハンドバルブ VHシリーズ
SMC¥7,198税込¥7,9181個当日出荷有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)取付方式パネル取付ボディサイズ1/4基準ポート数4有効断面積(mm2)10管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)11(P)ポート位置標準(ハンドル反対側)ねじの種類Rc使用流体空気配管横操作角度(°)90周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
方向制御弁 足踏ボールバルブ ぺったん君
日本精器¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷コンプレッサ等のドレンの排出に最適!。操作が簡単。・床に設置できるので、手を汚さず、かがむことがなく、ドレン等の排出作業を短時間で行うことができます。中圧 (1.4MPa) まで使用可能。・使用圧力は0~1.4MPaまで使用可能です。優れたシール性。・弁座にPTFEを使用しているのでシール性に優れています。優れた耐久性。・過酷な耐久テストをクリア。コンパクト。・高さを抑えたコンパクトタイプ。底面ゴム板付(標準装備)。・バルブが滑らないように、ゴム板が標準装備されています。ロック機構付(オプション)。・ペダルを踏むとロックされ、バルブが開いた状態を維持します。・再度踏み込むとロックが解除されます。用途使用流体 空気、ドレン、水 周囲温度 0~60℃(凍結なきこと) ボールバルブ材質 黄銅(C3604BD) 本体材質 アルミダイカスト(ADC) 取付方法・方向 2-M5・取付方向は水平呼び径8Aポート数2ポート有効断面積(mm2)8管接続口径[IN]Rc1/4[OUT]Rc1/4使用圧力0~1.4MPa耐圧力(MPa)2.1Cv値0.42踏込力(N)200
RS PRO 手動バルブ ロータリーノブ ポート数:2
RS PRO¥15,980税込¥17,5781袋(10個)7日以内出荷制御機構 = ロータリーノブ。機能 = Pneumatic Relay。スレッドサイズ = 10mm。メーカーシリーズ = HVFF。コントロールボタン/スイッチカラー = 青。最高使用圧力 = 10 バール。ボディ材質 = ポリオキシメチレン。動作温度 Min = 0℃。動作温度 Max = +60℃。ポート数 = 2。モデル番号(P) = III B。。RS Pro 回転ノブ空圧式手動制御バルブ HVFFドリルやスプレーなどの装置を使用する場合は、RS Pro 手動空圧制御バルブは、気圧をオン / オフにする必要がある場合に信頼性の高い選択肢です。これは、換気装置、ドリル、ペイントスプレーなどの装置で一般的に使用されます。 バルブには 2 つのポートと 2 つの位置があり、青色のロータリノブで制御します。バルブ本体は Durable Polyoxymethylene 製で、ねじサイズは 6 mm です。最大動作圧力 10 bar のポリウレタン及びナイロンチューブと安全に併用でき、動作温度は 0 → +60 ° C ですねじ式カラーとプッシュオン式設計により確実に接続することができ、特に真空、計装、及び汎用用途に便利です。 制御バルブの設計により、残圧を解放したら、装置を安全にメンテナンスできます。建設及び医療分野でよく使用されています。特長と利点. Durable POM (ポリオキシメチレン)ボディ素材 .青色コントロールスイッチ .最大動作圧力は 10 バールです . HVFF メーカーシリーズ . 2 ポート .最低動作温度は 0 ° C です .最大動作温度は +60 ° C です . 2 つのポジション .ロータリーノブ制御機構RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO 手動バルブ ロータリーノブ ポート数:2
RS PRO¥11,980税込¥13,1781袋(10個)7日以内出荷制御機構 = ロータリーノブ。機能 = Pneumatic Relay。スレッドサイズ = 8mm。メーカーシリーズ = HVFF。コントロールボタン/スイッチカラー = 青。最高使用圧力 = 10 バール。ボディ材質 = ポリオキシメチレン。動作温度 Min = 0℃。動作温度 Max = +60℃。ポジション数 = 2。モデル番号(P) = III B。。RS Pro 回転ノブ空圧式手動制御バルブ HVFFこの RS Pro 手動空圧制御バルブは、気圧制御を必要とする機器を使用する場合に信頼性の高い選択肢です。塗料スプレー、ドリル、真空システム、換気器で頻繁に使用されます。 バルブのねじサイズは 8 mm で、ボディは頑丈なポリオキシエチレン( POM )製です。この圧力は、青色のロータリノブで制御され、 2 つの位置と 2 つのポートを備えています。ねじカラーとプッシュオン機能により強固な接続が可能になり、最大動作圧力は 10 bar に維持できます。ナイロンチューブやポリウレタンチューブにも安全に使用でき、動作温度は 0 → +60 ° C です。 このロータリバルブは、建設業界、医療業界、その他の商業環境で使用されています。制御バルブは、システムから残圧を除去した後、装置を安全にメンテナンスできるように設計されています。特長と利点. Durable POM (ポリオキシメチレン)ボディ素材 .青色コントロールスイッチ .最大動作圧力は 10 バールです . HVFF メーカーシリーズ . 2 ポート .最低動作温度は 0 ° C です .最大動作温度は +60 ° C です . 2 つのポジション .ロータリーノブ制御機構RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO 手動バルブ レバー ポート数:3/2 Metric M5
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷制御機構 = レバー。接続ポートのネジ = Metric M5。機能 = 3/2。スレッドサイズ = M5。ネジ規格 = Metric。メーカーシリーズ = BR。最高使用圧力 = 10 バール。最大流量率 = 125L/min。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +50℃。ポート数 = 3/2。モデル番号(P) = III B。。RS PRO 8RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ プッシュプル ポート数:4/2 プッシュイン4 mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷制御機構 = プッシュプル。接続ポートのネジ = プッシュイン4 mm。機能 = 4/2。スレッドサイズ = 4mm。ネジ規格 = プッシュイン。メーカーシリーズ = BHP。コントロールボタン/スイッチカラー = 赤。最高使用圧力 = 16バール。最大流量率 = 300L/min。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +50℃。ポート数 = 4/2。モデル番号(P) = III B。。動力取り出し装置(PTO)制御弁. RSの動力取り出し装置(PTO)制御弁は、パネル / ボディ / ダッシュボード取り付けに最適なうえ、プッシュプルノブ式のアクチュエータを備え、周囲温度-10~+50 ℃で動作します。 バルブは300 L / 分までの高流量、圧力範囲0~16 バールに対応できます。 動力取り出し装置制御弁は、商用車の動力取り出し(PTO)用途の制御弁として使用できます。 内蔵ハンドブレーキインターロック安全機能(動力取り出し装置の使用中に車両が運転されるといった事故を防止する機能)が装備されています。 一般産業用途でプッシュプル制御弁として使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ ロッドレバー G 1/8
RS PRO¥98,980税込¥108,8781個7日以内出荷仕様制御機構ロッドレバー、接続ポートのネジG 1/8、機能3/2、スレッドサイズ1/8インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズS/666機械式ポペット3/2バルブ、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III B
RS PRO 手動バルブ 緊急停止 G 1/8
RS PRO¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷仕様制御機構緊急停止、接続ポートのネジG 1/8、機能3/2、スレッドサイズ1/8インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズsuper X手動3/2バルブ、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III B
RS PRO 手動バルブ 手動 G 1/8
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様制御機構手動、接続ポートのネジG 1/8、機能3/2、スレッドサイズ1/8インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズMV、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ 手動 ワンタッチ取り付け12 mm
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様制御機構手動、接続ポートのネジワンタッチ取り付け12 mm、機能Pneumatic Relay、スレッドサイズ12mm、ネジ規格Metric、メーカーシリーズHBVU、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III B
RS PRO 手動バルブ 手動 G 1/4
RS PRO¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷仕様制御機構手動、接続ポートのネジG 1/4、機能5/3、スレッドサイズ1/4インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズH、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ 手動 G 1/4
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様制御機構手動、接続ポートのネジG 1/4、機能5/2、スレッドサイズ1/4インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズH、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ 手動 G 1/8
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様制御機構手動、接続ポートのネジG 1/8、機能5/2、スレッドサイズ1/8インチ、ネジ規格G、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ ハンドル ポート数:2
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 1/4インチネジ規格 = BSPTコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ ハンドル ポート数:2
RS PRO¥10,980税込¥12,0781袋(10個)7日以内出荷RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 1/8インチネジ規格 = BSPTコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ ハンドル ポート数:2
RS PRO¥10,980税込¥12,0781袋(10個)7日以内出荷RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 1/4インチネジ規格 = BSPTコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III BRoHS指令(10物質対応)対応
『エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動切換弁
- 足踏み弁(フットバルブ)
- スロットルバルブ