絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
  • ダイキン工業(1)
  • 油研工業(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 7(3)
  • 14(2)
  • 16(1)
  • 20.6(1)
電動機(kW)
  • 2.2(1)
  • 3.7(1)
  • 5.5(1)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
タンク容量(L)
  • 100
  • 2(4)
  • 2.4(2)
  • 4(2)
  • 4.6(2)
  • 5.6(1)
  • 8.5(1)
  • 10(12)
  • 15(1)
  • 18(12)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 33(1)
  • 40(4)
  • 60(4)
  • 63(7)
  • 160(6)
  • -(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月5日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(3)
14(2)
16(1)
20.6(1)
YAパック 油研工業YAパック油研工業
329,800税込362,780
1個
10日以内出荷
仕様電圧(V)/周波数(Hz):AC200/50,60、AC220/60極数4P温度(℃)0~60使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400
トヨパックN 100L 5.5kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 100L 5.5kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
699,800税込769,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:5.5 4P質量(kg)190電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)100吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56
トヨパックN 100L 3.7kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 100L 3.7kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
599,800税込659,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:3.7 4P質量(kg)158電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)100最高使用圧力(MPa)7吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56圧力調整範囲(MPa)1~ 7
トヨパックN 100L 5.5kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 100L 5.5kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
619,800税込681,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:5.5 4P質量(kg)180電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)100最高使用圧力(MPa)14吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26圧力調整範囲(MPa)3~14
スーパーユニット ダイキン工業スーパーユニットダイキン工業
1,298,000税込1,427,800
1台
当日出荷
電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。 ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。 低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。 全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。 作動油の油温上昇低減。 制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。 多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。 メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。
用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ユニット