絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 7(1)
- 16(1)
- 21(1)
電動機(kW)
- 7.5
- 0.4(1)
- 0.75(2)
- 1.5(5)
- 2.2(4)
- 2.8(1)
- 3.7(4)
- 5(2)
- 5.5(3)
- 7(1)
タンク容量(L)
- 100(1)
- 160(1)
ブランド
- ダイキン工業(1)
- 油研工業(1)
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(1)
16(1)
21(1)

汎用油圧ユニット
ダイキン工業1台欠品中制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化して簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。 Vポンプによる省エネに加え、フェザリング回路を追加し省エネ度がアップしています。 全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。 制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。 量産体制で短納期を実現しました。 Vポンプによる省エネに加え、今回フェザリング回路を追加し省エネ度アップしました。 全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。 固定脚位置が全方向に自由度があります。 タンク上です。最高使用圧力(MPa)21
YAパック
油研工業¥499,800~税込¥549,780~1個10日以内出荷から59日以内出荷仕様電圧(V)/周波数(Hz):AC200/50,60、AC220/60極数4P温度(℃)0~60使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400