油圧ポンプ :「回転」の検索結果
関連キーワード
省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。
サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化。
作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です。
ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります。
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
吐出し量定吐出し量形(A特性)
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
質量(kg)6.3
種類ベーンポンプ
取付方式フート取付形
定格圧力(MPa)7
最高使用圧力(MPa)7
吐出口径Rc1/2
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.49MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)1800
省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています
種類ベーンポンプ
泡の悩みを一挙に解決! 100Wモータで200L/min消泡力を実現(従来タイプ約2倍!)最大600L/min能力までシリーズ化、分解可能な構造で環境改善・消泡剤を削除します。
<タイプ>
・大別3シリーズ化
・モータ(100W/200W/400W)
・素材(一般鋼・ステンレス)
・電圧:3相AC200V
(A1タイプ100V受有生産)
<旧タイプとの互換性>
BKN200(BK100・200)有り
用途・クーラント装置
・食材洗浄工程
・飲料品生産工程
・半導体洗浄工程
・繊維の染色
・サイジング
・生産工程
・仕上工程
回転方向正・逆 制限なし
対応溶液クーラント液(水溶性・油性)、洗浄液・石けん液
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。
質量(kg)8.5
種類ベーンポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)7
使用流体石油系作動油
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
最高回転速度(min-1)1800
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)21
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
最高使用圧力(MPa)7
吐出口径Rc1/2
質量(kg)4.7
種類ベーンポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)7
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
最高回転速度(min-1)1800
高圧化を行う為に、シングルポンプを直列2段に組合せた二段方式のポンプです。 低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)25
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
油圧バランスを保っていますので、軸受荷重が小さく寿命が長く経済的です。
キャビテーション特性が優れていますので、高速回転時においても静かです。
配管接続口はフランジ取付形になっていますのでポンプの取付・取外しが配管を分解せずにできます。
定格圧力(MPa)7
吐出し量(L/min)56.3/0.5MPa、55.5/2MPa、54.5/3.5MPa、53.6/5MPa、52.3/7MPa
入力(kW)0.9/0.5MPa、2.5/2MPa、4.1/3.5MPa、5.8/5MPa、8.0/7MPa
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
RoHS指令(10物質対応)対応
最高回転速度(min-1)1800
最低回転速度(min-1)600
ポンプ押しのけ容積(cm3/rev)32.1
1個
¥86,980
税込¥95,678
30日以内出荷
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 低速から高速回転が可能で安定したトルクが得られるアクチェーターです。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)21
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
使用流体石油系作動油
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。
種類ベーンポンプ
定格圧力(MPa)7
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料(1.49MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)1800
泡の悩みを一挙に解決!
液体表面に浮んだ泡を素早く消し、作業環境の改善と消泡剤を削減します。
用途クーラント装置/パルプ製造工程/半導体洗浄工程/食材洗浄工程/繊維の染色、精錬、サイジング、仕上工程/印刷用フィルム洗浄
回転方向正・逆 制限なし
電動機(定格出力/kW)2P 3相 AC200V 50/60Hz
対応溶液クーラント液(水溶性・油性)/洗浄液・石けん液/その他の液
取扱説明書(0.3MB)
押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。
最高使用圧力(MPa)7
吐出口径Rc1 1/4
質量(kg)29
種類ベーンポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)7
使用流体石油系作動油
定格回転速度(min-1[r.p.m])1200
最高回転速度(min-1)1800
クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です。
質量(kg)27
種類ベーンポンプ
定格圧力(MPa)7
最高回転速度(min-1)1200
最低回転速度(min-1)750
省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります
吐出し量定吐出し量形(A特性)
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸
にトルクを発生するアクチュエータです。
低騒音です。
部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。
高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。
正逆回転が可能です。
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
使用流体水グリコール系作動油
関連資料(0.99MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸
にトルクを発生するアクチュエータです。
低騒音です。
部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。
高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。
正逆回転が可能です。
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
使用流体水グリコール系作動油
関連資料(0.99MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)4000
このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン
プです。
吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
質量(kg)7.1
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)14
使用流体水グリコール系作動油
吐出口径Rc1/2
理論押しのけ容積(cm3/rev)~8.0
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料(4.04MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)2500
押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。
種類ベーンポンプ
定格圧力(MPa)7
最高使用圧力(MPa)7
吐出口径Rc1 1/4
定格回転速度(min-1[r.p.m])1200
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)1800
流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸
にトルクを発生するアクチュエータです。
低騒音です。
部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。
高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。
正逆回転が可能です。
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
使用流体水グリコール系作動油
関連資料(0.99MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)3000
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:5、最大:10
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料(1.6MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)3000
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:5、最大:10【シャフト側】最小:12.5、最大:25
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料(1.6MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:5、最大:10【シャフト側】最小:31.5、最大:50
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料(1.6MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
低騒音、高出力、高効率小型軽量化となっていますので、舶用建機一般産業機械の油圧装置には最適です。
脈動が小さく、低周波音のため低騒音です。
部品点数が少なく、コンパクトです。また本体に特殊アルミ合金を使用しているので軽量です。
構造が簡単で軸受がすべり軸受(プレーンメタル)のため長寿命です。
質量(kg)23.9
種類トロコセントリックポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
吐出量(L/min)142.9(0.5MPa)、139.7(3.5MPa)、135.9(7MPa)、131.8(10.5MPa)、126.3(14MPa)、117.9(17.5MPa)
使用流体水グリコール系作動油
理論押しのけ容積(cm3/rev)79.3
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)2400
1個
¥329,800
税込¥362,780
45日以内出荷
低騒音、高出力、高効率小型軽量化となっていますので、舶用建機一般産業機械の油圧装置には最適です。
脈動が小さく、低周波音のため低騒音です。
部品点数が少なく、コンパクトです。また本体に特殊アルミ合金を使用しているので軽量です。
構造が簡単で軸受がすべり軸受(プレーンメタル)のため長寿命です。
質量(kg)13.1
種類トロコセントリックポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
吐出量(L/min)78.3(0.5MPa)、77.0(3.5MPa)、75.5(7MPa)、73.5(10.5MPa)、71.8(14MPa)、66.5(17.5MPa)
使用流体水グリコール系作動油
理論押しのけ容積(cm3/rev)44.9
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料(1.05MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)2800
1個
¥229,800
税込¥252,780
45日以内出荷
流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸
にトルクを発生するアクチュエータです。
低騒音です。
部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。
高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。
正逆回転が可能です。
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
使用流体水グリコール系作動油
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)1800
負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少
なく経済的です。
圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま
す。
質量(kg)86
種類ベーンポンプ
取付方式ガスケット取付形
定格圧力(MPa)7
吐出口径Rc1 1/4
定格回転速度(min-1[r.p.m])1200
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)1200
負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少
なく経済的です。
圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま
す。
種類ベーンポンプ
定格圧力(MPa)7
吐出量(L/min)38(1,500rpm)、45(定格回転速度時)
使用流体水グリコール系作動油
吐出口径Rc3/4
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)1800
負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少
なく経済的です。
圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま
す。
質量(kg)48
種類ベーンポンプ
取付方式フート取付形
吐出口径Rc1 1/4
定格回転速度(min-1[r.p.m])1200
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)1200
負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少
なく経済的です。
圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま
す。
種類ベーンポンプ
定格圧力(MPa)7
吐出量(L/min)17(1,200min-1)、26(定格回転速度時)
使用流体水グリコール系作動油
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料(1.59MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)1800
2台の可変容量形ベーンポンプを一体にして1台の電動機で駆動できるようにしたものです。
質量(kg)43.8
種類ベーンポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)7
吐出量(L/min)45
吐出口径Rc3/4
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)1800
2台のシングルポンプ(HVPーFC1、HVPーFE1シリーズ)を一体に組付けて1台の電動機で駆動できるようにしたものです。
組合せは通常軸に近い方に大容量ポンプを持ってきます。また、2台のポンプから吐出された油は個々の回路に供給して各々別のアクチュエータを作動させたり、合流して同一のアクチュエータを動作させたりします。
種類ベーンポンプ
定格圧力(MPa)7
定格回転速度(min-1[r.p.m])1200
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)1800
2台の可変容量形ベーンポンプを一体にして1台の電動機で駆動できるようにしたものです。
種類ベーンポンプ
定格圧力(MPa)7
吐出量(L/min)26
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
最高回転速度(min-1)1800
2台の可変容量形ベーンポンプを一体にして1台の電動機で駆動できるようにしたものです。
質量(kg)31.5
種類ベーンポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)7
吐出量(L/min)45
吐出口径Rc3/4
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)1800
クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です
質量(kg)48
種類ベーンポンプ
取付方式フート取付形
定格圧力(MPa)7
吐出口径Rc1 1/4
最高回転速度(min-1)1200
最低回転速度(min-1)750
2台のシングルポンプ(HVPーFC1、HVPーFE1シリーズ)を一体に組付けて1台の電動機で駆動できるようにしたものです。
組合せは通常軸に近い方に大容量ポンプを持ってきます。また、2台のポンプから吐出された油は個々の回路に供給して各々別のアクチュエータを作動させたり、合流して同一のアクチュエータを動作させたりします。
種類ベーンポンプ
定格圧力(MPa)7
吐出口径Rc3/4
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)1800
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:31.5、最大:50【シャフト側】最小:63、最大:125
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:12.5、最大:25
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料(1.6MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
特殊油圧バランス方式により長期間高い性能が保証されております。
種類ベーンポンプ
定格圧力(MPa)14
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)1800
2台のシングルポンプ(HVPーFC1、HVPーFE1シリーズ)を一体に組付けて1台の電動機で駆動できるようにしたものです。
組合せは通常軸に近い方に大容量ポンプを持ってきます。また、2台のポンプから吐出された油は個々の回路に供給して各々別のアクチュエータを作動させたり、合流して同一のアクチュエータを動作させたりします。
種類ベーンポンプ
定格圧力(MPa)7
吐出口径Rc1 1/4
定格回転速度(min-1[r.p.m])1200
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)1800
1
2
次へ
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。