132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車モータ TCM2シリーズ
流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸 にトルクを発生するアクチュエータです。 低騒音です。 部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。 高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。 正逆回転が可能です。
取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 使用流体水グリコール系作動油 関連資料(0.99MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)4000
1個
119,800 税込131,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP23 5.5Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)、Rc3/4(FTCP-06PT)、3/4(FTCP-06WE) 電動機出力(kW)5.5 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
549,800 税込604,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP23 3.7Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)、Rc3/4(FTCP-06PT)、3/4(FTCP-06WE) 電動機出力(kW)3.7 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
449,800 税込494,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 2.2Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE) 電動機出力(kW)2.2 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
379,800 税込417,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP3 3.7Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE) 電動機出力(kW)3.7 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
319,800 税込351,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 5.5Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE) 電動機出力(kW)5.5 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
369,800 税込406,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 2.2Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE) 電動機出力(kW)2.2 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
249,800 税込274,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP5Tシリーズ
2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。
種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 使用流体水グリコール系作動油 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
799,800 税込879,780
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP4Tシリーズ
2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。
種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 使用流体水グリコール系作動油 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
1個
599,800 税込659,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP25シリーズ
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:5、最大:10【シャフト側】最小:63、最大:125 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
469,800 税込516,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP35シリーズ
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:12.5、最大:25【シャフト側】最小:63、最大:125 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
589,800 税込648,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP45シリーズ
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:31.5、最大:50【シャフト側】最小:63、最大:125 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
669,800 税込736,780
50日以内出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP33シリーズ
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:12.5、最大:25 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料(1.6MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
299,800 税込329,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ TCP5シリーズ
低騒音、高出力、高効率小型軽量化となっていますので、舶用建機一般産業機械の油圧装置には最適です。 脈動が小さく、低周波音のため低騒音です。 部品点数が少なく、コンパクトです。また本体に特殊アルミ合金を使用しているので軽量です。 構造が簡単で軸受がすべり軸受(プレーンメタル)のため長寿命です。
質量(kg)23.9 種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 吐出量(L/min)142.9(0.5MPa)、139.7(3.5MPa)、135.9(7MPa)、131.8(10.5MPa)、126.3(14MPa)、117.9(17.5MPa) 使用流体水グリコール系作動油 理論押しのけ容積(cm3/rev)79.3 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)2400
1個
329,800 税込362,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ TCP4シリーズ
低騒音、高出力、高効率小型軽量化となっていますので、舶用建機一般産業機械の油圧装置には最適です。 脈動が小さく、低周波音のため低騒音です。 部品点数が少なく、コンパクトです。また本体に特殊アルミ合金を使用しているので軽量です。 構造が簡単で軸受がすべり軸受(プレーンメタル)のため長寿命です。
質量(kg)13.1 種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 吐出量(L/min)78.3(0.5MPa)、77.0(3.5MPa)、75.5(7MPa)、73.5(10.5MPa)、71.8(14MPa)、66.5(17.5MPa) 使用流体水グリコール系作動油 理論押しのけ容積(cm3/rev)44.9 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料(1.05MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)2800
1個
229,800 税込252,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車モータ TCM5シリーズ
流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸 にトルクを発生するアクチュエータです。 低騒音です。 部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。 高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。 正逆回転が可能です。
取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 使用流体水グリコール系作動油 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)1800
1個
359,800 税込395,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車モータ TCM4シリーズ
流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸 にトルクを発生するアクチュエータです。 低騒音です。 部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。 高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。 正逆回転が可能です。
取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 使用流体水グリコール系作動油 関連資料(0.99MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
229,800 税込252,780
40日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 0.75Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE) 電動機出力(kW)0.75 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
319,800 税込351,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP3 5.5Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE) 電動機出力(kW)5.5 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
419,800 税込461,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP24シリーズ
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:5、最大:10【シャフト側】最小:31.5、最大:50 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料(1.6MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
379,800 税込417,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP44シリーズ
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:31.5、最大:50 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
539,800 税込593,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(二段)
高圧化を行う為に、シングルポンプを直列2段に組合せた二段方式のポンプです。 低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
1個
189,800 税込208,780
21日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)21 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
1個
72,980 税込80,278
14日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP33 3.7Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/4(FTCP-06PT)、3/4(FTCP-06WE) 電動機出力(kW)3.7 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
499,800 税込549,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 3.7Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE) 電動機出力(kW)3.7 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
399,800 税込439,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 0.75Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE) 電動機出力(kW)0.75 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
199,800 税込219,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP23シリーズ
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:5、最大:10【シャフト側】最小:12.5、最大:25 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料(1.6MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
269,800 税込296,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP55シリーズ
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:63、最大:125 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
799,800 税込879,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(二連)
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共有の軸で駆動させるポンプです。
最高使用圧力(MPa)21 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 使用流体石油系作動油 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
1個
229,800 税込252,780
57日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車モータ TCM3シリーズ
流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸 にトルクを発生するアクチュエータです。 低騒音です。 部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。 高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。 正逆回転が可能です。
取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 使用流体水グリコール系作動油 関連資料(0.99MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)3000
1個
149,800 税込164,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP33 5.5Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/4(FTCP-06PT)、3/4(FTCP-06WE) 電動機出力(kW)5.5 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
599,800 税込659,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 5.5Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE) 電動機出力(kW)5.5 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
499,800 税込549,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 1.5Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE) 電動機出力(kW)1.5 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
359,800 税込395,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 3.7Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE) 電動機出力(kW)3.7 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
289,800 税込318,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 1.5Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE) 電動機出力(kW)1.5 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
219,800 税込241,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP3Tシリーズ
2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。
種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 使用流体水グリコール系作動油 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料(0.9MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)3000
1個
289,800 税込318,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP2Tシリーズ
2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。
種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 使用流体水グリコール系作動油 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料(0.9MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)4000
1個
199,800 税込219,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP22シリーズ
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:5、最大:10 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料(1.6MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)3000
1個
219,800 税込241,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車モーター
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 低速から高速回転が可能で安定したトルクが得られるアクチェーターです。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)21 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 使用流体石油系作動油
1個
90,980 税込100,078
31日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)HPP用フランジ
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります