絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 7(1)
  • 25(4)
  • 31.5(1)
  • 35(2)
最大流量(L/min)
  • 60(1)
ブランド
  • 油研工業
  • ダイキン工業(210)
  • NACHI(不二越)(75)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(13)
  • ダイキン潤滑機設(7)
  • RIKEN(理研機器)(6)
  • 廣瀬バルブ(6)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(6)
  • YUKEN(3)
  • ParkerTAIYO(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
  • DSG-03シリーズ電磁切替弁 油研工業

    DSG-03シリーズ電磁切替弁

    油研工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
    最高使用圧力(MPa)31.5接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)120許容面圧(MPa)(タンク側)16手動操作方式プッシュピン付結線方式ターミナルボックス形デザイン50最高切換頻度(min-1)240バルブ種類電磁制御弁
  • ニードル弁 油研工業

    ニードル弁

    油研工業(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    圧力計管路または小容量の管路の止め弁として使用されるほか、パイロット管路などの流用を規制する絞り弁としても使用することができます。
    質量(kg)0.34管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(最大)54取付け方法銘板取付方法:打込みびょう止めバルブ種類方向制御弁
  • モジュラー弁用ボルトキット 油研工業

    モジュラー弁用ボルトキット

    油研工業
    829税込912
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    回路によって弁の組み合わせが変化することから、各種組み合わせごとに取付用ボルトキットが用意されています。(スタッドボルト4本、ナット4個)
  • ニードル弁用ゲージアダプタ 油研工業

    ニードル弁用ゲージアダプタ

    油研工業
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    ニードル弁に直接圧力計を取付ける場合に使用します。アダプタには圧力計保護のため、有害な圧力波を減衰させる圧力スナパが組み込まれています。
    質量(kg)0.075取付ねじ(D)G1/4
  • DSG-005シリーズ電磁切換弁 油研工業

    DSG-005シリーズ電磁切換弁

    油研工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25
  • カウンタバランスモジュラー弁 油研工業

    カウンタバランスモジュラー弁

    油研工業
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    適合(モジュラー弁の呼び)3質量(kg)約3.5管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa)0.4~1.8流量(L/min)(最大)50/(自由)70バルブ種類方向制御弁
  • リリーフモジュラー弁 油研工業

    リリーフモジュラー弁

    油研工業
    26,980税込29,678
    1個
    76日以内出荷
    バルブ種類圧力制御弁
  • レバー式ロータリ形切替弁 油研工業

    レバー式ロータリ形切替弁

    油研工業
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    カムまたは手動操作によりスプールを回転させ、油の流れ方向を切換える弁です。デテント機構を設けてありますので振動その他の衝撃により、弁が不用意に切換わることがありません。
    質量(kg)4.7管接続口径1/4位置数3最高使用圧力(MPa)7ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(定格)16許容面圧(MPa)(タンク側)7手動操作方式レバードレン方式内部ドレン形スプールばね形式ノースプリングデテントスプール形式4バルブ種類方向制御弁
  • 1/8, レデューシングモジュラー弁 油研工業

    1/8, レデューシングモジュラー弁

    油研工業
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa)3.5~14粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
  • ライトアングル形チェック弁 油研工業

    ライトアングル形チェック弁

    油研工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類方向制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

方向制御弁