22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)リリーフ弁 (ダイレクト形 スレッド型)
安全弁として低圧力・中流量の圧力規制として適しています。
呼び6 最高使用圧力(MPa)7 管接続口径3/4 構造ダイレクト形 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 圧力調整範囲(MPa)0.3~1.5 流量(L/min)(定格)75 バルブ種類圧力制御弁
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形
最大流量(L/min)40 圧力パイロット:OUT側圧力に対し40%以上 呼び25B 最高使用圧力(MPa)25 定格流量(L/min)20 関連資料(1.47MB) バルブ種類積層タイプ
1個
24,980 税込27,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形
通常、チェック弁と同様に一方向のみに所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向の圧油の流れは阻止しますが、外部からパイロット圧力を働かせると、逆方向の圧油も自由に流すことができます。
最高使用圧力(MPa)21 関連資料(1.21MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
1個
36,980 税込40,678
40日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 ライトアングル形 ガスケット結合形
一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向 の圧油の流れを阻止する役目をします。 形状によりインライン形とライトアングル形があります。
質量(kg)1.5 取付方式ねじ結合取付形 最高使用圧力(MPa)21 クラッキング圧力(MPa)0.53 弁構造ライトアングル形 関連資料(1.59MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
1個
18,980 税込20,878
40日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ブレーキ弁 ガスケット結合形
リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます
質量(kg)9.5 取付方式ガスケット取付形 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)120 関連資料(1.33MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
199,800 税込219,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンロード弁 ガスケット結合形
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)5 取付方式ガスケット取付形 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)35 関連資料(0.85MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
47,980 税込52,778
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ブレーキ弁 ガスケット結合形
リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます
質量(kg)9.5 取付方式ガスケット取付形 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 関連資料(1.33MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
109,800 税込120,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)バランスピストン形リリーフ弁 ガスケット結合形
油圧回路の最高圧力を規制し、油圧回路を適正な一定圧力に制御します。 バランスピストン形なので、圧力-流量特性がよく、設定圧力の変動が小さく、作動が正確です。
質量(kg)1.1 取付方式ガスケット取付形 最大流量(L/min)20 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)12 圧力調整範囲(MPa)3.5~14 関連資料(1.66MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
29,980 税込32,978
40日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンロード弁 ガスケット結合形
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)6 取付方式ガスケット取付形 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)120 関連資料(0.85MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
54,980 税込60,478
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)高圧ストップ弁 ガスケット結合形
主回路の圧油を通じたり、遮断したりするときに使用します。
最高使用圧力(MPa)21 関連資料(1.06MB)
1個
27,980 税込30,778
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)カウンタバランス弁 ガスケット結合形
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)6.5 取付方式ガスケット取付形 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)35 関連資料(1.45MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
57,980 税込63,778
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)カウンタバランス弁 ガスケット結合形
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)6.5 取付方式ガスケット取付形 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)120 関連資料(1.45MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
64,980 税込71,478
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)バランスピストン形減圧弁 ガスケット結合形 チェック弁付
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)5 取付方式Rcねじ取付形 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)35 圧力調整範囲(MPa)0.7~07 関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
69,980 税込76,978
40日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁なし
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)6 取付方式ガスケット取付形 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)120 関連資料(0.85MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
54,980 税込60,478
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁なし
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)5 取付方式ガスケット取付形 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)35 関連資料(0.85MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
49,980 税込54,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)バランスピストン形減圧弁 ガスケット結合形 チェック弁付
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)6.5 取付方式Rcねじ取付形 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)120 関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
79,980 税込87,978
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁付
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)6 取付方式ガスケット取付形 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)120 関連資料(0.85MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
64,980 税込71,478
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁付
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)5.5 取付方式ガスケット取付形 最高使用圧力(MPa)14 定格流量(L/min)5 関連資料(1.45MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
39,980 税込43,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁付
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)5 取付方式ガスケット取付形 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)35 関連資料(0.85MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
57,980 税込63,778
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁なし
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)5.5 取付方式ガスケット取付形 最高使用圧力(MPa)14 定格流量(L/min)5 関連資料(1.45MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
36,980 税込40,678
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁付リリーフ弁 06型 ガスケット結合形
リリーフ弁とリリーフ弁のベントポート(VE)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、リリーフ弁の動きと同時にベントポートを開閉してアンロード操作を行なえます。
取付方式ガスケット取付形 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)120 関連資料(1.34MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
99,980 税込109,978
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁付リリーフ弁 04型 ガスケット結合形
リリーフ弁とリリーフ弁のベントポート(VE)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、リリーフ弁の動きと同時にベントポートを開閉してアンロード操作を行なえます。
取付方式ガスケット取付形 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 関連資料(1.34MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
90,980 税込100,078
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング