油圧バルブ :「抵抗 1.5」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
この制御増幅器は、スイッチング電源装置の使用によってコンパクト設計されており、電源電圧は、AC85~250V(47~440Hz)、DC110V~250Vとフリー電源化を実現しました。
アンプ内部に6つの圧力設定器を持ち、最大6チャンネルの多段制御ができます。
各チャンネルの切換時は、単独に時間設定がおこなえます。
1台の制御弁において、複数の流量設定がある場合、外部に設定器を持たずに多段設定及びショック抜きが行えます。
質量(kg)1.5
使用温度範囲(℃)0~50
抵抗(Ω)13/at20℃
定格出力電流(A)1
入力電圧(V)外部:0~+5V
入力電圧:2入力、接点:8接点(入力選択指令)DC12V、10mA
電源電圧(V)C85~250V、47~440Hz、DC110~250V
最大消費電力(VA)50
関連資料(1.01MB)
時間設定調整範囲:0.07~7秒
ゲイン最大:1A/5V
入力インピーダンス(kΩ)10
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
この制御増幅器は、スイッチング電源装置の使用によってコンパクト設計されており、電源電圧は、AC85~250V(47~440Hz)、DC110~250Vとフリー電源化を実現しました。
ECAFーFB2は、アンプ内部に6つの圧力設定器を持ち、最大6チャンネルの多段制御ができます。
各チャンネルの切換時は、単独に時間設定がおこなえます。
1台の制御弁において、複数の流量設定がある場合、外部に設定器を持たずに多段設定及びショック抜きが行えます。
質量(kg)1.5
使用温度範囲(℃)0~50
抵抗(Ω)バルブ:8、コイル:at20℃
定格出力電流(A)1
入力電圧(V)外部、FB:0~+5
入力電圧、FB:1入力、接点:7接点(入力選択指令)DC12V、10mA
電源電圧(V)AC85~250V、47~440Hz、DC110~250V
最大消費電力(VA)50
関連資料(1.08MB)
時間設定調整範囲:0.07~7s(CR時定数曲線)
ゲイン最大:1A/5V
入力インピーダンス(kΩ)10
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。