油圧バルブ :「方向制御弁」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)インライン形チェック弁
インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。
最高使用圧力(MPa)21 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
特価
5,990 税込6,589
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁(ロータリ型)
ロータリー方式の手動切換え弁で、デテントタイプですのでその切換位置を維持します。
呼び2 最高使用圧力(MPa)7 質量(kg)4 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)(定格)11 許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.04 バルブ種類方向制御弁
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ライトアングル形チェック弁
ライトアングルタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。 取付に関しましては、指定のサブプレートもしくはマニホールドとなります。
最高使用圧力(MPa)21 構造ライトアングル形 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁
この弁は、通常時には一方向からの圧油の流れを阻止していますが、電気的操作により圧油を自由に流すことができます。シリンダの自重落下防止などに使用します。 内部ドレンにおいても、OUTポートに14MPaまでの背圧がかけられます。 外部ドレン形は励磁するとOUTポートからINポートへの逆流が可能です。 交流、直流ともに連続通電が可能です。 油浸ソレノイド採用により、外部油洩れを低減。 DINコネクタ採用による配線作業を簡素化。 防水性・防錆性の向上。
最高使用圧力(MPa)14 許容背圧(MPa[kgf/cm2])14 関連資料(1.34MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
49,980 税込54,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁(スレッド結合)
電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はスレッド結合となります。
最高使用圧力(MPa)14 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 ドレン方式内部ドレン 許容背圧(MPa[kgf/cm2])14 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

油研工業流量調整弁
圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
接続方式サブプレート取付形 バルブ種類流量制御弁
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング