圧力計管路または小容量の管路の止め弁として使用されるほか、パイロット管路などの流用を規制する絞り弁としても使用することができます。
最高使用圧力(MPa)35
質量(kg)0.34
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
流量(L/min)(最大)54
取付け方法銘板取付方法:打込みびょう止め
バルブ種類方向制御弁
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
質量(kg)6.5
管接続口径1/2
最高使用圧力(MPa)35
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)300
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]
バルブ種類流量制御弁
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。
回路変更が簡単です。
油圧装置の小型化を実現します。
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)35
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)80
バルブ種類流量制御弁
マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。回路変更が簡単。油圧装置の小形化。
仕様メータアウト制御
質量(kg)13.6
管接続口径3/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.15[1.5]
制御ポートA・Bポート
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。
用途油圧システム用
最高使用圧力(MPa)35
仕様絞り弁
トラスコ品番457-0723
質量(kg)6.5
管接続口径1/2
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)300
バルブ種類流量制御弁
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
微調整が可能な小流量絞り弁としても使用できます!
SAN-100ゲージバルブは、圧力計用ニードルバルブです。
SAN-100Nゲージバルブは、パネル取付形圧力計用ニードルバルブです。
材質(本体)C3771
質量(g)320
最高使用圧力(MPa)35
接続ねじ【Rc・D】Rc1/4
耐圧(MPa)63
接続形式インライン形
適合流体一般石油系作動油
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。