圧力制御弁 :「制御弁」の検索結果

圧力制御弁とは配管などの油圧を一定の圧力となるよう調整するバルブ。配管に設置したバルブの上流側の流れを調整し、二次側の圧力を設定した圧力に保つよう働き、圧力の設定は調節弁に付いているノブで設定できます。調整できる圧力は機種により異なりますが、1Mpa程度から21Mpaまで幅広い制御が可能です。リリーフ弁は、油圧回路の圧力が制御する最大圧力に達したとき、それ以上圧力が上がり油圧機器を破損しないよう油圧を系外に逃がします。圧力制御弁の種類によっては、ベントポートにリモート制御弁を接続することで、遠隔制御が可能です。
関連キーワード
178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
規格JIS2 最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁無 バルブ種類圧力制御弁
1台
29,980 税込32,978
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サブプレートは付属しておりません
規格JIS2 最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁付 バルブ種類圧力制御弁
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)30 バルブ種類圧力制御弁
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
用途リモートコントロール用。 質量(kg)1.5 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)1.2 バルブ種類圧力制御弁
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NACHI(不二越)圧力制御弁
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146 寸法B(mm)118.5 寸法C(mm)62 寸法D(mm)45.1 寸法E(mm)52.5 寸法F(mm)19 寸法G(mm)35 寸法H(mm)89 寸法J(mm)60 寸法K(mm)88 寸法L(mm)4 寸法M(mm)60 最高使用圧力(MPa)21 仕様レデューシングアンドチェックバルブ 付属品M10×75L 4本 質量(kg)4.2 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)50 バルブ種類圧力制御弁
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146 寸法B(mm)118.5 寸法C(mm)52 寸法D(mm)23 寸法E(mm)52.5 寸法F(mm)19 寸法G(mm)35 寸法H(mm)70 寸法J(mm)40 寸法K(mm)32 寸法L(mm)63 寸法M(mm)36 最高使用圧力(MPa)21 仕様レデューシングバルブ 質量(kg)3.3 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)50 バルブ種類圧力制御弁
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NACHI(不二越)圧力制御弁
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146 寸法B(mm)118.5 寸法C(mm)62 寸法D(mm)45.1 寸法E(mm)52.5 寸法F(mm)19 寸法G(mm)35 寸法H(mm)70 寸法J(mm)60 寸法K(mm)88 寸法L(mm)4 寸法M(mm)60 最高使用圧力(MPa)21 仕様レデューシングバルブ 付属品M10×75L 4本 質量(kg)3.9 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)50 バルブ種類圧力制御弁
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146 寸法B(mm)118.5 寸法C(mm)52 寸法D(mm)23 寸法E(mm)52.5 寸法F(mm)19 寸法G(mm)35 寸法H(mm)70 寸法J(mm)40 寸法K(mm)54 寸法L(mm)63 寸法M(mm)36 最高使用圧力(MPa)21 仕様レデューシングアンドチェックバルブ 質量(kg)3.6 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)50 バルブ種類圧力制御弁
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 仕様JQ形圧力制御弁 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁付 バルブ種類圧力制御弁
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サブプレートは付属しておりません
規格JIS2 最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁無 バルブ種類圧力制御弁
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。 防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。
仕様Hシリーズ直動形リリーフ弁 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)12 バルブ種類圧力制御弁
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バランスピストン形リリーフバルブです。 油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。 ベントポートを使用することにより、圧力の遠隔制御およびアンロード回路が可能です。
最高使用圧力(MPa)21 バルブ種類圧力制御弁
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)1.2 バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

ダイキン工業ゲージダンパ
圧力変動を吸収して、圧力計の読み取りを容易にするとともに、圧力計の寿命を延長させる目的に使用します。
最高使用圧力14MPa 質量(kg)0.4
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。 ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。 ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能を持たせることができます。
仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁 質量(kg)2.9 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)30 バルブ種類圧力制御弁
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットリリーフ弁
遠隔操作での圧力調整用で、主リリーフ弁のVE(ベントポート)より接続使用します。
呼び2 最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)1.3 管接続口径1/4 構造ダイレクト形 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)(定格)1.5 バルブ種類圧力制御弁
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70] 仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁 トラスコ品番364-9644 質量(kg)2 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)30 バルブ種類圧力制御弁
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁としても働きます。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)3.1 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)80 制御ポートPポート バルブ種類圧力制御弁
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類圧力制御弁
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 仕様圧力調整ねじ形 質量(kg)3.4 管接続口径3/8 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)80 制御ポートPポート ベント形式ローベント形 バルブ種類圧力制御弁
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様Jシリーズ直動形リリーフ弁 質量(kg)1.5 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)1.2 バルブ種類圧力制御弁
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
仕様Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁 質量(kg)6 管接続口径3/4 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)170 ベント形式ローベント形 バルブ種類圧力制御弁
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70] 仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁 質量(kg)2.5 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)30 バルブ種類圧力制御弁
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

ダイキン工業リリーフ弁
適合HDRI用サブプレート トラスコ品番848-1196 バルブ種類圧力制御弁
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

接続方式ガスケット取付形 バルブ種類圧力制御弁
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。
最高使用圧力(MPa)25 ねじの種類Rc バルブ種類圧力制御弁
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)3.5 管接続口径3/8 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)80 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2] 面積比2:1(パイロットピストン:大チェック弁)/13.7:1(パイロットピストン:小チェック弁) 制御ポートBポート バルブ種類方向制御弁
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)3.8 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 制御ポートPポート バルブ種類圧力制御弁
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出自動 圧力計角型
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品角型圧力計 全長(mm)251 全幅(mm)72 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 ドレン貯留量(cm3)75 設定圧力(MPa)0.1~0.85 圧力計角型
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 仕様圧力調整ねじ形 質量(kg)1.4 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
1台ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様バネバランス形 トラスコ品番364-8796 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~7[~70] 電源電圧(V)DC24 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)1 バルブ種類圧力制御弁
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

最高使用圧力(MPa)70 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 流量(L/min)(最大)10 バルブ種類流量制御弁
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様バネバランス形 トラスコ品番364-8834 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~25[~250] 電源電圧(V)DC24 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)1 バルブ種類圧力制御弁
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様直動形 トラスコ品番364-8800 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~16[~160] 電源電圧(V)DC24 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)1 バルブ種類圧力制御弁
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 トラスコ品番364-9431 質量(kg)3.5 管接続口径3/8 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)80 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2] 面積比2:1(パイロットピストン:大チェック弁)/13.7:1(パイロットピストン:小チェック弁) 制御ポートAポート バルブ種類方向制御弁
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

最高使用圧力(MPa)21 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)(最大)16 バルブ種類圧力制御弁
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様直動形 トラスコ品番364-8826 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~25[~250] 電源電圧(V)DC24 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)1 バルブ種類圧力制御弁
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様バネバランス形 トラスコ品番364-8818 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~16[~160] 電源電圧(V)DC24 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)1 バルブ種類圧力制御弁
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング