4ページ目: 油冷却機器

159件中 121159
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱交換器 FCDB 大生工業熱交換器 FCDB大生工業
52,980税込58,278
1台
22日以内出荷
遊動管板式なのでチューブネストの洗浄・交換が可能です。シェル側(油側)の汚れが多い場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
材質(冷却管)C1220Tタイプ遊動管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)海水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
ラジェータタイプ熱交換器 AOA-Aシリーズ 神威産業ラジェータタイプ熱交換器 AOA-Aシリーズ神威産業
539,800税込593,780
1個
24日以内出荷
【プレートフィン型(積層式)】 ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。 その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
オイルクーラー ダイキン工業オイルクーラーダイキン工業
299,800税込329,780
1台
当日出荷
少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。
用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません)トラスコ品番364-9245全長(mm)1099質量(kg)56最大流量(L/min)500全高(mm)236伝熱面積(m2)6.3
固定管板式オイルクーラ 水冷式/鉄粒タイプ (HOWF~) SMC固定管板式オイルクーラ 水冷式/鉄粒タイプ (HOWF~)SMC
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
・乱流効果による高い伝熱係数。 ・小形化・小さな据付スペース。 従来オイルクーラの1/2~1/5 ・取付姿勢が自由。 ・小さな圧力降下。
インバータオイルコン10型 ダイキン工業インバータオイルコン10型ダイキン工業
499,800税込549,780
1台
翌日出荷
負荷0~100%の全領域で高精度温度制御_x000D_独自開発の圧縮機とINVによる省エネ_x000D_油煙環境や長距離の輸送にも強い耐環境性能_x000D_Modbus対応をオプション化(RS422/485 搭載)_x000D_エアフィルタの改良により凝縮器フィンの目詰まり抑制
仕様●プロペラファン:54W●圧縮機(全密閉DCスイング式)(kW):0.75相当●候補なし:AKJ35A-H●使用可能液:水溶性切削・研削液、切削・研削油、潤滑油、油圧作動油、工業用水(但し、薬品・食品・燃料には使用不可)●蒸発器:オープンコイル式●能力制御範囲:0~100%●輸送振動性能:上下14.7m/s2(1.5G)×2.5hr(但し、7.5~100Hz 掃引/5 min)質量(kg)52使用温度範囲(℃)【室温】5~45/【タンク液温】5~50保護構造IP2X寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1045×360×440分解能油温制御コントローラー:±0.1℃タイマ機能【ONタイマ】1~999時間(1時間単位設定)ヒーター容量(kW)1外装色アイボリーホワイト消費電力(kW)最大:【冷却時200V】1.37(50Hz)/1.38(60Hz)・【冷却時220V】1.39(60Hz)・【加熱時200V】1.20(50/60Hz)【加熱時220V】1.44(60Hz)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度運転音(dB)(A)62冷却能力(kW)3.2/3.5(50/60Hz)凝縮器クロスフィンコイル式供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz操作回路電圧(V)DC12/24最大消費電流(A)【冷却時200V】5.2(50Hz)5.1(60Hz)・【冷却時220V】4.8(60Hz)・【加熱時200V】3.8(50/60Hz)・【加熱時220V】4.2(60Hz)冷媒封入量(kg)(R410A)0.88
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工) アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工)アルファ・ラバル
26,980税込29,678特価
1枚
当日出荷から4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B 中間プレート用 材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B 中間プレート用 材質:EPDMアルファ・ラバル
22,980税込25,278
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M End2プレート用ガスケット材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M End2プレート用ガスケット材質:NBRアルファ・ラバル
35,980税込39,578
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工) アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工)アルファ・ラバル
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M End2 プレート用ガスケット材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M End2 プレート用ガスケット材質:EPDMアルファ・ラバル
28,980税込31,878
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 中間プレート用 材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 中間プレート用 材質:NBRアルファ・ラバル
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 End2プレート用ガスケット材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 End2プレート用ガスケット材質:NBRアルファ・ラバル
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B End2 プレート用ガスケット材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B End2 プレート用ガスケット材質:EPDMアルファ・ラバル
33,980税込37,378
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M 中間プレート用 材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M 中間プレート用 材質:EPDMアルファ・ラバル
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 End2 プレート用ガスケット材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 End2 プレート用ガスケット材質:EPDMアルファ・ラバル
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 中間プレート用 材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 中間プレート用 材質:EPDMアルファ・ラバル
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M 中間プレート用 材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M 中間プレート用 材質:NBRアルファ・ラバル
23,980税込26,378
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B End2プレート用ガスケット材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B End2プレート用ガスケット材質:NBRアルファ・ラバル
28,980税込31,878
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 中間プレート用 材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 中間プレート用 材質:NBRアルファ・ラバル
8,198税込9,018
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M 中間プレート用 材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M 中間プレート用 材質:NBRアルファ・ラバル
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工) アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工)アルファ・ラバル
23,980税込26,378
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B 中間プレート用 材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B 中間プレート用 材質:NBRアルファ・ラバル
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 End2プレート用ガスケット材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 End2プレート用ガスケット材質:NBRアルファ・ラバル
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M End2プレート用ガスケット材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M End2プレート用ガスケット材質:NBRアルファ・ラバル
23,980税込26,378
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M15-B 中間プレート用 材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M15-B 中間プレート用 材質:EPDMアルファ・ラバル
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工) アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工)アルファ・ラバル
32,980税込36,278
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 中間プレート用 材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 中間プレート用 材質:EPDMアルファ・ラバル
9,398税込10,338
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M End2 プレート用ガスケット材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M End2 プレート用ガスケット材質:EPDMアルファ・ラバル
42,980税込47,278
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 End2 プレート用ガスケット材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 End2 プレート用ガスケット材質:EPDMアルファ・ラバル
22,980税込25,278
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工) アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工)アルファ・ラバル
29,980税込32,978
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M 中間プレート用 材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M 中間プレート用 材質:EPDMアルファ・ラバル
28,980税込31,878
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工) アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工)アルファ・ラバル
37,980税込41,778
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
オイルコン用機体同調用サーミスタ ダイキン工業オイルコン用機体同調用サーミスタダイキン工業
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
オイルコン用主機通信用拡張ボード ダイキン工業オイルコン用主機通信用拡張ボードダイキン工業
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
インバータチラー ポンプ・タンク付 ダイキン工業インバータチラー ポンプ・タンク付ダイキン工業
959,800税込1,055,780
1台
60日以内出荷
インバータオイルコン9型 ダイキン工業インバータオイルコン9型ダイキン工業
449,800税込494,780
1台
60日以内出荷
インバータチラー ポンプ・タンク無し ダイキン工業インバータチラー ポンプ・タンク無しダイキン工業
529,800税込582,780
1台
60日以内出荷
オイルコン用油温制御用サーミスタ ダイキン工業オイルコン用油温制御用サーミスタダイキン工業
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
インバータチラー ダイキン工業インバータチラーダイキン工業
679,800税込747,780
1台
60日以内出荷

油圧補器』には他にこんなカテゴリがあります

油冷却機器