絞り込み
端子形状

丸形(7)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(4)
内径(Φmm)
- 2.2(1)
- 2.5(1)
- 3.2(4)
- 3.7(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 16(4)
- 17(4)
- 18(5)
- 19(5)
- 20(5)
- 21(5)
- 22(5)
種類
- 裸圧着端子(7)
幅(mm)
- 4.5(1)
- 5.5(5)
4.5・5.5
色
シルバー(3)
ホワイト(1)
シルバー・ホワイト
全長(mm)
- 11.5
- 12(36)
- 14(29)
- 15(38)
- 15.8(27)
- 16(43)
- 17(38)
- 17.5(29)
- 18(42)
- 19(31)
- 19.5(33)
- 20(59)
- 21(68)
- 21.5(37)
- 22(50)
- 23(36)
- 25(26)
- 26(26)
- 26.5(37)
- 27(29)
- 28(28)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- ELPA(1)
- ニチフ(1)
- JAPPY(1)
- デンカエレクトロン(1)
モノタロウ・エスコ・JST(日本圧着端子製造)・ELPA・ニチフ・JAPPY・デンカエレクトロン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥169~税込¥186~1パック(20個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥369税込¥4061箱(100個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着スリーブ B形 (100個入)
ニチフ¥1,198税込¥1,3181パック(100個)当日出荷電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。トラスコ品番122-7914材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ全長(mm)11.5色シルバー電線抱合範囲AWG(#)22~18電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~0.7外寸法(Φmm)2.6適合工具NH 60(ニチフ 手動工具)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~0.75RoHS指令(10物質対応)対応内寸法(Φmm)1.4
丸形端子(R形)
JAPPY¥4,698税込¥5,1681箱(1000個)翌々日出荷から8日以内出荷電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!材質無酸素銅色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形












![1.25-3.0 [丸形]裸圧着端子(500個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919266-180219-02.jpg)