カテゴリ
絞り込み
端子形状

先開形(3)

板形(1)

棒形(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(3)
- 1~2未満(2)
内径(Φmm)
- 2.2(1)
- 3.7(1)
- 4.3(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(3)
- 21(3)
- 22(4)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
種類
- 裸圧着端子(6)
幅(mm)
- 1.2(1)
- 2.5(2)
- 4.6(1)
- 6(1)
- 6.5(1)
1.2・2.5・4.6・6・6.5
全長(mm)
- 12.8
- 12(43)
- 14(31)
- 15(39)
- 15.8(27)
- 16(45)
- 17(39)
- 17.5(29)
- 18(48)
- 19(31)
- 19.5(33)
- 20(61)
- 21(68)
- 21.5(38)
- 22(50)
- 23(37)
- 25(28)
- 26(26)
- 26.5(37)
- 27(29)
- 28(28)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(1)
- ニチフ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- 冨士端子工業(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- ユーボン(1)
エスコ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・DST(大同端子製造)・ユーボン
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581袋(100個)当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
細線用棒型圧着端子
ユーボン¥2,398税込¥2,6381箱(100個)当日出荷用途通信系ケーブル・センサ系ケーブル・細いケーブル用に最適。 細いケーブルをスプリングタイプ端子台及び差し込みコネクタにご使用する時にも最適です。端子形状棒形









![0.75-7mm2 [BT形]裸圧着端子(100個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920422-180219-02.jpg)