絞り込み
端子形状
端子形状
先開形(1)
端子形状
板形(3)
端子形状
棒形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(2)
  • 6~7未満(1)
内径(Φmm)
  • 3.0(1)
  • 3.7(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(5)
  • 21(3)
  • 22(5)
種類
  • 絶縁付圧着端子(2)
  • 裸圧着端子(3)
幅(mm)
  • 2.2(2)
  • 2.8(2)
  • 5.7(1)
2.2・2.8・5.7
色
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(1)
アソート・イエロー・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
全長(mm)
  • 13.5
  • 12(43)
  • 14(31)
  • 15(39)
  • 15.8(27)
  • 16(45)
  • 17(39)
  • 17.5(30)
  • 18(49)
  • 19(31)
  • 19.5(33)
  • 20(61)
  • 21(68)
  • 21.5(38)
  • 22(50)
  • 23(37)
  • 25(28)
  • 26(26)
  • 26.5(37)
  • 27(29)
  • 28(28)
ブランド
  • エスコ(3)
  • ワゴジャパン(2)
  • ニチフ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
エスコ・ワゴジャパン・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・DST(大同端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフ

    裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ

    ニチフ(16件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
  • 銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) DST(大同端子製造)

    銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)

    DST(大同端子製造)(13件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1箱(100個)
    当日出荷から18日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付フェルール

    ワゴジャパン(11件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状棒端子
  • 絶縁フェルール端子セット エスコ

    絶縁フェルール端子セット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥13,500~税込¥14,850~
    1個
    当日出荷
    全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5色ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラックケース寸法(mm)347×167×119(H)適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8
  • 絶縁フェルール端子 エスコ

    絶縁フェルール端子

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥1,220税込¥1,342
    1箱(100個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
  • 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付フェルール

    ワゴジャパン
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(100個)
    3日以内出荷から31日以内出荷
    絶縁カラー付フェルールRoHS2 対応選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要がありますD寸法が端子台の最大電線被覆外径より小さい事を確認してください電線被覆外径がD1寸法より小さい事を確認してください端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください 専用の圧着工具「バリオクリンプ」で電線の先端に圧着します電線の太さと、端子台に合ったものを選定してください
  • 板型圧着端子(SPF型) 冨士端子工業

    板型圧着端子(SPF型)

    冨士端子工業
    ¥3,198税込¥3,518
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状板形
  • 絶縁 フェルール端子セット エスコ

    絶縁 フェルール端子セット

    エスコ
    ¥12,800税込¥14,080
    1セット
    翌日出荷
    セット内容: ターコイズ 適合電線サイズ:0.34mm2、先端サイズ:Φ0.8×8mm、全長:12.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×8mm、全長:13.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×10mm、全長:15.5mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×8mm、全長:14.0mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×10mm、全長:16.0mm、ブラック 適合電線サイズ:1.5mm2、先端サイズ:Φ1.7×8mm、全長:14.5mm。フェルール端子各100個、145mm 圧着ペンチ(EA538KC-2)×1本。
    全長(mm)12.5(ターコイズ)、13.5(ホワイト)、15.5(ホワイト)、14(グレー)、16(グレー)、14.5(ブラック)色ターコイズ、ホワイト×2、グレー×2、ブラックケース寸法(mm)234×168×62(H)
  • ビニル絶縁付板状端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付板状端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(500個)
    34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状板形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(5袋×500個)
    23日以内出荷
    被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。
    用途端子台への接続にRoHS指令(10物質対応)対応

『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子