絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(1)
端子形状
先開形(5)
端子形状
板形(1)
端子形状
棒形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(3)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(1)
内径(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 2(1)
  • 3.0(1)
  • 3.2(1)
  • 3.4(1)
  • 3.7(2)
  • 4.3(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.08(1)
  • 0.25(1)
  • 0.34(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(3)
  • 17(1)
  • 18(5)
  • 19(3)
  • 20(4)
  • 21(3)
  • 22(4)
  • 24(1)
  • 28(1)
種類
  • 絶縁付圧着端子(1)
  • 裸圧着端子(7)
幅(mm)
  • 2.1(1)
  • 5.6(3)
  • 5.8(3)
  • 6.4(1)
  • 8(1)
2.1・5.6・5.8・6.4・8
色
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(3)
アソート・イエロー・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
全長(mm)
  • 14.5
  • 12(43)
  • 14(31)
  • 15(39)
  • 15.8(27)
  • 16(45)
  • 17(39)
  • 17.5(30)
  • 18(49)
  • 19(31)
  • 19.5(33)
  • 20(61)
  • 21(68)
  • 21.5(38)
  • 22(50)
  • 23(37)
  • 25(28)
  • 26(26)
  • 26.5(37)
  • 27(29)
  • 28(28)
ブランド
  • エスコ(3)
  • ニチフ(3)
  • DST(大同端子製造)(3)
  • TRUSCO(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ユーボン(1)
エスコ・ニチフ・DST(大同端子製造)・TRUSCO・PANDUIT(パンドウイット)・ワゴジャパン・フエニックス・コンタクト・ユーボン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形

    ニチフ(69件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI

    フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
    表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
  • 銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形

    ニチフ(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 銅線用 裸圧着端子板状形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子板状形

    DST(大同端子製造)(8件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ種類裸圧着端子端子形状板形
  • Y形端子 ニチフ

    Y形端子

    ニチフ(6件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(3000個)
    当日出荷から42日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状Y形
  • 絶縁フェルール端子セット エスコ

    絶縁フェルール端子セット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥13,500~税込¥14,850~
    1個
    当日出荷
    全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5色ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラックケース寸法(mm)347×167×119(H)適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8
  • 裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)

    裸圧着端子(丸形)

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき種類裸圧着端子端子形状丸形JIS規格×
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.5-8 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.5-8 100個入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1440材質銅(すずメッキ)色ホワイト寸法L(mm)14.5寸法L1(mm)8寸法D(mm)5寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.8アズワン品番65-2005-99RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5×2適合電線範囲 AWG(#)20
  • 絶縁フェルール端子 エスコ

    絶縁フェルール端子

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥1,060税込¥1,166
    1箱(100個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
  • 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付フェルール

    ワゴジャパン
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(100個)
    3日以内出荷から31日以内出荷
    絶縁カラー付フェルールRoHS2 対応選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要がありますD寸法が端子台の最大電線被覆外径より小さい事を確認してください電線被覆外径がD1寸法より小さい事を確認してください端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください 専用の圧着工具「バリオクリンプ」で電線の先端に圧着します電線の太さと、端子台に合ったものを選定してください
  • 絶縁 フェルール端子セット エスコ

    絶縁 フェルール端子セット

    エスコ
    ¥12,800税込¥14,080
    1セット
    翌日出荷
    セット内容: ターコイズ 適合電線サイズ:0.34mm2、先端サイズ:Φ0.8×8mm、全長:12.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×8mm、全長:13.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×10mm、全長:15.5mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×8mm、全長:14.0mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×10mm、全長:16.0mm、ブラック 適合電線サイズ:1.5mm2、先端サイズ:Φ1.7×8mm、全長:14.5mm。フェルール端子各100個、145mm 圧着ペンチ(EA538KC-2)×1本。
    全長(mm)12.5(ターコイズ)、13.5(ホワイト)、15.5(ホワイト)、14(グレー)、16(グレー)、14.5(ブラック)色ターコイズ、ホワイト×2、グレー×2、ブラックケース寸法(mm)234×168×62(H)
  • 銅線用 裸圧着端子丸先開形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子丸先開形

    DST(大同端子製造)
    ¥899税込¥989
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2 ユーボン

    銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2

    ユーボン
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(300個)
    3日以内出荷
    銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。
    材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形取得規格UL・CSA登録品
  • 絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(5袋×500個)
    23日以内出荷
    被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。
    用途端子台への接続にRoHS指令(10物質対応)対応

『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子