絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 18(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
色
グレー(1)
シルバー(1)
全長(mm)
- 14.7
- 12(34)
- 14(26)
- 15(32)
- 15.8(22)
- 16(36)
- 16.5(19)
- 17(32)
- 18(33)
- 19(26)
- 19.5(25)
- 20(46)
- 21(56)
- 21.5(25)
- 22(41)
- 23(28)
- 24.5(22)
- 25(22)
- 26.5(23)
- 27(20)
- 28(23)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(1)
- ニチフ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

裸圧着端子(BT形) ブレード形 絶縁キャップ付
ニチフ¥1,498税込¥1,6481箱(50個)当日出荷接触面(舌部)が板状である裸ブレード端子です。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル色シルバー質量(g)30外形寸法(mm)1.2電線抱合範囲AWG(#)24~20内寸(mm)1適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.75-8 100個入
TRUSCO¥719税込¥7911袋(100個)当日出荷プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1439色グレー寸法L(mm)14.7寸法L1(mm)8寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)1.8寸法D2(mm)2.1耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-07RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75×2適合電線範囲 AWG(#)18