カテゴリ
絞り込み
端子形状

CB形(1)

丸形(2)

先開形(6)

差込形(2)

板形(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(5)
- 2~3未満(2)
内径(Φmm)
- 3.2(3)
- 3.7(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 16(3)
- 17(3)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(3)
種類
- 差込型接続端子(3)
- 絶縁付圧着端子(10)
幅(mm)
- 1(1)
- 5(4)
- 5.5(5)
- 5.6(2)
- 5.7(2)
- 6(5)
1・5・5.5・5.6・5.7・6
色
イエロー(4)
クリア(3)
グリーン(3)
ブラック(2)
ブルー(5)
ホワイト(2)
レッド(6)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
全長(mm)
- 18.7
- 12(43)
- 14(31)
- 15(39)
- 15.8(27)
- 16(45)
- 17(39)
- 17.5(30)
- 18(49)
- 19(31)
- 19.5(33)
- 20(61)
- 21(68)
- 21.5(38)
- 22(50)
- 23(37)
- 25(28)
- 26(26)
- 26.5(37)
- 27(29)
- 28(28)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- DST(大同端子製造)(8)
- ELPA(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- TRUSCO(1)
DST(大同端子製造)・ELPA・JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。





絶縁被覆付圧着端子 Y形
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981箱(100個)当日出荷から翌々日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形JIS規格×


絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅠ
JST(日本圧着端子製造)¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)ほか当日出荷から93日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状板形寸法l(mm)9.5材質(絶縁体)塩ビ







絶縁被覆付圧着端子角先開形
DST(大同端子製造)¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)24日以内出荷仕様拡管形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ







絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン
DST(大同端子製造)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100個)24日以内出荷仕様拡管形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形板厚(mm)0.8材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)3.2寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ適応ねじ径M3適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.65適合電線範囲 AWG(#)20~16