絞り込み
端子形状

丸形(1)

先開形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(2)
内径(Φmm)
- 13(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(1)
幅(mm)
- 2.05(1)
- 9.5(1)
- 17(1)
色
クリア(1)
クリア
全長(mm)
- 26.9
- 12(43)
- 14(31)
- 15(39)
- 15.8(27)
- 16(45)
- 17(39)
- 17.5(30)
- 18(49)
- 19(31)
- 19.5(33)
- 20(61)
- 21(68)
- 21.5(38)
- 22(50)
- 23(37)
- 25(28)
- 26(26)
- 26.5(37)
- 27(29)
- 28(28)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- DST(大同端子製造)(2)
- エスコ(2)
モノタロウ・DST(大同端子製造)・エスコ
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

差込形ピン端子
(24件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(100個)当日出荷用途配線端子として。材質ナイロン/真鍮使用温度範囲(℃)‐10~+105定格電圧(V)300難燃性UL94 V-2![0.5-1.25平方mm [防水形]圧着スリーブ(5個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730707-210510-02.jpg)
0.5-1.25平方mm [防水形]圧着スリーブ(5個)
エスコ¥605税込¥6661パック(5個)翌日出荷材質絶縁体:ナイロン全長(mm)26.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):0.5~1.25入数5個![1.04-2.63平方mm [防水形]圧着スリーブ(5個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730716-210510-02.jpg)
1.04-2.63平方mm [防水形]圧着スリーブ(5個)
エスコ¥605税込¥6661パック(5個)翌日出荷材質絶縁体:ナイロン全長(mm)26.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):1.04~2.63入数5個






![0.5-1.25平方mm [防水形]圧着スリーブ(5個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730707-210510-02.jpg)
![1.04-2.63平方mm [防水形]圧着スリーブ(5個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730716-210510-02.jpg)