絞り込み
端子形状

丸形(1)

差込形(5)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(7)
- 2~3未満(6)
内径(Φmm)
- 8.4(1)
- 10.5(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 2(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(3)
- 16(5)
- 17(5)
- 18(5)
- 19(1)
- 20(1)
種類
- 差込型接続端子(4)
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(1)
幅(mm)
- 7.4(3)
- 15(1)
7.4・15
色
ブルー(5)
レッド(6)
ブルー・レッド
特性
- 耐水・防水(2)
- 耐熱(2)
耐水・防水・耐熱
全長(mm)
- 27.7
- 12(43)
- 14(31)
- 15(39)
- 15.8(27)
- 16(45)
- 17(39)
- 17.5(29)
- 18(48)
- 19(31)
- 19.5(33)
- 20(61)
- 21(68)
- 21.5(38)
- 22(50)
- 23(37)
- 25(28)
- 26(26)
- 26.5(37)
- 27(29)
- 28(28)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- ニチフ(2)
- ELPA(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・ニチフ・ELPA・JST(日本圧着端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
防水形ピン端子
ニチフ(10件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300端子形状差込形定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃、防水
差込形ピン端子(袋入)
ニチフ(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(100個)当日出荷用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン色赤透明定格電圧(V)300電線抱合範囲AWG(#)18-16内寸(mm)1.8適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付差込形ピン端子
TRUSCO(2件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(15個)当日出荷電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具![2.0平方mm [差込形]防水ピン端子(雄/3個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730734-210510-02.jpg)
2.0平方mm [差込形]防水ピン端子(雄/3個)
エスコ¥605税込¥6661パック(3個)翌日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン全長(mm)27.7ピン径(Φmm)4.0電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):2.0入数3個![0.75-1.25平方mm [差込形]防水ピン端子(雄/3個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730725-210510-02.jpg)
0.75-1.25平方mm [差込形]防水ピン端子(雄/3個)
エスコ¥605税込¥6661パック(3個)翌日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン全長(mm)27.7ピン径(Φmm)4.0電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):0.75~1.25入数3個











![2.0平方mm [差込形]防水ピン端子(雄/3個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730734-210510-02.jpg)
![0.75-1.25平方mm [差込形]防水ピン端子(雄/3個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730725-210510-02.jpg)