絞り込み
端子形状

丸形(1)

棒形(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(1)
内径(Φmm)
- 2.3
- 1.9(4)
- 2.2(18)
- 2.5(4)
- 2.7(6)
- 3.2(49)
- 3.3(5)
- 3.7(52)
- 4.3(61)
- 5.2(8)
- 5.3(59)
- 6.4(50)
- 8.4(34)
- 10.5(25)
- 11(6)
- 13(22)
- 14(8)
- 15(10)
- 17(8)
- 19(7)
- 21(7)
- 内径(Φmm)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.0~2.5(1)
- 14(1)
- 16(2)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(2)
- 絶縁付圧着端子(2)
幅(mm)
- 5.5(1)
5.5
色
イエロー(1)
クリア(1)
グリーン(1)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(1)
レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
- 14(1)
- 16(1)
- 17(2)
- 18(2)
14・16・17・18
ブランド
- フエニックス・コンタクト(2)
- 冨士端子工業(1)
フエニックス・コンタクト・冨士端子工業
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(100個)当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)
フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)当日出荷フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。材質E-CU種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(100個)当日出荷から33日以内出荷裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状丸形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃